219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷

通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
1セット(3本)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープの先端に通し加熱するだけで収縮し、簡単に端末処理が可能です。
用途ロープの端末処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 仕様【燃焼性】可燃 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 構造一層 耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)200%以上 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上 連続使用温度(℃)-55~105 収縮開始温度(℃)75 収縮完了温度(℃)115 難燃性可燃 引張強度(MPa)10.4以上 収縮温度115℃以上 収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上 吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間) 比率2:1 長さ変化率(%)-15以上 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(1本)
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 透明 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1 材質ポリオレフィン 連続使用温度(℃)-55~125 特性難燃性 収縮率2:1
1パック(10本)
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質架橋ポリオレフィン 長さ(m)1 透明 伸び(%)(ASTM D 2671)500 体積抵抗率(Ωcm)1014以上 連続使用温度(℃)-55~105 引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上 収縮温度(推奨)90℃以上 収縮率(%)(縦方向)±5 特性柔軟性、絶縁 絶縁耐力25kV/mm以上 収縮率2:1以上
1袋(10本)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

白色半透明 材質フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40~260 収縮温度330℃以上 収縮率(%)約40 収縮後肉厚(mm)0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
1箱(20本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

材質硬質収縮性塩化ビニール 全長(m)100 黒(つや有) 厚さ(mm)0.08 耐電圧650V 耐熱温度(℃)-15~105 耐用寿命約半年 収縮率(%)50
1巻(100m)
3,600 税込3,960
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

8種類150Pのケースセット。VW-1規格
用途電線およびハーネスの保護、絶縁 セット内容2Φ-30mm(40本)、3Φ-60mm(40本)、4Φ-60mm(20本)、5Φ-60mm(15本)、6Φ-60mm(11本)、8Φ-100mm(8本)、10Φ-100mm(8本)、14Φ-100mm(8本) 材質ポレオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮温度84~120℃ 収縮率(%)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

デンカエレクトロン熱収縮チューブカットパック
UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~125 規格UL(File No.E314714)VW-1 600V 収縮開始温度(℃)70 引張強度(MPa)14 関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB) 最低完全収縮温度(℃)100
1袋(20mm×500個)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
材質架橋ポリオレフィン 長さ(m)1 伸び(%)(ASTM D 2671)500 体積抵抗率(Ωcm)1014以上 連続使用温度(℃)-55~105 引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上 収縮温度(推奨)90℃以上 収縮率(%)(縦方向)±5 特性柔軟性、絶縁 絶縁耐力25kV/mm以上 収縮率2:1以上
1袋(10本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スリーブ、端子・コネクタ、小さな基板のなどの保護や絶縁にご使用いただけます。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで簡単に施工が可能。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり!
材質架橋ポリオレフィン 長さ(mm)250 透明
1袋(20本)
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~105 全長(m)1 収縮完了温度(℃)70 収縮率2:01
1袋(5本)
3,150 税込3,465
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デンカエレクトロンアース配色熱収縮チューブ
材質ポリオレフィン 長さ(m)1 黄/緑 ストライプ 仕様【耐圧値】20KV/mm【銅腐食性、燃焼性】Pass【軸方向の収縮】0±5% 規格UL224VW-1 600V 125℃、File No:E314714、CSA 抵抗(Ω)1014.cm 伸び(%)400(熱による劣化後/350) 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)100 引張強度(MPa)14 適合温度(℃)-55~+125 偏心30% 関連資料SZF2YGチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(SZFYGチューブ).pdf(0.12MB) 収縮率2:1
1パック(10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。 UL224規格品。 材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。 収縮温度:90℃以上。 内径収縮率 50%以上。 連続使用可能温度:55℃~105℃。
特性絶縁、難燃
1袋(2本)ほか
569 税込626
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。 全長(m)1 材質フッ素樹脂(FEP) 収縮率25~30% 収縮温度150℃
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

デンカエレクトロンUL対応 熱収縮チューブ(黒)
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
用途電子機器、通信、自動車など 仕様銅腐食性:腐食なし 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~125 規格UL224 VW-1 600V、No:E314714 伸び(%)>400 収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100) 引張強度(MPa)>14 収縮率(%)軸方向:0±5 偏心>30% 関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB) 収縮率2:1 抵抗値(Ω)>1014.cm
1巻(200m)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。 収縮開始温度(℃)150 材質FEP(フッ素樹脂) 長さ(m)1
1巻(1m)
2,247 税込2,472
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ テフロン
絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など 材質テフロン 長さ(m)1.2 特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水 使用温度範囲(℃)-67~250 収縮温度329℃ 収縮率(%)50 耐電圧(V)600
1セット(25本)ほか
46,980 税込51,678
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デンカエレクトロンUL対応 熱収縮チューブ(黒)
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
用途電子機器、通信、自動車など。 材質ポリオレフィン 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~125 規格UL224 VW-1 600V、No:E314714 収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100) 関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB) 収縮率2:1
1パック(10本)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(1m)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ツツミ工業熱収縮チューブ
エコ商品
ポリオレフィンで構成されているので、厚みが薄く柔軟性に優れ、収縮後もホース湾曲や可動の妨げになりません。 PVC製収縮チューブに比べ、縦方向の収縮率が低いため、収縮後に短くなりにくく装着作業性に優れています。表面に光沢があるのが特徴的です。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、コスレによる磨耗、紫外線などから油圧ホースを保護する熱収縮保護カバーです。 材質ポリオレフィン 推奨雰囲気温度(℃)-55~105 融点(℃)120 収縮温度90℃以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
長さ(m)1
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

こちらの熱収縮チューブは特殊な架橋処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高いトラッキング性、耐アーク性がある熱収縮チューブです。 電流開閉装置や変電所バスバーの絶縁特性強化として、こちらの熱収縮チューブをご使用ください。 バスバー/ブスバー/銅バー用の熱収縮チューブとしてもお使い頂けます。
材質クロスリンクポリオレフィン 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.19MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本(500mm)ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブFEP
仕様被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 材質FEP チューブ長さ(m)1
1本
2,574 税込2,831
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
630 税込693
当日出荷

1個
680 税込748
欠品中

1箱(20本)ほか
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
630 税込693
当日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン 長さ(mm)100 厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43 直径(Φmm)2.4、収縮:1.2 温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件) 難燃性あり 収縮温度最小:90℃ 強度誘電:20 kV/mm
1箱(50本)
4,398 税込4,838
6日以内出荷

収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン 長さ(mm)100 厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43 直径(Φmm)4.8、収縮:2.4 温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件) 難燃性あり 収縮温度最小:90℃ 強度誘電:20 kV/mm
1箱(50本)
5,398 税込5,938
6日以内出荷