優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。
熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。
粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。
耐水性にも優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
熱可塑性樹脂の中で最高レベルの耐熱性
熱可塑性樹脂のため加熱による融着や二次加工が可能
ほかのポリイミドフィルムと比較して低い吸水率
アウトガスが微量
銅箔と熱接着することにより2層フレキシブル基板が可能
電子部品の絶縁・表面保護フィルム、カバーレイ
振動板などの二次成型品
RoHS指令(10物質対応)対応
2種類の凝結時間(赤5~8分、緑3~5分)から目的に合わせて選択できます。
水の浸透が早く、粉落ちも少なく、操作性に優れています。
ガーゼ基布により、細部のモデリング性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
JIZAIは何度でも変形可能!現物にのせてドライヤーで温めると、カバーが完成。職場で簡単に改善アイテムが繰り返し作製できます。
プラスティックより柔らかく、ゴム版より強く、折れない、割れない!
樹脂製品の保護カバーに最適。衝撃に強く、製品をガード。現物合わせで型費不要。
引張強度(kg)105
伸び(%)781
引裂強度(kg/cm2)175
危険物の類別非危険物
硬度(ショア D)47
熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
材質樹脂
X線透過性に優れたプラスチックに特殊なクッションをもたせた保護固定副木です。
軽く適度の硬さを持ち、通気性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X10001000018
医薬品医療機器等法一般医療機器
優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。
熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。
粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。
耐水性にも優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
寸法(mm)300×200
色黒
ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。
用途食品加工。軽作業。
全長(cm)27
材質熱可塑性エラストマー
色半透明
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
2018年トラスコ掲載ページ6 0694
熱可塑素材で作られており、約80度以上に加熱すると軟化し、室温に戻ると再硬化します。ドライヤーやスチームアイロンでサポータを加熱することで、熱可塑素材が軟化します。軟化したサポーターを装着し、ご自身の身体に合わせて固定し、約5~10分常温冷却することでしっかりと成型され専用サポーターが完成します。肌あたりの優しい素材で長時間使用時も快適性持続。安心高品質、台湾の専門メーカー製。自身の身体にピッタリフィットさせ、しっかりサポート。
用途腰サポーターとして。
材質(腰サポーター)ポリエステル、(ラバーバンド)ラテックスフリー合成ゴム
色ブラック
有効期限3年
セット内容腰サポーター×1、ゴムバンド×1
幅(cm)12
ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。
用途食品加工。軽作業。
トラスコ品番835-4698
材質熱可塑性エラストマー
厚さ(mm)0.035
色半透明
サイズL
質量(g)240
規格食品衛生法適合
全長(cm)27.0
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)22.6
粉有無粉無
1箱(100枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
ホットメルト接着剤は、熱可塑性樹脂を主成分とした有機溶剤を全く含まない100%固形分の接着剤です。
用途段ボール用。特にラップランドケーサーに適しています。
仕様固化時間(秒):1
形状ビーズ状
色淡黄色
耐熱温度(℃)60
軟化点(℃)112
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
オープンタイム(秒)14
RoHS指令(10物質対応)対応
溶融粘度(mPa・s)180℃:800
1個(20kg)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ソフトウレタンの副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
適合手足・指用
厚さ(mm)10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54
仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●材質:TPE●色:黒●シリーズ:1552C●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ケーブルグランド●コード番号:200-6035
アズワン品番65-7394-17
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
細胞培養に適したチューブです。ヒートシーリングができます。耐酸性、耐アルカリ性に優れており、シリコーンに比べて耐薬品性に優れています。
材質熱可塑性エラストマー
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。
色黒色
呼び幅(mm)300
タイプT4301 PAI
グレード摺動グレード
比重1.45(D-792)
伸び(%)8(D-638)
引張強度(MPa)108(D-638)
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4700(D-695)
曲げ強度(MPa)186(D-790)
色グレー
材質(本体)熱可塑性
IP等級IP65
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
めねじの種類M:メートルねじ
食付3P
関連資料(0.69MB)
製薬向けグレードのチューブです。各種アルコールベースの溶剤に使用可能です。耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
材質熱可塑性エラストマー
色グレー
材質(本体)熱可塑性
IP等級IP55
材質(本体)熱可塑性
IP等級IP44
色グレー
熱可塑素材で作られており、約80度以上に加熱すると軟化し、室温に戻ると再硬化します。ドライヤーやスチームアイロンでサポータを加熱することで、熱可塑素材が軟化します。軟化したサポーターを装着し、ご自身の身体に合わせて固定し、約5~10分常温冷却することでしっかりと成型され専用サポーターが完成します。肌あたりの優しい素材で長時間使用時も快適性持続。安心高品質、台湾の専門メーカー製。自身の手首にピッタリフィットさせ、しっかりサポート。
用途手首サポーターとして。
色ブラック
材質ポリエステル
適合部位手首
色グレー
材質(本体)熱可塑性
IP等級IP55
ストッパーなし
軸長L(mm)20
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ストッパーなし
軸長L(mm)20
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
色グレー
材質(本体)熱可塑性
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×240×160
IP等級IP55
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
色グレー
材質(本体)熱可塑性
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×135×77
IP等級IP55
Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54
仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●シリーズ:1552C●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ケーブルグランド●コード番号:200-6036
材質熱可塑性エラストマー
色グレー
アズワン品番65-7394-52
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
色グレー
材質(本体)熱可塑性
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×310×240
IP等級IP55
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
色グレー
材質(本体)熱可塑性
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×135×150
IP等級IP55
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
仕様ガラス転移温度(℃):258、引張強さ(Pa):100M、引張伸び:130%
サイズ(mm)500×1000
色黒
材質熱可塑性樹脂ポリウレタン
紫外線カットあり
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
シリーズSOFTFIX
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54
仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●材質:TPE●色:黒●シリーズ:1552D●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●耐火性:難燃性●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ゴム製ケーブルグランド
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 20mm最小ケーブル径 = 19mm材質 = TPE色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし動作温度 Max = +90℃個数 = 10代表規格 = RoHS対応、UL使用温度範囲 = -40 → +90 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ