26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
164,000 税込180,400
当日出荷

錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用する事ができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
種別HHP2-2D デジタル アズワン品番1-312-17
1個
274,000 税込301,400
当日出荷

1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。 材質黄銅
1パック(6個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様スリ割無専用 対象機種IRB-W、IRB-CW、IRB、IRB-C、IRU-W、IRU、IRL-KW、IRL-BW、IRL-K、IRL-B RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
14日以内出荷


成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示 ストローク(mm)(熱板) 0~90 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)(加熱)300 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き) ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 温度調整方法PID方式
1台
670,000 税込737,000
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)200 消費電力(W)50 付属品コテ先HS-132 トラスコ品番475-5481 質量(g)75 電源(V)100 電源コード(m)1.5 ヒーターHS-130 設定温度(℃)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

1パック(10個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番1-312-01 材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライト ストローク(mm)25 寸法(mm)150×280×410 質量(kg)7.1
1個
63,400 税込69,740
当日出荷

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に ストローク(mm)(熱板)0~90 ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 温度調整方法PID方式 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
491,000 税込540,100
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様スリ割付専用 対象機種IRB-SW、IRB-SCW、IRU-SW、IRB-S、IRB-SC、IRU-S RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MHG-300PA ミニヒートガン パオック 動画あり
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に 温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250 コード長さ(m)約1.7 本体質量(g)約310 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)20 アズワン品番64-5410-60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スパイラル状に溝が切ってあり主に棒型シリコニットよりも高温での使用が可能です。また大型の径の物は中に被加熱物を入れる事ができ、管状炉として使用されます。 端子部はバンドを使用します。
用途シリコニット発熱体は、通常炉温1500℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されております。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼きもどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気でのロウ付け、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究など多種多様に使用されております。 タイプ複ら管型(DSp) バンド式
1本
9,198 税込10,118
17日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機 最大ストローク(mm)115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。
種類片手ハンマー 材質(柄部)パイプ鋼 主な用途鉄工作業/打ち込み作業
1丁
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ボールボタン
エコ商品
耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。
用途工作機械・治工具・各種金型等 仕様硬度:HRC60~62 材質SK4 表面処理焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナベヤボールボタン
エコ商品
耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャには効果的です。 ボールタイプのプランジャのほか、ピンタイプのプランジャにも使用できます。 熱処理研磨済み。圧入打ち込みが簡単です。 ボールボタンBBの取つけ用の穴は、中間ばめまたはしまりばめになるように加工して下さい。
材質SK4 表面処理研削仕上 熱処理焼入(HRC60~62) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧入部品の脱着や、温度センサー、回路基板などの電気部品のチェックに使用できる冷却スプレー。ボールベアリング、シャフト、ブッシュなどを非常に狭いスペースに挿入したり、接着剤の除去、温度センサーなどの熱過負荷による電気回路の故障箇所を特定するのに役立ちます。可燃性溶剤を含みません。ボールベアリング、シャフト、ブッシングなどの圧入パーツの脱着 。固着したねじの緩和 。熱的過負荷によって引き起こされる電気部品の障害の特定・回復 。温度センサーの機能チェック 。また高温の部品の冷却や、顕微鏡分析用の組織サンプルにも使用可能
用途コールドスプレー 使用方法施工箇所に数秒間均等にスプレーしてください。冷却(凍結)効果は噴霧時間に準じます。スプレーから噴射される液体、またはスプレー直後の施工箇所に触れると凍結する危険があります。人体に向けてスプレーしないでください。 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
1,898 税込2,088
欠品中

40系、50系のカットはもちろん、ジョイントプレートの圧入から、ジョイントピンのフレアーカシメまで可能な、オートバイのドライブチェーン用総合セット。 高品質素材と熱処理により、確実な作業を約束する、丈夫なプロ用ツール。
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷