センサータイプ熱センサ
供給電流(mA)最大5
スイッチング方式デジタル
丸型接点入力送信機TX-102Rと定温式熱感知器を一体化したセンサー送信機です。
一局所の周囲の温度が一定の温度以上になった時に作動します。
台所など普段火を使うところに設置します。
質量(g)約270(電池含む)
種類特殊60℃ヘッド
電源DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源
電池寿命約2年(1日10回送信として)
検知方式定温式
設置場所屋内:天井面取付
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
熱電対と同等の起電力を出力しますから、汎用温調器の熱電対入力に直接接続が可能。
300msの高速応答性(63%応答時)と±1%PVの再現性による高精度温度測定を実現。
熱電対に比べ劣化がなく、安定したリアルタイムなコントロールを維持。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約120
保護構造IP65
測定精度(K熱電対特性に対しておよび放射率0.98の場合において)、±5℃/±2%PVまたは±2℃の大きい方、±10℃/±4%PVまたは±4℃の大きい方、±30℃/±6%PVまたは±6℃の大きい方、±40℃/±8%PVまたは±8℃の大きい方
再現性±1%PVまたは±1℃の大きい方
出力インピーダンス(Ω)1~4k
測定波長(μm)6.5~14.0
応答速度63%応答にて約300ms
耐振動(耐久)98m/s2 10~55Hz X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(耐久)300m/s2 X、 Y、 Z方向に各3回
許容相対湿度(%)35~85
動作温度(℃)-25~+70(ただし、 結露または氷結のないこと)
許容電圧範囲電源電圧の90~110%
受光素子サーモパイル
ドリフト温度/±0.4℃/℃以下
丸型接点入力送信機TX-102Rと差動式熱感知器を一体化したセンサー送信機です。
周囲温度の上昇率が一定の率以上になると作動します。
質量(g)約310(電池含む)
種類1種ヘッド
電源DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源
電池寿命約2年(1日10回送信として)
検知方式差動式
設置場所屋内:天井面取付
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

放射温度計
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)185×46×143
電源単4アルカリ電池2本
精度±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)連続使用14
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
エリアサイズ径80mm/距離500mmのロングフォーカスとスリムなシリンダー形状で、フレキシブルな設置を実現
SUSボディとシリコンレンズの採用で、使用温度範囲70℃までの耐熱性、IP67相当の耐粉塵性、防水性を実現
100ms/90%の高速応答により、素早い測定が可能
ノイズに強い4~20mA出力
質量(g)180
保護構造IP67相当
測定精度0~200℃:±2℃、201~400℃:±1% PV(放射率 0.95)
再現性読取値の±1℃
応答時間100ms/90%
測定波長(μm)8~14
放射率0.95固定
使用周囲温度(℃)0~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 振幅 1.5mm X、Y、Z方向 各2h
使用周囲湿度相対湿度 35~85%
保存温度範囲(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
測定温度範囲(℃)0~400
許容電圧範囲定格電圧の90~110%
受光素子サーモパイル
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所
負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)
切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)
検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)
質量(kg)0.2
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器
感知方式熱式
質量(g)75
種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
深さ(mm)42
縦(mm)95
横(mm)95
電流(mA)100
型式検定番号感第1~56号
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。
スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。
ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。
センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)
電球の種類LED
付属品取付金具
質量(g)約125(取付金具含む、電池除く)
使用温度範囲(℃)0~+40
センサー人感+明るさセンサー
光源0.3W白色LED×1
使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)
照度(Lx)約5以下
点滅1回あたり:約15秒
センサー感知方式人感+明暗
明るさ(Lm)約33
灯数1灯
防水性IPX3
連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。
1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。
見えない相手を未然に警告し事故を予防。
(倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用
付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2
質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり
電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり)
モード切替OFF/シングル/A/B
使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたり
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m)
電池寿命330日(※1日30回点灯)
アズワン品番64-8901-28
音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70)
点灯時間3秒点灯
通信周波数帯域(GHz)2.4帯
1セット
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
4K Ultra HD(800万画素)画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。熱感知センサー(True Detect)が対象物を検知すると、すぐにプッシュ通知を送信。24時間年中無休の保護。夜になると自動的に強力な赤外線暗視機能が作動します。暗闇の中で40mまで監視が行えます。保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。90度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。カメラの追加が可能。 DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。
仕様●PIR:あり●PIRセンサー範囲:10m●暗視距離:最大40m
解像度4K(8MP)3840×2160
保証期間1年間
視野角90°
動作温度(℃)マイナス30~ 55
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
驚くほど素晴らしい1080pFullHD(フルハイビジョン)ビデオ画像品質により、顔や車のナンバープレートなどを鮮明に映すことができます。True Detectセンサー技術は、対象物の熱や動きを検知すると録画を開始、すばやくスマホへプッシュ通知を送信します。何が起きているかをすぐに知らせてくれるため、事前に迷惑な犯罪を防げます。18mケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。設置もとても簡単です。スワン独自のNight2Dayカラー暗視機能により、夜間でも昼間のように10mまでの撮影と映像確認ができます。保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。(※屋外使用の場合は必ず軒下に設置してください)。DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。カメラを追加することで死角をカバーすることができます。スワン社のカメラは、90度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。
仕様●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●サイレン:なし●マイク:なし●モノクロ暗視:最大30m(周囲光あり)●点滅ライト:あり●警告ライト:あり
解像度1080p(2MP)
保証期間1年間
視野角90°
動作温度(℃)マイナス30~ 55
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
SWANN DVRシステム増設用 Full HD バレットカメラ フラッシュ付き1台。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN DVRシステム増設用カメラ
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10m
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部なし
視野角90°
スピーカーなし
画質FHD(1920 × 1080)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
オムロン MEMS非接触温度センサ。オムロンのMEMS(マイクロ電子機械システム)温度センサは、静止した状態で人の存在を検知することができます。このデバイスは、独自の ASIC 技術を採用して、高いノイズ耐性と優れた信号ノイズ比を実現しています。オムロンのMEMS、ASIC技術により、最高レベルのSNRを達成しています。デジタル出力、5Vで動作 広い視野
仕様●センサータイプ:MEMS サーマル●許容差:±3℃●出力タイプ:シリアル●検出温度 Max:+50℃●直径:8.3 mm
アズワン品番65-7356-70
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
148本の高密度エリア(JX-12W)
小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12W)
温度補償回路搭載
インテリジェントタンパー機能
防虫仕様
アラームメモリー機能
フォトモスリレー採用
感度調整(3段)
パルスカウント切替
警報出力切替(N.C./N.O.)
7段階のエリア角度調節機能
警報表示灯、メモリー表示灯装備
電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
検知方式パッシブインフラレッド方式
表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す
警報保持時間3.0±0.5秒
警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)
出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)
ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)
電源電圧(V)DC9~18(無極性)
消費電流(mA)N.C.時:22、N.O.時:27
取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m
使用環境温度(℃)-20~+50
使用環境湿度(%)最大95
RoHS指令(10物質対応)対応
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
震度5以上の揺れをCPUが3秒間に3度感知しますと電気を遮断します。
熱感知センサにより70度以上温度を感知すると電気を遮断します。
コンセントの復旧ボタンを押すまで通電は開始されません。
雷サージの発生を電源コンセントで遮断します。
種類埋込コンセント
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形式壁埋め込み型コンセント125V(15A)
規格電気用品安全法(PSE)
出力2つ口仕様、アース無し(2P)×1口、アース付き(2PE)×1口
入力2PE15A2口(1.6/2.0単芯対応、送り端子付き)
機能震度5強の揺れで遮断
外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8
使用条件緑色LED点灯
復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回)
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
テスト機能テストボタンを、ペン先など先の細い棒で押す(3秒)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
USB PD 対応、eMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル
高耐久でやわらかく絡みにくいので取り回しやすい
大容量充電を可能にするUSB PD対応Type-C 充電ケーブル
eMarker内蔵で100W充電対応
安心の熱感知センサー搭載
わかりやすいアルミカラーリングコネクタ採用
やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用
屈曲テスト50,000回をクリア
収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属
USB2.0準拠の通信ケーブルとしても使用可能
色ブラック
電流(A)5(USB PD100W対応)
電圧(V)5~20
コネクタ形状Type-C(オス) - Type-C(オス)
対応機種USB PD対応のPC、MacBook、タブレット、スマートフォン、USB-ACアダプタ
保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
データ転送速度USB 2.0準拠(データ通信対応)
ケーブル径(Φmm)約5
単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)-34~356
測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき
分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外
応答時間約1秒(90%応答)
測定波長(μm)8~14
距離係数D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径)
検出素子サーモパイル
温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき
放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。熱感知センサー(True Detect)が対象物を検知すると、すぐにプッシュ通知を送信し、何が起きているかをすぐに知らせます。スワン独自のNight2Dayカラー暗視機能により、夜間でも昼間のように10mまでの撮影と映像確認ができます。保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。18mケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。102度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。
仕様●PIR:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●暗視距離:最大40m
解像度4K(8MP)3840×2160
保証期間1年間
視野角102°
動作温度(℃)マイナス30~ 55
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
各種ミニチュアコネクタ付K熱電対センサーに対応(センサー別売)
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途各種温度測定に。
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
測定範囲(℃)-200~+1372
測定精度±(0.1%rdg+1℃)(-60~+1372℃)、±(0.1%rdg+2℃)(-200~-60℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1℃(-100~+1372℃)、1℃(-200~-100℃)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
用途熱感知器
感知方式熱式
適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付露出
質量(g)100
種類差動式
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
電流(mA)100
型式検定番号感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減
センサー赤外線(熱感知式)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ネコ
暗い場所で人感センサーが、人の熱を感知してLEDライトを点灯させます。
人を感知すると自動で点灯、自動で消灯。
便利・節電・防犯に。消し忘れもなく経済的。停電時も安心。
【どこでも設置OK】
磁石内蔵。鉄柱や鉄製ドアに
スタンド (角度調整可) 。デスクやテーブルに
吊り下げ。壁面に
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×31
質量(g)78.5(電池を含まない)
電源単4形アルカリ電池×3本 (別売り)
材質ABS樹脂
光源ホワイトLED、0.25W×2個
センサー感知範囲水平160×垂直130度、5m以内
使用周囲照度(Lx)10以下の暗さで点灯 (明るい場所では感知しない)
点灯時間約15秒間、感知範囲に人がいれば連続点灯
電池寿命夜間AUTO/10ヶ月 (1日10回、1回15秒間点灯時、20度時) 、常時点灯/連続使用で30時間
表示電池切れ表示:なし(LEDが暗くなってきたら電池交換時期)
防水仕様防雨・防沫:IP44
使用温度範囲(℃)-10~35
鍋敷き温度センサー。オイルバス等を置き、底部の熱を感知して装置の温度暴走を止める働きをします。安全装置つきの「なべしき」。写真の左AL-80-MS小 右AL-80-SL大
ノラネコの被害にお困りの方に。
赤外線センサーがネコの動きを捕え、変動超音波を放射することにより、感知エリア内から遠ざけ、フン尿被害を軽減します。
シリーズ累計販売台数100万台以上の実績。
変動超音波機能によりネコの慣れを防止。
1年間の修理保証、6ヶ月間の返品保証付き。
人体、環境に無害、ネコも傷つけません。
シリーズ最大の感知範囲約100m2。
繰り返し使える充電式の為乾電池購入の必要なし。
バッテリーを取り出して充電することができ、汚れた本体を屋内に持ち込むことなく清潔に保てる。
安心・信頼の国内製造。
防雨・防塵性能有(IP54)。雨の日でも安心。
SDGsの観点による環境への配慮から電源を乾電池式から充電池式に切り替え、廃棄物削減によるゴミの削減や温室効果ガス排出量削減に貢献。
用途ネコのふん尿被害の軽減
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約555(三脚含む)
電源リチウムイオン充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×111×230(三脚取付時)
構成赤外線センサー(熱感知式)、超音波スピーカー、プッシュ式スイッチ、高輝度LED(青色)
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)約6(※取り外し可能な充電式)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ネコ
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
。過昇防止器。センサータイプ。オプション 鍋敷きタイプの過昇防止センサー AL-80-mL/AL-80-MSでオイルバスの底面の熱を感知します。
仕様●温度表示部 1℃設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲 -20~+300℃(-200℃~+1372℃まで可変します。)●制御出力 15A●制御方式 K型熱電対●センサー 直径3.2Φ×180L、リ-ド長1m 材質:ステンレス、PTFE●安全装置 サーキットプロテクター●本体寸法 W85×D140×H112mm●重量 約1.3Kg●電源 AC100V 15A、三芯接地プラグ付電源コード●電装部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-45
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
8チャンネルNVRシステムビデオレコーダーと、 センサー警告ライト搭載NVRバレットカメラ4個セットです。別売のSwann NVRカメラを追加して、8台までカメラを接続することが可能です。(DVRでは使用できません)。鮮明な4K解像度画像 一般的なフルHDの4倍にあたる800万画素での高画質撮影ができます。映像の一部分を拡大した場合でも、人の顔、ナンバープレートや文字などの細部まで認識できます。熱と動きを検知するTrue Detectセンサー技術は、熱と物体の動きを感知して録画を開始します。またプッシュ配信で異変が起こったことをお知らせします。夜間でもライト点灯時は10mまでのカラー撮影ができます。強力な赤外線暗視機能は40mまでのモノクロ撮影ができます。時間帯によって暗くなってしまう場所や24時間監視が必要な場所にも設置できます。自動で点灯する警告ライト 不審な動きを検出すると自動でセンサー警告ライトが点灯します。侵入者を威嚇することで、危険を未然に防ぎます。大容量の2TB HDDは、数か月分の録画を保存できます。画像をUSBに簡単に転送したり、ダウンロードすることができます。HDD領域の上限に達した場合は、古い録画記録から上書きされます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7m
チャンネル数8CH
解像度4K(8MP)
保証期間1年間
視野角80°
動作温度(℃)マイナス30~ 55
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ
USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ
USB Type-C対応のケーブル一体型充電用ACアダプタ
Type-C端子に発熱感知センサー搭載
2.4A(2,400mA)出力対応
4つの安心保護機能搭載
「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、
許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。
持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ
海外でもつかえる100V-240V対応
抵抗(Ω)56
定格入力電圧(V)AC100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39(ケーブル除く)
定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)
保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
4K解像度画像 一般的なフルHDの4倍にあたる800万画素での高画質撮影ができます。True Detectセンサー技術は、物体の動きや熱を感知して録画を自動的に開始します。またスマホへプッシュ配信で異変が起こったことをお知らせします。夜間でもライト点灯時は10mまでのカラー撮影ができます。強力な赤外線暗視機能は40mまでのモノクロ撮影ができます。自動で点灯する警告ライト 不審な動きを検出すると自動でセンサー警告ライトが点灯します。優れた耐候性(IP66) 保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。取り付けが簡単 ケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。
仕様●IR(赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●サイレン:なし●マイク:あり●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7m
材質プラスチック
解像度4K
保証期間1年間
視野角80°
動作温度(℃)マイナス30~ 55
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
外寸(mm)320×286×428
炉内寸法(mm)170×170×150※センサー突起部含む
温度設定範囲(℃)100~900(常用800)
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
ヒーター(W)1000(4面ヒーター)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.8(3Pプラグ)
付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)
暗くなって人が近付くと自動的に点灯するLEDセンサーライトです。スイッチでON/OFF/AUTOでモード切替ができます。AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約10ルクス以下の時、動く人体等の熱の変化を感知するとライトが自動点灯します。熱変化がなくなると、約20秒で消灯します。防雨タイプで、屋外の電源が無い所にも設置できます。
用途防犯対策に。
付属品プラスチックアンカー×2本・ねじ×2本
トラスコ品番353-9171
材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂
幅(mm)80
高さ(mm)100
奥行(mm)230
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
65Wの高出力に対応・超コンパクト&軽量なUSB PD対応GaN採用充電アダプタ
購入後すぐに使用できるUSB Type-Cケーブル一体タイプ
本体部材にGaN(窒化ガリウム)採用
USB PD(Power Delivery)20Vに対応
信頼性の高いUSB-IF正規認証取得済み
接続するだけで適切かつ高速な充電が可能に
万が一の時にも安心の安全保護機能搭載を搭載
コネクタ部には発熱感知センサー付
購入後すぐに使えるケーブル一体タイプ
邪魔にならない収納式プラグ
世界各国で使える入力電圧100~240V対応
ケーブル長(m)約1.5
色ホワイト
対応機種USB PD充電対応のWindowsノートPC、タブレット、USB Type-C端子搭載のMacBookシリーズなど<メーカー検証機種の一例 >NEC LAVIE Direct PM(X) / ThinkPad E580 E495 /MacBook(12インチ)、MacBook Air(M1搭載および2018~)、iPad Pro(2018以降)、iPad Air(第4世代)、iPad mini(第6世代)、Nintendo Switchシリーズ、IdeaPad Flex 550i Chrome book
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×51×50(※プラグ収納時)
質量(g)約130(ケーブル含む)
材質PC、TPE、アルミニウム
定格容量(W)65
出力電圧(USB-PD 65W) 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A
保証期間お買い上げ日より1年間 ※レシート等の購入証明書が必要です。
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定する事ができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
温度設定範囲(℃)100~900(常用:800)
付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)
質量(kg)7
電源(V)AC100(50/60Hz)
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)120×155×100(※センサー突起部含む)
外寸(mm)240×251×351
センサーK熱電対
電源コード(m)2(3Pプラグ)
内装セラミックファイバー
外装スチール塗装
ヒーター容量(W)800(4面ヒーター)
アズワン品番1-6032-01-22
プログラム機能16ステップ・4パターン
庫内容量(L)2
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
1台
¥216,000
税込¥237,600
15日以内出荷
手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です。
熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100~ 600 mmの範囲で調整可能です。
解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます。
石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます。
付属品取付ブラケット、取付ねじ
色ホワイト
質量(g)150
使用温度範囲(℃)-20~+55
周波数(Hz)感知:5~ 200
電源(V)DC12/24±10%
消費電力(W)1.5以下
適合板厚(mm)6~ 20
速度感知対象:30~ 1200mm/s
応答時間(秒)約0.3
取付け方法スイッチボックスに取り付ける、壁に穴加工をして取り付ける
出力保持時間約0.5秒(モーメンタリ方式の場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)100~ 600(調節可能)
周波数(GHz)ISMバンド:24.125(特定小電力無線局)
接点容量出力:無電圧c 24V1A
抵抗負荷(A)1
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。
温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。
温度勾配の設定が可能です。
4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御
センサーK型熱電対
設定温度範囲100~900℃
プログラム機能16ステップ、4パターン
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)
材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源コード2Pプラグ、2m
・手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です。・熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100~600 mmの範囲で調整可能です。・解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます。・石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます。
1個
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ