配管表面温度約-45℃~120℃までOK。
仕様裏面粘着
材質アルミステッカー
文字内容高温注意
取付方式ステッカー
蛇口付近のタイルやステンレス板等に直接貼り付けるのに便利です。
取付方式ステッカー
アルミ製の表示板なので熱に強いです。高温となる場所への設置に最適です。
用途工場等での安全周知に。
表示内容高温注意
取付ビス止め
材質アルミ
仕様取付穴上下2箇所
トラスコ品番184-1802
厚さ(mm)1
質量(g)120
縦(mm)360
横(mm)120
取付穴寸法(mm)2.5
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。
取付方式札
色白
アルミ製の表示板なので熱に強いです。高温となる場所への設置に最適です。
用途工場等での安全周知に。
表示内容高温危険
取付ビス止め
材質アルミ
仕様取付穴左右2箇所
トラスコ品番184-1838
厚さ(mm)1
質量(g)120
縦(mm)120
横(mm)360
取付穴寸法(mm)2.5
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
熱に強い
文字内容警告 高温部で火傷をする恐れあり絶対にさわるな
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
耐熱温度(℃)約-45~120
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
種別注意
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式裏面離けい紙付
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式札
材質硬質エンビ
仕様表面ポリエステル加工、片面印刷
寸法(mm)90×50×1.5
質量(g)10
穴径(Φmm)4
穴数1
材質アルミ
寸法(mm)120×360×1
取付穴(mm)Φ2.5穴 左×1、右×1
アズワン品番64-7980-51
1枚
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
ひと目で危険温度察知!50℃以上で赤い注意文字"HOT"可逆性
用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。
直径(Φmm)37
表示1点表示
精度(℃)±1
耐熱温度(℃)100
変色温度(℃)50以上(赤い注意文字”HOT”)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
どこにでも貼れる便利なミニステッカー!熱に強い
文字内容高温注意
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
仕様裏面粘着
トラスコ品番743-6301
寸法(mm)50×50
質量(g)12
耐熱温度(℃)-45~120
1組(10枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。
貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式裏面離けい紙付
取付方式テープ付
材質アクリル透明
仕様裏印刷 テープ付
寸法(mm)60×40×2
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
清らかな水に育まれた日本の味覚に寄り添う、繊細な珈琲。「煎」レギュラー・コーヒー プレミアムドリップは、目指すおいしさの実現のために、焙煎温度を秒単位でコントロールする緻密な焙煎技術によって、雑味を抑えながら、コーヒー豆が持つ香りを最大限に引き出す繊細な味わいを実現。澄んだ味わいの中で、香り、コク、余韻が穏やかに移ろうドリップコーヒーです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。プレミアムドリップは、お湯の注ぎ口が広いドリッパーを採用。本格的なハンドドリップ感覚で上質なコーヒーをお楽しみいただけます。 。コーヒー豆の焙煎から充填まで全て国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発した日本の味覚と技に磨かれた珈琲「煎」とともに、心安らぐひとときをお楽しみください。
用途軽く振り、粉を落とし点線にそって切り取る(粉コボレ注意)。フックの下部をつまみ、左右に引っ張って広げ、カップのフチにしっかりセットする。お湯をゆっくりそそぐ(熱湯注意)。淹れ方のポイント:カップ1杯分につき約140mlのお湯をご用意ください。お湯を粉全体に少量かけ、約20秒蒸らした後2、3回に分けて、お湯をゆっくり注ぐ。
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
上段:湯水混合。
本体横:水専用 554-503ホースドラムなどに接続すると水やりに最適しています。
2ハンドル湯水混合栓柱です。ご使用の際、熱湯吐出にご注意ください。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様●材質;表面:ステンレス/保護材:硬質発泡ウレタン/金具:黄銅/給水管:銅●固定コマ仕様●鏡面仕上げ●共用栓カギ:790-706(2個付き)
アズワン品番67-9135-20
1個
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
とかして、混ぜて、ふりかけて。一番茶を使用し、ダマにならないように仕上げました。【商品特徴】水や牛乳によく溶け、本格抹茶や抹茶ラテが手軽に楽しめます。甘くないので色々なアレンジが自在で、料理屋お菓子作りにも最適です。【ブランド説明】昼夜の温度差により霧が発生しやすく降水量にも恵まれた良質な茶の産地、宇治。古くから日本の茶文化の中心であったその土地で、お茶の老舗「辻利」は生まれました。創業萬延元年(1861年)、幕末動乱のなか、宇治の茶師達は徳川幕府の庇護を失い、宇治の茶園は荒廃の一途をたどっていました。その様子を憂いた「辻利」の創業者「辻利右衛門」は、保存性の高い茶櫃(缶櫃)を考案してお茶の販路を拡大し、また玉露の茶葉を針状の美しい鮮緑に仕上げる「玉露製法」を確立。高級茶の代名詞とも言われる宇治茶の名声の礎を築きました。茶業の改善に大きく貢献した「辻利」のあゆみは、宇治茶復興の歴史とも言えるでしょう。【ブランド説明】創業萬延元年(1860年)。初代辻利右衛門は、茶櫃の考案や玉露製法の完成により、幕末動乱の中、存亡の危機にあった宇治茶の名声をみごと復活させた人物として知られています。「辻利」は辻利右衛門のお茶にかける真心と情熱を受け継ぎ、確かな技と品質で、多彩なお茶の魅力をおとどけします。
用途熱湯の取り扱いには十分にご注意ください。
じっくり焙煎、深いコク コーヒー豆たっぷりでマグカップでもおいしい1杯9g。【商品特徴】深めの焙煎で、香ばしさとリッチなコクを引き出しました。【ブランド説明1】匠のドリップ コーヒーは「もっと手軽でおいしいドリップ コーヒーを作りたい」という一人の匠の想いから生まれました。【ブランド説明】作り手のこだわりである”3つの匠”を備えた、気軽で本格感のあるドリップ コーヒーのブランドです。
用途開封時、強く引っ張るとコーヒーの粉が跳ねる場合がありますのでご注意ください。熱湯による火傷にご注意ください。フックにコーヒーの油分が染み出て変色することがありますが、品質には問題ありません。
熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
洗濯可能です。
選択する時は、刺激性の少ない合成洗剤をご使用ください。
塩素系の漂白剤は使用しないでください。
74℃以上の熱湯につけますと耐炎能力が落ちますのでご注意ください。
首と腰でサイズ調整ができます。
用途溶接用エプロン
種別エプロン
職業別シーン溶接工
ひも長(mm)700
きわだつ香りと繊細な渋みをあわせ持つとてもデリケートな香味は、世界の紅茶通に広く支持されています。
用途熱湯を勢いよく注ぐと中の茶葉がもれることがあります。個包装開封後は早めにお召し上がりください。熱湯の取り扱いには十分ご注意ください。
・優れた硬度低減効果で、温かい飲み物をよりおいしく。
・【注意】熱湯/温水は使用しないでください
・緑茶の旨味がアップ (OISSY株式会社調べ)
・炭酸塩硬度の除去率が50%向上*
*DIN EN 17093:2018に準拠。マクストラプロピュアパフォーマンスとの比較。総ろ過流量150Lまで。
・硬水、超硬水に適しています。
・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ
*マスバランス方式、ISCC+認証取得
・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm*
*APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済
・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く)
・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去
・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L
幅(mm)100
質量(kg)0.131
高さ(mm)75
奥行(mm)57
交換目安4週間
浄水能力8項目除去
1個(3個)
¥4,288
税込¥4,717
当日出荷
芳醇で豊かな香りと、濃厚でしっかりとしたコク味のある紅茶です。とても飲みごたえのあるブレンドのため、ミルクティーが特におすすめです。
用途熱湯を勢いよく注ぐと中の茶葉がもれることがあります。個包装開封後は早めにお召し上がりください。熱湯の取り扱いには十分ご注意ください。
イヌリンにはビフィズス菌を増やして、腸内フローラを改善し、お腹の調子を整えることが報告されています!さらに本格ココア1杯で、食物繊維の1日の不足分も補えます。【商品特徴】”イヌリン”が腸内フローラを改善し、お腹の調子を整える※。機能性表示食品届出番号:F465【ブランド説明】厳選した上質のカカオのみを使用した、バンホーテンの代名詞ともいえるピュア ココアです。そのきめ細かく深い風合いのココア パウダーはまさに”Velvet Feeling~ベルベットのやさしさ”。飲むだけでなく、お菓子作りやお料理に、またお好みの食材にふりかけてもご利用ください。【ブランド説明】1828年、オランダ人のバンホーテンが、お湯やミルクに溶け易いココア パウダーの製法を発明し、オランダ王ウィリアム2世より直々に「特許権」を賜りました。以来、その技術と栄誉は脈々と受け継がれ、良質のカカオ豆を原料に、高品質のココアを作り続けています。その香り高くコクのあるココア パウダーは世界中の人々から高い評価と、厚い支持をいただいています。
用途一日当たりの摂取目安量:一日一杯20gを目安にお召し上がりください。摂取上の注意:本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。糖類等の過剰摂取を避けるため、また、摂り過ぎや体質体調によりお腹がゆるくなる可能性があるので、一日摂取目安量を守ってお召し上がりください。【使用上の注意】熱湯の取り扱いには十分ご注意ください。開封後は吸湿、虫害を避けるため、密封ジッパーをしっかり閉めて保存し、早めにお召し上がりください。
ワールドバリスタチャンピオンシップ第15代チャンピオン井崎英典氏が豆の産地から焙煎までこだわりぬいた至高の1杯をコーヒーバッグに。誰でもどこでも手軽にお湯に浸すだけで本格的な味わいを楽しめます。豆には5種類の銘柄を使用。ホンジュラス2種、エルサルバドル2種、ニカラグア。ニカラグアの豆は嫌気性発酵という特殊な製法を用いて発行させた豆を使用しています。この技法を使用するとベリーやストーンフルーツを思わせるような香りをコーヒーにもたらします。ホンジュラスやエルサルバドルの豆をメインにしながらもコーヒー業界の最新技術を盛り込んだフルーティーでスペシャルな味わいをお楽しみください。コーヒーバッグとしては内容量10gはとても贅沢な量ですが、更に厳選された豆、焙煎方法によりただ苦く濃いだけではなくフルーティーでスペシャルな味わいになっています。
用途開封後はお早めにご賞味ください。熱湯をご使用の際には火傷にご注意下さい。
ダークココアのような口あたり、ロースト感のある深みや甘みと、しっかりとしたコクの奥行きのある豊かなブレンド。チョコレートと一緒に味わうとよりその甘みが引き立ちます。これは一途な愛に育まれ3つの名を持つコーヒーです。1975年、シアトルのレストランにて作られた当初の名はジェイクズブレンド。多くの人に愛され、スターバックスRでも量り売りを開始。そのレシピから80/20ブレンドとして人気となります。そして、さらに増え続けるファンの想いに応え、ついに定番メニューへ。人々をロマンスで感化する街の名前にちなんでベロナと名付けられました。【相性の良いフード】ミルクチョコレートやダークチョコレートの風味によく合います。【ロースト】ダークロースト【フォーマット】パーソナルドリップコーヒー。一杯ごとに挽きたての香りと味わいが広がります。
用途開封後はできるだけ早くお召し上がりください。熱湯を扱いますので安定した場所で使用し、やけどには十分ご注意ください。
ナッツとココアのニュアンスにローストのかすかな甘み、そこに酸味とコクが見事に調和した風味が特徴です。創業当初よりお届けしてきた人気のブレンドで、どなたにも気に入っていただけるコーヒーです。シンプルなようで、実は複雑な味わいのハウスブレンド。ラテンアメリカ産の豆をブレンドし、つやつやと輝く深い栗色になるまで焙煎しています。ナッツとココアのニュアンスに、ローストによるかすかな甘みを加えて、一層豊かな風味に。1971年に私たちが初めて作ったこのブレンドは、誕生以来、今なお愛され続けている、私たちの原点です。【相性の良いフード】ナッツやリンゴ、バナナの風味とよく合います。【ロースト】ミディアムロースト【フォーマット】パーソナルドリップコーヒー。一杯ごとに挽きたての香りと味わいが広がります。
用途開封後はできるだけ早くお召し上がりください。熱湯を扱いますので安定した場所で使用し、やけどには十分ご注意ください。
アイスコーヒーのためにこのブレンドを作り上げる際、まずは、高温でも低温でもその独自の風味が際立つ豆選びからはじめました。それらをゆっくりとやさしく、香ばしい茶色になるまで巧みに焙煎。できあがったのがブラックのままでも、ミルクやお好みで甘みを加えても、バランスがよくカラメルのようになめらかで、実にさわやかな味わいのコーヒーです。ほどよいコクとさわやかなシトラスの風味が特徴です。
用途開封後はできるだけ早くお召し上がりください。熱湯を扱いますので安定した場所で使用し、やけどには十分ご注意ください。
切り抜きなのに曲がらず貼れる!
施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。
裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
材質マーキングフィルム
軽やかなコクと程よい酸味が楽しめる、親しみやすいブレンド。ソフトなココアと軽く煎ったナッツのニュアンスが感じられる、やわらかで穏やかな味わいです。ラテンアメリカのコーヒー農園の多くは、その土地に住む家族が経営しています。私たちは何十年にもわたり、緑豊かで美しいコーヒー畑を眺めながらコーヒーを味わってきました。飲むのは決まって、このような軽い焙煎のコーヒーです。その味わいに仕上げるまでに80回以上も試作を重ね、まろやかで風味豊かな優しい味わいを生み出すことができました。【相性の良いフード】ナッツやミルクチョコレートの風味によく合います。【ロースト】スターバックスブロンドロースト【フォーマット】パーソナルドリップコーヒー。一杯ごとに挽きたての香りと味わいが広がります。
用途開封後はできるだけ早くお召し上がりください。熱湯を扱いますので安定した場所で使用し、やけどには十分ご注意ください。
国内産そば粉・国内産小麦粉使用。木曽路御岳そばは麺1本1本に、凹凸をつける「乱れ織り製法」にて生産されており、茹でる時に張り付きをおこしにくく、歯触り、のどごし感は一味違ったおいしさを提供します。また、そば粉は石臼挽きそば粉を使用し、しゃっきりとした食感と、風味豊かに、さらにそばの生産の命とさえ言われる水は信州木曽御岳山麓水系の水を使っております。
用途調理の際、熱湯を使いますので。やけどには十分注意してください。本品製造工場では、やまいもを使用した製品を製造しています。
このボーメ計は、シロップの糖度を測るものです。
煮詰めているシロップをシロップカプセルに採り、ボーメ計をそこに浮かせて下さい。
水平な位置からボーメ計の数値を読み取れば簡単に糖度を測ることができます。
シロップカプセルにシロップを取り出すときは沸騰しているシロップをお使い下さい。
また、カプセル上端までシロップを注いで下さい。
砂糖2kgを水1Lに溶かすと、糖度は34度となるが、同量の砂糖を同量の熱湯に溶かしても糖度は32度にしかならないので注意して下さい。
測定範囲(℃)0~50
全長(mm)135
TKG品番9-0630-1301
TKG品番(2017)6-0563-1501
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ