952件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
559,800 税込615,780
20日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ
セット内容プリンタ本体、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLインクリボン、電源アダプタ、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバ、クイックマニュアル 質量(kg)2.72 電源100~240VAC、50/60Hz 対応OSWindows2000/XP/Vista/7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×171×285 インターフェースUSB、パラレル(セントロニクス)、シリアル 印字密度300dpi 最大印字幅(mm)108 印字速度50.8~101.6mm/秒 使用可能ラベル熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル、ブランクラベル、熱収縮チューブマーカー、マーカープレート等 給紙方法内蔵ロールマウント、後部排紙(ロールスタンド使用時)
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

タイプレジンリボン 長さ(m)91 使用可能ラベルセルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベル
1セット(2個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。 難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。 1色(モノクロ)です。
用途ラベルプリンター 色数モノクロ(1色) 最大印字幅(mm)104 用紙サイズ用紙幅 25.4mm ~ 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×267×191 インターフェースUSB 2.0(標準) 質量(kg)1.1 内径(Φmm)12.7(インクリボン) 長さ(m)最大74(インクリボン) 幅(mm)33.8~109.2(インクリボン) 仕様【出力スピード】最大102mm/秒
1台
90,980 税込100,078
6日以内出荷

1個(10巻)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1巻(10000枚)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
革新的なラベルデザインにより、ラベルをケーブルに取り付け後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することが出来ます。 位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえる事ができます。 既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。 ケーブル密集部での使用に最適です。
材質ビニル、ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~66 寸法A(mm)25.4 列数1
1個ほか
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Windows, iOS, Androidの親和性を高め、高利便性を追及したモデル
レイアウト平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時) 印字方式ダイレクトラインサーマル 文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大48桁(12×12フォント)、最大24桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417【解像度】 8ドット/mm(203dpi×203dpi) 印字速度最大250mm/秒 用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~85μm カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙) 電源電圧(V)AC100V±10%(電源内蔵) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×204×132 質量(kg)約1.68(ロール紙含まず) 消費電力(W)ASCII連続印字:65、プリントレディモード:1.9 EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB・UL
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LBP-TPRCLN カラーレーザー用アイロン転写紙 サンワサプライ 動画あり
カラーレーザープリンタ、カラーコピーで印刷した画像をアイロンで転写して、オリジナルグッズが作れる用紙です。赤や黒など濃色のカラー布用。白・淡色布にも使用できます。※転写紙はアイロンをかけても白いままなので、転写紙の白色と生地の白色が若干異なる場合があります。カラーレーザープリンタ、カラーコピーの機種を選ばず、使用できます。洗濯耐久性は抜群で、洗剤を使って洗濯しても色落ちやにじみ、はがれがほとんどありません。仕上げ紙を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。転写できる布は、綿及び綿ポリ素材のものです。(防止加工のもの、表面が粗い素材については転写不可)転写した布は、洗濯機で洗濯できます。万一はがれても、仕上げ紙を介してアイロンをかけることで再度貼り付けることができます。原材料、製造工程上で、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。
サイズA4 適合<転写できる布>綿100%から綿・ポリエステル混紡生地※ポリエステルの比率が50%を超えるものには対応しません。転写不良がおこるおそれがあります。表面素材が粗くないもの※縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のもの。防水加工など表面に特殊加工がされてないもの※対応していない布に転写すると、色落ちやはがれ、にじみなど不具合が発生します。 厚さ(mm)0.18 寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)180 アズワン品番64-0871-56 入数転写紙×3シート、仕上げ紙×1 適合プリンタ各社カラーレーザープリンタ、カラーコピー※モノクロレーザープリンタ、モノクロコピーには対応しません。
1セット(3枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

熱転写用インクリボン・レジンタイプ(耐擦過)。サイズ:幅110mm×長さ300m/外径66.2mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ)。入数:3巻入り。対応機種:TD-4420TN、TD-4520TN、TD-4650TNWB、TD-4750TNWB、TD-4750TNWBR、TJ-4021TN、TJ-4121TN、TJ-4121TNR、TJ-4420TN、TJ-4520TN、TJ-4620TN(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

対応機種:TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU
適合機種TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU 適合機種メーカーブラザー
1個
特価
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

mPOSとキッチンどちらにも使える多機能レシートプリンター
付属品電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、ロール紙ガイド、サンプルロール紙 質量(kg)約1.3(ロール紙含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×140×125 電源電圧(V)DC24V±10% 用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:80/58mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~75μm 印字方式ダイレクトラインサーマル 印字速度最大250mm/秒 カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙) レイアウト平置き(用紙前排出専用) 印字部(mm)72、50.8、48
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーマル(感熱)紙タイプ。
幅(mm)58 長さ(m)68 種別感熱紙 タイプ普通保存 紙厚(mm)約0.075 適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20 芯径(mm)12 外径(mm)80
1箱(5巻)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱転写用耐候性ビニルラベル(再剥離)。サイズ:幅102mm無定長/30m巻/外径92mm/紙管サイズ38.1mm。入数:1巻入り。対応機種:TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU、TD-4650TNWB、TD-4650TNWB-LP、TD-4650TNWB-CU、TD-4750TNWB、TD-4750TNWB-LP、TD-4750TNWB-CU、TD-4750TNWBR、TJ-4021TN、TJ-4121TN、TJ-4121TNR(※最新の対応機種はブラザーHPをご参照下さい)
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

経済性と使いやすさの両方を考えて、紙厚を70μm(スタンダードタイプは80μm)に設定しました。感熱発色感度が高く、均一で鮮明な印字ができ、しかもワープロのサーマルヘッドに優しい品質です。
紙厚(mm)0.07 仕様無地、黒発色、リボン不要 タイプエコノミー満足タイプ 素材感熱紙
1冊(100枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーマル(感熱)紙・高保存タイプ
幅(mm)58 長さ(m)68 種別感熱紙 タイプ高保存 紙厚(mm)約0.075 仕様高保存 適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TE-2100、TK-5500-4M、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20 芯径(mm)12 外径(mm)80
1箱(5巻)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベル対応、オールマイティプリンター
質量(kg)約1.75(ロール紙含まず) 文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大53桁(12×24フォント)、最大26桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード【解像度】 8ドット/mm(203dpi) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×213×148 電源電圧(V)DC24V±10% 用紙形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙サイズ:82.5mm±0.5mm(装着ガイド取外し時)、79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイドを58mm位置に使用時)巻径:最大Φ100mm厚さ:65~150μm(紙幅:57.5±0.5mmの場合:65~85μm) 消費電流(A)約1.8(DC24V) 印字方式ダイレクトラインサーマル 印字速度最大250mm/秒 カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙) EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB レイアウト平置き/縦置き
1台
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
2018年トラスコ掲載ページ1 1870 仕様感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋) 材質
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セイコーインスツル感熱紙
セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
1セット(10巻)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(5巻)
499 税込549
当日出荷

スタンダードタイプ。高速印字機種にも対応。ワープロのサーマルヘッドに優しい品質です。発色感度が良く、鮮明な印字ができます。
坪量(g/m2)74 タイプスタンダードタイプ 紙厚(g/m2)74 白色度(%)89程度 紙厚(mm)0.08 素材感熱紙 入数100枚
1袋(100枚)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ELP-60、60S、60N専用消耗品。 食品表示用ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。
仕様ダイカットラベル ラベルサイズ(mm)幅62×ピッチ57 ラベル枚数(1巻当り)530
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷

エコノミー満足タイプ。しっかりと満足できる品質で、大量使用に最適なタイプ。経済性と使いやすさの両方を考えた感熱紙です。感熱発色感度が高く、均一で鮮明な印字ができます。
仕様無地、黒発色、リボン不要 タイプエコノミー満足タイプ 白色度(%)87程度 紙厚(mm)0.07 素材感熱紙 入数100枚
1袋(100枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



仕様用紙タイプ = Thermalプリンタモデル対応 = AP1300BTiフォーム = Roll色 = Whiteパッケージ数量 = 20Rolls
1箱(20個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

1セット(6巻)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インボディ・ジャパン専用サーマルプリンタ
適合BSM370用 松吉医科器械コード24-4940-10
1個
35,999 税込39,599
6日以内出荷

brother(ブラザー)熱転写用アート紙ラベル
エコ商品
熱転写ラベルプリンター用純正のラベル用紙です。
用途現品票ラベル、荷札ラベル、仕分けラベル、ロット管理ラベル、商品ラベル用 トラスコ品番542-7739 適合機種TD-4420TN/TD-4420TN-LP/TD-4420TN-CU/TD-4520TN/TD-4520TN-LP/TD-4520TN-CU/TD-4650TNWB/TD-4650TNWB-LP/TD-4650TNWB-CU/TD-4750TNWB/TD-4750TNWB-LP/TD-4750TNWB-CU/TD-4750TNWBR 幅(mm)40 タイププレカット紙ラベル 寸法(幅Wmm×長さLm)40×40 サイズ(mm)幅40×長さ40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタTD-4420TN/TD-4420TN-LP/TD-4420TN-CU/TD-4520TN/TD-4520TN-LP/TD-4520TN-CU/TD-4650TNWB/TD-4650TNWB-LP/TD-4650TNWB-CU/TD-4750TNWB/TD-4750TNWB-LP/TD-4750TNWB-CU/TD-4750TNWBR
1箱(20巻)
44,980 税込49,478
当日出荷

TAGN71T-4010 新熱転写用ラベル ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)新熱転写用ラベル
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル 熱転写プリンター用ラベル 360°ラベル
材質ポリエステルフィルム 仕様セルフラミネート360°ラベル、屋内使用 使用温度範囲(℃)-40~+80 厚さ(μm)47 粘着剤アクリル系 ラベル数1000 適合ケーブル(Φmm)5.0~8.0 印字部(mm)25×15
1巻(1000枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

電子マネーやクレジットカード決済端末向けの、小巻のサーマルロールペーパーです。多種多様の決済サービスが利用される昨今、非常に需要の高まる商品です。※機種により合わない可能性もありますので、ご確認のうえお求めください。包装:1個ポリ入り。
材質サーマル紙 寸法(mm)58×40π×12 長さ(m)17巻 保存期間(年)普通保存(3~5)
1箱(20巻)
3,198 税込3,518
当日出荷

テキストやバーコード(QRコード)を解像度300dpiで印字します。 WindowsにもMacにも使いやすい"Label LIVE"ソフトウェアをご利用いただけます(このプリンターをご使用の際はライセンスが必要ありません)。 ダイレクトサーマルクライオタッグ用のテンプレートをご用意しています。
仕様●サイズ(W×D×H):203×254×178mm●適合温度:-196~+70℃ アズワン品番68-0315-04
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

1箱(5巻)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ニデックドライブテクノロジーサーマルプリンター付トルク計
エコ商品
TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。
仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測) 付属品USBケーブル、ACアダプタ 電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池 精度±0.5%/F.S. 表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126 データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。 時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶 チャック径(Φmm)10~190 メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
1個
379,800 税込417,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5巻)ほか
1,320 税込1,452
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
欠品中