こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。
熱電対K
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容オス×1 メス×1
寸法(mm)16.5×46.5×8
材質(ケース)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番2-1611-01
1組
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Kタイプ(黄色)
RoHS指令(10物質対応)対応
●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利
●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用
耐熱温度(℃)220
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
仕様●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃
色黄
種類プラグ
基準規格ANSI
熱電対Kタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
プローブ径(Φmm)4
アクセサリタイプ熱電対コネクタ
コネクタサイズミニチュア
コネクタタイプフラットピン
最大動作温度(℃)220
最小動作温度(℃)-35
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
こんなお得な商品も!

熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
タイプシース型・コネクタ付き
端末仕様オメガタイプコネクタ
リード線(m)2
コードが外れる心配を少なくします。
適合OST用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。
耐熱および耐衝撃性に優れ、取付けが簡単です。
寸法(mm)(ピン間隔)11.1
寸法(Φmm)ピン:(+)3.97、(‐)4.78
耐熱温度(℃)215
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネルソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃Miniature connectors have flat pin and they are polarised by means of unequally sized pins. RS Proミニチュア熱電対パネルソケット. RS Proミニチュア熱電対パネル取り付けソケットシリーズは徹底的にテストされ、高い信頼性を実現します。極性化ガラス繊維入りポリエステル製で、正確な絶縁接続を確保しています。このミニチュア熱電対に接続するには、丈夫なナイロン製計器盤クリップを使用します。ミニチュア熱電対コネクタはフラットピン終端タイプで、サイズの異なるピンで極性化されています。. 特長 / 利点. 迅速に取り付けられるようにワッシャが付属します。 IEC仕様に適合した識別カラー 最大0.52のワイヤに対応 K、J、T、E、N、R / S、B、銅製熱電対ソケットタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
用途K熱電対用ミニチュアコネクタ
種別K熱電対用
アズワン品番1-9930-11
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。
耐熱および耐衝撃性に優れています。小型設計で場所を取らず接触圧が強い高品質のコネクターです。
耐熱温度(℃)200
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アズワン品番1-5840-48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様M4Y端子
リード線(m)2
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットピンに対応し、熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しています。 汎用であるため、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
トラスコ品番125-6263
適合機種TRUSCO 温度センサー K熱電対
厚さ(mm)8
質量(g)11
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐久構造。ASTM / ANSIのカラーコードに対応。拘束カバーねじ。20 AWG(Φ0.8)までの撚線または単線が接続可能。クイック接続接点ワッシャ。内部ワイヤの仕切り。プラス/ マイナスねじの組み合わせ
仕様SMPWと同じ仕様で白いラベルがありません。
適合使用合金:(+)クロメル | (-)アルメル
色黄色
材質(本体)ガラス充填ナイロン
耐熱温度(℃)-29 ~ 180
熱電対K
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
HAKKO FR-811用熱電対
対応製品HAKKO FR-811
耐久構造。クイック接続接点ワッシャ。内部ワイヤの仕切り。プラス/ マイナスねじの組み合わせ
材質(本体)ガラス充填ナイロン
耐熱温度(℃)- 29~180
RoHS指令(10物質対応)対応
フラスコ内部の温度測定に使用します。
シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。
チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。
補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)
補償導線2m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
色緑
タイプメス
熱電対R/S
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
素線径(mm)0.65以下
熱電対T型
端子M3Y端
アズワン品番64-7727-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5本)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
精度クラス2
端子ミニチュアコネクタ
素線の種類K
精度クラス2
端子ミニチュアコネクタ
素線の種類T
素線径(mm)0.65以下
熱電対K型
端子M3Y端
アズワン品番64-7727-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
タイプメス
熱電対R/S
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
16日以内出荷
アクセサリタイプデュプレックス熱電対ソケットコネクタ
コネクタ標準
コネクタ形状デュプレックス
種別ソケット
温度範囲(℃)-35~+220
アクセサリタイプデュプレックス熱電対プラグコネクタ
コネクタ標準
コネクタ形状デュプレックス
種別プラグ
温度範囲(℃)-35~+220
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ