「熱電対 k コネクタ メス」の検索結果

35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利 ●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用 耐熱温度(℃)220
1袋(1個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。 熱電対K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容オス×1 メス×1 寸法(mm)16.5×46.5×8 材質(ケース)PP(ポリプロピレン) アズワン品番2-1611-01
1組
1,500 税込1,650
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子接続からミニチュアコネクタタイプへの変換が可能です。
仕様M3.5Y端子・メスコネクタ 種別(アラート用出力付) K熱電対変換ケーブル ケーブル長(mm)約100 アズワン品番3-6751-01
1本
3,690 税込4,059
欠品中

ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
材質ガラス繊維入りナイロン66 耐熱温度(℃)200
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアクイックワイヤソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアクイックワイヤソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはすばやく終端処理できるミニチュアクイックワイヤソケットです。. 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
900 税込990
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
720 税込792
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットピンに対応し、熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しています。 汎用であるため、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
810 税込891
当日出荷

仕様●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃ 種類プラグ 基準規格ANSI 熱電対Kタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 プローブ径(Φmm)4 アクセサリタイプ熱電対コネクタ コネクタサイズミニチュア コネクタタイプフラットピン 最大動作温度(℃)220 最小動作温度(℃)-35
1個
770 税込847
当日出荷

ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
材質ガラス繊維入りナイロン66 耐熱温度(℃)200 サイズ(mm)オス/16.9×34×8、メス/16.9×25.3×8 アズワン品番4-3539-03
1セット
1,490 税込1,639
翌々日出荷

ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型) 耐熱温度(℃)0~150 被覆材ガラス繊維
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

キャップとケーブルクランプ一体型。グロメットで張力緩和。40 AWG(Φ0.08)~ 20 AWG(Φ0.8)の撚線または単線、編組、TWSH、外装ワイヤに対応。線を曲げずに直伸で接続可能。書き込みウィンドウ。プラス/ マイナスねじの組み合わせ
材質(本体)ガラス充填ナイロン 耐熱温度(℃)-29 ~ 180 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)【拘束クランプ】最大5.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


端子台固定のデータロガー等にコネクタタイプのセンサを接続できる変換・中継BOXで、CH毎にドライバを使った接続変更が不要です。 12CHと多チャンネルのため、様々なシーンで使用可能です。 Y端子側・コネクタ側の両方にナンバリング加工が施されており、取り違えを防ぎます。 K熱電対補償導線を12本まとめ、ビニール被覆を行っており安全です。
材質(ケース)ABS、(リード線)ビニール被覆K熱電対補償導線 端子M3.5Y端子⇔ミニチュアメスコネクタ ケーブル長(m)約1
1台
34,500 税込37,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱電対端末形状を変換・延長可能です。既存の熱電対端末を加工または再製作することなく、接続するだけで使用可能です。接続側は標準コネクタ(メス)のため、標準またはミニチュアの両方を接続できます。
1本
8,298 税込9,128
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアクイックワイヤソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature Quick Wire. Miniature quick wire socket allowing rapid termination of wires.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. Easy jab-in connection, just push in wire and tighten screw IEC仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度: +220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
900 税込990
7日以内出荷


低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプシース型・コネクタ付き 端末仕様オメガタイプコネクタ リード線(m)2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,450 税込3,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Hanna Instruments 延長リード線 延長ケーブル Kタイプ
仕様アクセサリタイプ:ケーブル 、 併用可能製品:タイプK熱電対 、 熱電対タイプ:K 、 色:緑 、 コネクタ タイプ:ストレートメス / オス 、 プラグ/ソケット:プラグ/ソケット 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:105℃
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

オメガエンジニアリング熱電対ミニチュアコネクタ JISカラー
エコ商品
耐久構造。クイック接続接点ワッシャ。内部ワイヤの仕切り。プラス/ マイナスねじの組み合わせ
材質(本体)ガラス充填ナイロン 耐熱温度(℃)- 29~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。 耐熱および耐衝撃性に優れています。小型設計で場所を取らず接触圧が強い高品質のコネクターです。
耐熱温度(℃)200
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリーハイmonoone+W
エコ商品
微小電流に対応したハンディタイプの温度コントローラーです。 過昇温防止機能、センサー以上検出機能等により、安全にご使用いただけます。 付属品温度センサーのコネクタ下部に、より安全性を高めるため、ねじれ防止用クランプを取り付けました。
用途指一本で簡単に温度管理が可能です。ハンディタイプでは業界最高クラスの-199~999℃まで対応しております。 仕様設定値記憶:EEPROM 取付壁掛け/DINレール(オプション) 質量(g)約600 制御方式ON/OFF制御 電源電圧AC85V~125V(単相)(50/60Hz) 耐電圧AC1500V 1 分間(電源部・出力部 共) 消費電力4VA 以下 入力熱電対(K) センサー熱電対(K) Φ3.2×100L リード線2m付 オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。 電源コード(m)電源側:1m(100V コンセントプラグオス付)/ヒーター側:1m(100V コンセントプラグメス付) 機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能 表示範囲-199~999℃ 指示精度±2℃(-199℃~700℃),±4℃(+700℃~+999℃) サンプリング周期0.1秒 短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可) 耐ノイズパルス幅50nS、1000nS で1500V 寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35※突起、取付金具部を除く 使用環境条件温度:-10~40℃、湿度:10~85% RH(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式リレー 定格出力電流1mA~0.5A(抵抗負荷)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

RS PRORS Pro ケーブル 5m
エコ商品
仕様接続タイプ = プラグ及びソケットケーブル長 = 5mアクセサリタイプ = ケーブルコネクタのジェンダー = オス - メス併用 = Kタイプ熱電対向き = 直線ANSI PVC熱電対ケーブル. ANSI PVC絶縁熱電体ケーブル、プラグ及びソケット付き。 熱電対延長タイプK & J、長さ2 m又は5 mを用意. 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 オールラウンドな汎用ケーブルで、防水性と高い柔軟性を兼備 導線7 / 0.2 mm 絶縁定格-10 → 105 ℃ 汎用コネクタ 接続を間違えない極性付きコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,770 税込8,547
7日以内出荷

RS PRORS Pro ケーブル 2m
エコ商品
仕様接続タイプ = プラグ及びソケットケーブル長 = 2mアクセサリタイプ = ケーブルコネクタのジェンダー = オス - メス併用 = Kタイプ熱電対向き = 直線ANSI PVC熱電対ケーブル. ANSI PVC絶縁熱電体ケーブル、プラグ及びソケット付き。 熱電対延長タイプK & J、長さ2 m又は5 mを用意. 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 オールラウンドな汎用ケーブルで、防水性と高い柔軟性を兼備 導線7 / 0.2 mm 絶縁定格-10 → 105 ℃ 汎用コネクタ 接続を間違えない極性付きコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,288 税込6,917
7日以内出荷

1個
9,040 税込9,944
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS PRORS Pro ケーブル 5m
エコ商品
仕様接続タイプ = プラグ及びソケットケーブル長 = 5mアクセサリタイプ = ケーブルコネクタのジェンダー = オス - メス併用 = Kタイプ熱電対向き = 直線ガラスファイバSSOB延長リード. ステンレススチールオーバーブレイド付きのガラスファイバ絶縁延長ケーブルです。 2メートル又は5メートルの熱電対タイプK又はJ用です。. 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 ケーブルをプラグに固定するケーブルクランプ付き 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 公差等級: 2、IEC-584に準拠 接続を間違えない極性付きコンタクト ケーブルをプラグに固定するケーブルクランプ付き IEC仕様に準拠した識別カラー使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,550 税込13,805
7日以内出荷