仕様Kタイプ(黄色)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容オス×1 メス×1
寸法(mm)16.5×46.5×8
材質(ケース)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番2-1611-01
1組
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
仕様標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用。
適合JIS
種別ソケット
温度範囲(℃)-35~+220
コネクタ形状インライン
コネクタ標準
動作温度(℃)【最大連続】220
アクセサリタイプ標準クイックワイヤソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最大温度 = 220℃ミニチュア又は標準のプラグ及びソケット. 一般的な用途に適したRSブランドのミニチュアと標準の熱電対プラグとソケットです(ペアで提供)。. 熱電対タイプK 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 ケーブルをプラグ又はソケットに固定するケーブルクランプ ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度: 220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
RoHS指令(10物質対応)対応
●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利
●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用
耐熱温度(℃)220
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプメス
熱電対R/S
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
16日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準パネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃標準パネルソケット. 標準熱電対クリップ式計器盤取り付けソケットです。タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。すべての計器取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化されています。. パネル取り付け 標準丸型ピンプラグコネクタに対応 パネル取り付けナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。
熱電対K
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種別プラグ
温度範囲(℃)-35~+220
コネクタ形状インライン
コネクタ標準
アクセサリタイプ標準クイックワイヤプラグコネクタ
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。
耐熱および耐衝撃性に優れています。小型設計で場所を取らず接触圧が強い高品質のコネクターです。
耐熱温度(℃)200
こんなお得な商品も!

熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
材質シース部/ ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ ガラス
タイプシース型・コネクタ付き
端末仕様オメガタイプコネクタ
リード線(m)2
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥740
税込¥814
欠品中
アクセサリタイプ標準パネルソケットコネクタ
コネクタ標準
コネクタ形状パネル取り付け
種別ソケット
取付方式ナイロンクリップ
温度範囲(℃)-35~+120
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ソケット
コネクタ形状インライン
コネクタ標準
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ標準インラインソケットコネクタ
アクセサリタイプ標準インラインプラグコネクタ
コネクタ標準
コネクタ形状インライン
種別プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ標準パネル取り付けソケットコネクタ
コネクタ標準
コネクタ形状パネル取り付け
種別ソケット
取付方式ナイロンクリップ
温度範囲(℃)-35~+120
仕様標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用。
適合ANSI
種別ソケット
温度範囲(℃)-35~+220
コネクタ形状インライン
コネクタ標準
動作温度(℃)【最大連続】220
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ標準クイックワイヤソケットコネクタ
仕様Bタイプ、鋳造アルミ. 鋳造アルミ製のBタイプ熱電対端子ヘッドです。. 熱電対接続ヘッド Bヘッドでは、プレススチール製の蓋を2つの装甲ねじで保持 オプションの端子台 最高温度 100 oC IP66規格準拠
最高温度(℃)100℃
コネクタ1/2 BSP
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ標準B接続ヘッド
併用可能製品端子ヘッド
1個
¥4,430
税込¥4,873
5日以内出荷
種別ソケット
取付方式ステンレススチールブラケット
温度範囲(℃)-35~+220
コネクタ形状パネル取り付け
コネクタ標準
アクセサリタイプ標準クイックワイヤパネルソケット
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
仕様高温コネクタ. 高強度熱硬化プラスチック製のヘビーデューティボディを備えた熱電対コネクタです。 熱電対タイプK、N、Jのいずれかで用意しています。 茶色がどのタイプにも使用されている識別カラーです。. 熱硬化性樹脂本体 極性化コンタクト 最大動作温度 +425 ℃(最大間欠540 ℃)
種別プラグ
色緑
温度範囲(℃)-35~425
コネクタ形状インライン
熱電対K
コネクタ標準
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ標準インラインプラグコネクタ
併用可能製品タイプK熱電対
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
トラスコ品番125-6263
適合機種TRUSCO 温度センサー K熱電対
厚さ(mm)8
質量(g)11
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合IEC
熱電対J
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状標準コネクタ
仕様アクセサリタイプ = 標準パネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = J色 = 黄コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃標準パネルソケット. 標準熱電対クリップ式計器盤取り付けソケットです。タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。すべての計器取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化されています。. パネル取り付け 標準丸型ピンプラグコネクタに対応 パネル取り付けナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,370
税込¥1,507
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +700℃ケーブル長 = 10mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = ANSIANSI高温対応ガラス繊維被覆先端溶接熱電対. 熱電対タイプK 高速応答、溶接露出接点 長さ5 / 10 / 20 mの高温対応ガラス繊維絶縁ツイストケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.711 mm導体(21AWG) 使用温度範囲: 0 → +700 ℃ 標準プラグ終端 許容差はANSI MC96.1クラス2に適合 色分けはANSI MC96.1に準拠 テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,910
税込¥9,801
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +700℃ケーブル長 = 5mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = ANSIANSI高温対応ガラス繊維被覆先端溶接熱電対. 熱電対タイプK 高速応答、溶接露出接点 長さ5 / 10 / 20 mの高温対応ガラス繊維絶縁ツイストケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.711 mm導体(21AWG) 使用温度範囲: 0 → +700 ℃ 標準プラグ終端 許容差はANSI MC96.1クラス2に適合 色分けはANSI MC96.1に準拠 テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,088
税込¥7,797
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプKノズル熱電対. ステンレススチール製ねじボルトに収容された熱電対 M6 x 1 mmねじ 先端接地型で高速応答を実現 定格温度: 350℃ ステンレススチール製編組被覆の2 mガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,150
税込¥10,065
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +700℃ケーブル長 = 20mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = ANSIANSI高温対応ガラス繊維被覆先端溶接熱電対. 熱電対タイプK 高速応答、溶接露出接点 長さ5 / 10 / 20 mの高温対応ガラス繊維絶縁ツイストケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.711 mm導体(21AWG) 使用温度範囲: 0 → +700 ℃ 標準プラグ終端 許容差はANSI MC96.1クラス2に適合 色分けはANSI MC96.1に準拠 テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,420
税込¥26,862
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプKリーフ熱電対. ステンレススチール製シムに熱電対を装着 25 mm x 13 mmシム 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 定格温度: 350℃ ステンレススチール製編組被覆の2 mガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 3mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプK又はJ調節可能バヨネット式熱電対. 熱電対の挿入深さを調節可能 先端径: 6.0 m 170 mmスプリングと調節可能な固定キャップ(内径11.5 mmシングルスロット) ステンレススチール製編組被覆のガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm 定格温度: 350℃ ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠 タイプJとKを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,230
税込¥12,353
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプK又はJワッシャ熱電対(標準プラグ付). 熱電対はワッシャアイレットに収容 先端接地型で高速応答を実現 クリアランス穴が6 mmのワッシャ 2 m絶縁ガラス繊維、ステンレススチール編組被覆延長リード、7/0.2 mm ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,310
税込¥8,041
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプK又はJ調節可能バヨネット式熱電対. 熱電対の挿入深さを調節可能 先端径: 6.0 m 170 mmスプリングと調節可能な固定キャップ(内径11.5 mmシングルスロット) ステンレススチール製編組被覆のガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm 定格温度: 350℃ ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠 タイプJとKを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,360
税込¥11,396
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECヘビーデューティ熱電対、タイプJ及びK. タイプJ又はK熱電対 ステンレススチール316プローブ、銀はんだ付けチップ付き 径4.5 mm x 150 mm 裸線又はケーブルクランプ付きの標準プラグ終端を選択可能 応答時間: 1.25秒(最大) 2 m 7/0.2 mmガラス繊維絶縁ケーブル、ステンレススチールブレード 接地付き測温接点 温度範囲: -60 → +350 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
仕様●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃
色黄
種類プラグ
基準規格ANSI
熱電対Kタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
プローブ径(Φmm)4
アクセサリタイプ熱電対コネクタ
コネクタサイズミニチュア
コネクタタイプフラットピン
最大動作温度(℃)220
最小動作温度(℃)-35
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ