仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = ケーブル基準合致 = IEC小型KNS端子ヘッド付き無機質絶縁熱電対. 310ステンレススチール製のKNSヘッドが付いたK熱電対です。 被覆が非常に柔軟で、多くの用途に最適. 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → + 1100 ° C ヘッドの最高温度: 170 ° C 鋳造アルミ仕上げ、チェーン付きねじタイプ蓋 IP67定格
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,990
税込¥17,589
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Nプローブの長さ = 300mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ナイクロシル合金最低検出温度 = -230℃最大検出温度 = +1300℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール基準適合 = IECK / Nタイププローブ及び圧縮グランド. 300 mm x 3 mmプローブ Kタイププローブ、ステンレススチールシース付き Nタイプ、ナイクロシルシース付き プローブには、取り付け用のM8 x 1.0アダプタが取り付けられています。 1 mケーブル絶縁: K PTFE、N PVC ステンレススチール1 / 8 BSP圧縮グランドを用意 使用温度範囲:. - K: 0 → +1000 ℃ - N: -200 → +1300 ℃ - ポットシール: 0 → +200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
エスコ品番EA742HD-13
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 6mmプローブ材質 = インコネル600最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mm基準合致 = IECKタイプ産業用無機質絶縁プローブ - インコネルシース. インコネル600シースタイプです。MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ インコネルは優れた耐酸性 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,220
税込¥10,142
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 20mmプローブ径 = 8mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2.5m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応RS Pro PTL 5 / 6の2スロットタイプJロック式熱電対. 特長と利点. プラスチック業界向けのタイプJ熱電対です。 ステンレススチール製の先端、長さ20 mm 2スロットのバヨネットラッチ取り付け スプリング長を250 mmまで調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,310
税込¥13,541
翌々日出荷
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラス
タイプシース型
端末仕様圧着Y端子
リード線(m)2
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mmプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)2000
材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +220℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC, RoHS対応高精度細線タイプK又はT熱電対、ケーブル収納部付き. RS Proのミニチュアコネクタ及びケーブル収納部付き高精度細線熱電対製品です。 付属のケーブル収納部を使用することで、ケーブルを便利かつ安全に収納でき、断線を防ぐことができます。 科学及び産業分野でのテスト及び測定用途に最適です。. 高感度 タイプK又はタイプT クラス1のワイヤ IEC又はANSIカラーコード PFA絶縁 温度定格: 220 ℃ (連続)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,850
税込¥7,535
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
材質シース部/ ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ ガラス
タイプシース型・コネクタ付き
端末仕様オメガタイプコネクタ
リード線(m)2
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対Kシースタイプ
材質SUS316
使用温度範囲(℃)650
リード線ガラス
リード線(m)2
接続Y端子
。別売データ収集器(EA742H-1・-2)を使ってPCにデータを転送可能。
仕様●測定範囲(2ch):-40~800℃●分解能:0.1℃(-40~200℃)、1℃(-40~800℃)●精度:±1℃(-40~800℃)●測定間隔:1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分●記録容量:最大60,000データ●使用可能範囲:0~50℃、80%RH以下●電源:単3電池×2本(付属)●サイズ:79(W)×37(D)×60(H)mm●重量:160g
アズワン品番65-9276-19
1台
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。
各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。
読み取りやすい大型液晶デジタル表示。
校正・トレーサビリティ対応。
温度測定範囲(℃)-50.0~+199.9,+200~+1000
測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ
センサーK熱電対専用コネクタタイプ
電源006P(9V)型乾電池
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38
質量(g)180
応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)
1台
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
温度測定用センサーオプション。
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 200mmプローブ径 = 0.025mm基準合致 = IEC裸線. 長さ: 200 mm 0.025 mm径の単線ワイヤ2本で構成されるより線 ワイヤは互いに溶接され、測温接点を露出して極細の熱電対を形成
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,100
税込¥5,610
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 1 mm, 1.5 mm, 3 mmプローブ材質 = 310ステンレススチール最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100 (1.5 & 3 Dia.) ℃, +750 (1 Dia.) ℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC 584タイプK無機絶縁熱電対、ねじ込みポット付き. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。. 直径2.0 mmの高速応答プローブ. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. M8 x 2.0 mmピッチのねじ込みポットシール. IEC584準拠の色分け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,250
税込¥6,875
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 2mmプローブ材質 = 310ステンレススチール最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100 (1.5 & 3 Dia.) ℃, +750 (1 Dia.) ℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC 584タイプK無機絶縁熱電対、ねじ込みポット付き. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。. 直径2.0 mmの高速応答プローブ. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. M8 x 2.0 mmピッチのねじ込みポットシール. IEC584準拠の色分け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,250
税込¥7,975
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1 mm, 1.5 mm, 3 mmプローブ材質 = 310ステンレススチール最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100 (1.5 & 3 Dia.) ℃, +750 (1 Dia.) ℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC 584タイプK無機絶縁熱電対、ねじ込みポット付き. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。. 直径2.0 mmの高速応答プローブ. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. M8 x 2.0 mmピッチのねじ込みポットシール. IEC584準拠の色分け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,120
税込¥6,732
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 1 mm, 1.5 mm, 3 mmプローブ材質 = 310ステンレススチール最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100 (1.5 & 3 Dia.) ℃, +750 (1 Dia.) ℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC 584タイプKデュアル素子熱電対. 無機絶縁タイプ「K」デュプレックス熱電対. 310ステンレススチールシース. シースは多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形可能. 直径: 3.0又は6.0 mm. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. 標準デュプレックスプラグ終端(200 ℃). IEC584規格に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,400
税込¥19,140
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1 mm, 1.5 mm, 3 mmプローブ材質 = 310ステンレススチール最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100 (1.5 & 3 Dia.) ℃, +750 (1 Dia.) ℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC 584タイプKデュアル素子熱電対. 無機絶縁タイプ「K」デュプレックス熱電対. 310ステンレススチールシース. シースは多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形可能. 直径: 3.0又は6.0 mm. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. 標準デュプレックスプラグ終端(200 ℃). IEC584規格に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,180
税込¥16,698
7日以内出荷
入力信号熱電対 K 型またはJ型、JIS C 1602-1995 ただし、全ch(チャンネル)同じタイプの熱電対を使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1.5mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = IECタイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,700
税込¥7,370
当日出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +220℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC, RoHS対応高精度細線タイプK又はT熱電対、ケーブル収納部付き. RS Proのミニチュアコネクタ及びケーブル収納部付き高精度細線熱電対製品です。 付属のケーブル収納部を使用することで、ケーブルを便利かつ安全に収納でき、断線を防ぐことができます。 科学及び産業分野でのテスト及び測定用途に最適です。. 高感度 タイプK又はタイプT クラス1のワイヤ IEC又はANSIカラーコード PFA絶縁 温度定格: 220 ℃ (連続)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,588
税込¥7,247
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1.2mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug応答時間 = 0.1秒基準適合 = IECミニチュアプラグ付K熱電対. ワイヤ長1m/3mの2種 小型熱電対プラグを実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +220℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC, RoHS対応高精度細線タイプK又はT熱電対、ケーブル収納部付き. RS Proのミニチュアコネクタ及びケーブル収納部付き高精度細線熱電対製品です。 付属のケーブル収納部を使用することで、ケーブルを便利かつ安全に収納でき、断線を防ぐことができます。 科学及び産業分野でのテスト及び測定用途に最適です。. 高感度 タイプK又はタイプT クラス1のワイヤ IEC又はANSIカラーコード PFA絶縁 温度定格: 220 ℃ (連続)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ