36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナリカ燃焼台
東京書籍 中学2年生 化学変化 手で持ちながら実験を行う燃焼さじと違い、バットなどに置いて安全に燃焼実験を行うことができます。スチールウールなどの物質が燃えたときに酸素が使われているか調べる実験に最適です。
寸法(Φ×mm)約75×80
1個
700 税込770
3日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷


停電などいざという時の非常用として、また通常の供養用として使用できる2WAYタイプ。
1個(212g)
849 税込934
当日出荷


各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,200 税込1,320
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


燃焼効率が良いメッシュタイプの焚き火台。メッシュベースを外して、小型グリル用四脚スタンドとして。丸めてコンパクトに収納。
材質脚部・メッシュベース・固定ワイヤー・自在金具、フック:ステンレス鋼、チェーン:鉄(亜鉛めっき) 寸法(mm)メッシュベース:420×420 質量(g)1200 内寸(mm)固定ワイヤー:350×350 吊下荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)収納:70×70×600 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×950
1台
5,198 税込5,718
翌々日出荷


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールプランターを立体的に飾ることができるワイヤー製のスタンドです。極太タイプなので、テラコッタも飾ることができます。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
材質スチール(ポリエチレンコーティング) ブラック 耐荷重(kg)約30
1セット(12台)ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1ケース(200本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

6×50mmダルマろうそく(S75-4040-01)専用の安全ろうそく立てで、「物の燃え方」や「凸レンズでできる像」にろうそくを使用する場合などに利用できます。
材質ベークライト 質量(g)約2 寸法(Φ×mm)15×8(Φ6.2mmの穴あき、深さ7mm)
1セット(10個)
1,050 税込1,155
5日以内出荷

燃焼実験に使われる燃焼さじを使用する時に便利な「くぼみ(小)」、温度計用の「くぼみ(大)」がついた燃焼実験用のふたです。その他にも酸素注入などさまざまな実験に活用できます。
種別コルク製取っ手付き 材質アルミ 寸法(Φ×mm)75×2
1個
500 税込550
6日以内出荷

1個
779 税込857
当日出荷



瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール 種類台所専用 電源単一アルカリ乾電池×2本 関連資料(0.31MB) 設置形態屋内壁掛形 給水・給湯接続G1/2(15A) グリーン購入法適合 号数5号 グリーンマーク認定
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール 種類台所専用 電源単一アルカリ乾電池×2本 関連資料(0.31MB) 設置形態屋内壁掛形 給水・給湯接続G1/2(15A) グリーン購入法適合 号数5号 グリーンマーク認定
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間湯沸し器/先止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール 種類台所専用 電源単一アルカリ乾電池×2本 関連資料(0.28MB) 設置形態屋内壁掛形 給水・給湯接続G1/2(15A) グリーン購入法適合 号数5号 グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士オガ炭は、国産木材のオガクズ100%使ったオガ炭です。 カット品なので、小さい焼き台(七輪など)用にお使い頂けます。 燃焼時間は約2時間程度で、焼き肉店様などにピッタリの商品です。 炭が小さいので、継ぎ足しや火力調整がしやすく、バーベキューなどでもご利用いただけます。
形状四角形 直径(Φcm)約4 長さ(cm)1~4(短いものが多い)
1セット(10kg×3箱)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

トータルフーズシステムラオス産天然備長炭(荒割)
ラオスの備長炭です。荒割大の(荒)は備長炭の中でも、長さが短いサイズになります。荒割大の(割)は製造の過程で割ったり、割れたりしたものを厳選しています。荒割大の(大)は、炭の中でも、太いサイズになります。太く短い炭なので、小さい焼き台でも入りますし、長いこと燃焼します。備長炭は火力が強く、油が落ちても炎が出にくいので、食材が焦げるのを防ぎます。さらに、灰もオガ炭に比べると圧倒的に少ないので、安心してご使用いただけます。
形状荒割大(小サイズ) 直径(Φcm)約4~6 長さ(cm)3~6
1セット(15kg×2箱)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個×2、センサ保持棒、収納ケース 寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450 測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2) 測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導 測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9 機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載 表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示 分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
39,000 税込42,900
3日以内出荷

酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個 寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450 測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2) 測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導 測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9 機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載 表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示 分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
36,000 税込39,600
3日以内出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:99.8637.84。作業台の上や、雑貨小物の展示などに便利なカウンターマットです。欧州規格の耐火燃焼試験(Cfl-S1)をクリアしています。販売備考:表面:ナイロン/裏面:ビニール。オランダ製。厚み:約5。規格表示:欧州規格の耐火燃焼試験 (cfl-S1)。色[カラー]:ブラック/レッド。サイズ:約600×400mm。重量[キログラム]:約0.78。材質[素材]:ナイロン (表面) / ビニール (裏面)。関連商品:品番:99.8637.83,99.8637.02,99.8637.06,99.8637.75,99.8637.18,99.8637.56
材質ナイロン (表面) / ビニール (裏面) 厚さ(mm)約5 寸法(mm)約600×400 質量(kg)約0.78 ブラック/レッド 品番(関連商品)99.8637.8399.8637.0299.8637.0699.8637.7599.8637.1899.8637.56 規格(表示)欧州規格の耐火燃焼試験 (cfl-S1)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

最大6ガス成分を1台で同時にリアルタイム測定!ボイラーや給湯器など燃焼設備の運用や計測に最適!。燃焼排ガス分析計testo350Jは、燃焼設備の運用や計測だけでなく、ばい煙測定や計量証明にも有用なレンタル商品です。O2(酸素)、CO(一酸化炭素)、CO2(二酸化炭素)、NO(一酸化窒素)、NO2(二酸化窒素)、SO2(二酸化硫黄)、の最大6種類のガスを同時に測定し、リアルタイムで表示します。
用途燃焼排ガス分析計testo350Jのレンタル商品は、様々な燃焼設備の運用やメンテナンスに使用できます。ボイラーの他に発電機やタービン、工業排ガスなど幅広い分野での測定や分析用途に活躍します。 仕様【インタフェース】USB 2.0、【保管および輸送温度】排ガス分析計:-20~50℃、【希釈ガス】フレシュ・エア(空気)または窒素、【排ガス・ダスト負荷】最大 20g/m3、【排ガス最大正圧】50hPa、【排ガス最大負圧】300hPa、【湿度負荷】最高 70℃td (測定用ガス吸引ポイントで)、【雰囲気圧力】排ガス分析計:600~1100 mbar (abs.)、【雰囲気温度】排ガス分析計:-5℃~45℃ 短時間(最大 5 分): の場合最高 80℃(輻射熱に よるもの(例:高熱排気管からの輻射熱など)、【雰囲気湿度】排ガス分析計:5~95%rh セット内容測定ボックス、コントロール・ユニット、排ガスプローブ(0600 8765)、フィッティングコーン、プローブキャップ、ヒートプロテクションシールド、ACアダプタ(コントロール・ユニット用)、電源ケーブル(測定ボックス用)、データパス・ケーブル 5m(0449 0076)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、CO2フィルタ、プローブ・ハンドル用スペア・フィルタ×3枚(0554 3385)、eazyEmission(V2.7)、USBドライバ(V2.8)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフトウェア)、取扱説明書(USBドライバ)、注意書(プローブ接続確認)、収納ケース(本体)、収納ケース(プローブ) 寸法(mm)【コントロールユニット】88×38×220、【測定ボックス】330×128×438 測定範囲【O2】 0~25 Vol.%【CO】0~10,000 ppm【NO】0~2,500 ppm【NO2】0~300 ppm【SO2】0~2,000 ppm【CO2】0~25 Vol.% 質量(g)【コントロールユニット】440、【測定ボックス】4800 (全てのモジュールを含む) 電源【充電式バッテリ】Li-ion 充電式バッテリ 内蔵メイン・ユニット: 100V AC/0.45A - 240V AC/ 0.2A (50-60Hz) DC 入力 (オプション) 11V~40V DC/ 1 - 4A 精度【O2】±0.2 Vol.%、【CO】±10 ppm(0~199 ppm) 測定値の±5% (200~2,000 ppm) 測定値の±10%(その他範囲)、【NO】±5 ppm(0~129 ppm)±4 %rdg.(130~1,999 ppm)±10%rdg.(2,000~2,500 ppm)、【NO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~300 ppm)、【SO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~2,000ppm)、【CO2】±0.3 Vol.%±1%rdg. 分解能【O2】0.01 Vol.%【CO】1 ppm【NO】1 ppm【NO2】0.1 ppm【SO2】1 ppm【CO2】10 ppm ホース長さ(m)約1 保護等級排ガス分析計:IP40 ハウジング測定ボックス:ABS URL 94V0 材質(ハウジング)コントロールユニット:PC、TPE 流量(L/min)【ポンプ】1(制御)、標準流量 ±0.1 メモリー容量測定ボックス:250000 測定値 測定原理【O2】ガルバニ電池方式【CO】定電位電解法【NO】定電位電解法【NO2】定電位電解法【SO2】定電位電解法【CO2】赤外線吸収式 データメモリコントロールユニット:250000 データ ディスプレイグラフィック・カラー・ディスプレイ、240×320 ピク セル 応答速度【O2】20秒以下(t90)、【CO】40秒以下(t90)、【NO】30秒以下(t90)、【NO2】40秒以下(t90)、【SO2】30秒以下(t90)、【CO2】10秒以下(t90) 充電時間(時間)【バッテリ】6 以下、コントロールユニット:7 (ACアダプタ経由) 、14 (CAN インタフェース経由) トリガ入力【電圧】5~12V (立ち下がり/立ち上がりエッジ) 、【パルス幅】1 秒以下、【負荷】5V/最大 5mA、12V/最大 40mA 稼働時間(時間)【バッテリ】2.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュール付きの場合) 、4.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュールなしの場合) 駆動時間(時間)【バッテリ】コントロールユニット:約 5 (ディスプレイのスイッチオン、 Bluetooth(R) 休止) サービス分類レンタル
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ENEOSトレーディングインジェクター リカバリーE
ディーゼルエンジン専用清浄剤。累計800台を超える実証試験により燃費回復と添加剤の安全性を実証。燃料タンクに入れるだけでインジェクター廻りのPM(煤)汚れを除去。燃焼効率の向上による燃費回復。燃料タンクに入れるだけでPM(煤)の発生量を低減し、DPF・EGR・インジェクターの長寿命化とDPF強制燃焼の回数減少の効果も期待
用途ディーゼルエンジン専用洗浄剤+(インジェクタ―・DPF・EGR)の長寿命化+DPF強制燃焼回数減少効果
1本(1000mL)
7,499 税込8,249
4日以内出荷

ろうそく立て(台)要らずで、安定した小さな炎を出して燃焼します。長く使え、最後まで無駄なく使い切ることができるため経済的です。
寸法(mm)Φ37×20 容量(g)14(燃焼時間:約4時間)
1セット(50個)
2,200 税込2,420
5日以内出荷

6300028191 非常用備蓄燃料 籾の火 いっとかん 2箱セット 本山町農業公社 動画あり
籾の火と付属品のセット品です。 容器の一斗缶をグリル台のように使用できます。 驚異の燃焼時間で薪の3倍燃焼する備蓄用の燃料です。 災害時の調理や暖を取りたい時、電気・ガスに代わって長時間火を起こせます。 高知県産の籾殻100%で、燃焼時に窒素や硫黄酸化物を排出しない環境配慮型の固形燃料です。 1本で約90分の長時間燃焼が可能となっております。 濡れない場所に保存した場合約5年間の保存が可能です。
用途非常時、災害時、緊急時などの備蓄用燃料や、キャンプ、バーベキュー、アウトドアでの使用などに 直径×長さL(Φmm×mm)60×100(籾の火/1本) 容量(kg)10(籾の火) 燃焼時間(分)約90(籾の火/1本) 付属品説明書、籾の火、火バサミ、着火剤、マッチ、鉄網
1セット(2缶)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

DOD(ディーオーディー)めちゃもえファイヤー
ソロからグループまで一味違う焚き火を楽しみたいあなたへ。通常の焚き火では見ることのできない二次燃焼の炎がきれいに見える特殊構造の焚き火台です。燃焼効率が高く、少しの薪で大きな炎を楽しむことができます。煙として排出される可燃性ガスを二次燃焼として燃焼させるので、通常の焚き火と比べて煙の少ない焚き火を楽しむことが可能です。
付属品テーブル、キャリーバッグ 材質キャリーバッグ:600Dポリエステル シルバー 材質(本体)ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約45×16.5×13、焚き火台:約43×14×24※取っ手を含まず 収納時寸法(cm)約W45×D19×H25 総質量(kg)約7.7 材質(テーブル)スチール(耐熱塗装)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

DOD(ディーオーディー)ぺらもえファイヤー
ソロからグループまで一味違う焚き火を楽しみたいあなたへ。通常の焚き火では見ることのできない二次燃焼の炎がきれいに見える特殊構造の焚き火台です。燃焼効率が高く、少しの薪で大きな炎を楽しむことができます。煙として排出される可燃性ガスを二次燃焼として燃焼させるので、通常の焚き火と比べて煙の少ない焚き火を楽しむことが可能です。
セット内容製品本体、バンド、ゴトク、テーブル、キャリーバッグ 材質キャリーバッグ:ポリエステル、製品本体・ゴトク・テーブル:ステンレススチール シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×14×23 静止耐荷重(kg)ゴトク:3、テーブル:10 収納時寸法(cm)約W32×D23×H3 総質量(kg)約1.8
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

RS Pro パネルフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計された使い捨てパネルフィルタを導入しています。G4 グレードになっており、亜鉛めっきスチール製ケースに収められたこのパネルフィルタは、 RS Pro によって、難燃性と煙に対する感度が高い用途で特に効果を発揮するように設計されています。このパネルフィルタは、安全に扱えるようにロール状の安全エッジを備えています。 特長と利点 最大 90 ° C の熱安定性により、適切な用途に適合します 幅広い環境 亜鉛めっきスチール製で、確実に製品を製造します Durable で信頼性が高いです 取り付けと取り外しが簡単な使い捨て製品 G4 フィルタグレードで、プレフィルタ用途にも適しています 各チャンネルには、安全性を確保するために圧延安全エッジがあります 処理 用途 パネルフィルタは、家庭用から産業用までのさまざまな環境で使用され、空気中の不要な粒子や汚染物質のろ過又は事前ろ過に使用できます。高感度が求められる用途向けに特別に設計されています これらのフィルタは、調理台の上で燃焼性と煙の発生がよく見られます 業務用キッチンや家庭用キッチンでのグリースろ過用のグリルも取り揃えています のような他の場所の中で 鉄道駅 電車 公共施設 病院 エアフィルタの仕組みは. HVAC フィルタは一般的に、暖房、換気、エアコンで使用され、メッシュ状の素材で製造されています。これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。 HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様フィルタタイプ = パネル呼び寸法 = 24 x 12 x 2インチ実際の寸法 = 287 x 45 x 592mmISO 16890クラス = ISO-C-85フィルタグレード = G4初期圧力降下 = 90Pa最終圧力損失 = 200Paケースの材質 = 亜鉛メッキスチール実際の深さ = 45mm実際の高さ = 592mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Mt.SUMI(マウントスミ)バッドボンファイヤー
ビギナーにも使いやすい。よく燃えるため、焚火初心者でも簡単に火起こしが可能で、焚火の維持も楽に行えます。取っ手付きで本体が熱くても燃焼途中や撤収時に移動が可能。大き目サイズ、収納はコンパクト。40cmの薪が入るよう設計した大きめサイズ。分解式で収納はコンパクトに。組立に工具は不要です。専用収納バッグ付属。
用途八角形の二次燃焼焚き火台。つぼみ(BUD)をイメージした八角形の組立式焚き火台。二次燃焼を起こす二重構造に加え、炎が持続しやすい深型。一般的な焚火台より高い燃焼効率を実現。煙も少なく、灰も殆ど残りません。 セット内容凸型パーツ×4、凹型パーツ×4、ロストル、取っ手付きベース、収納バッグ 質量(kg)7 寸法(cm)(展開時)W49×D49×H28、(収納時)W44×D41×H12
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷