いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。
プラスチック製片サドル。
パナフレキPV本体の固定に使用します。
直線配管部などでの固定におすすめです。
色ブラック
寸法W(mm)25
適合管マシンフレキ12
寸法L(mm)36.6
寸法D(Φmm)18
寸法B(mm)17
1個
特価
¥63
税込¥69
当日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
タイプE・P兼用
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
幅W(mm)15
板厚t(mm)0.9
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
適合ドロップケーブル・インドアケーブル
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
色黒
材質耐候性66ナイロン
使用温度範囲(℃)(常時)-40~85
寸法B(mm)9.5
寸法D1(Φmm)4.3
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!
ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118
色アルミ色、黒(コーティング剤)
穴径(Φmm)5.2
仕上電気亜鉛めっき
材質(本体)ポリエチレン、(タッピンねじ)ステンレス
有効内径(mm)Φ40~60
PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。
※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
適合MF-30
寸法L(mm)67
寸法D(Φmm)39
寸法B(mm)25
寸法P(mm)31.5
寸法d1(mm)5.2
寸法d2(mm)10
屋根瓦への片サドルの固定に使用します。
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
付属品ねじ付
適合片サドル/SSKT-(14~36)J・SSKT-(14~36)・SSKT-D(16~32)C・SSKTF-(16~36)
材質ステンレス製
色黒
1セット(10個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
付属品ねじ付
適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
材質ステンレス製
付属品ねじ付
材質ステンレス製
適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
パナフレキPV本体の固定に使用します。
直線配管部などでの固定におすすめです。
耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
寸法W(mm)29.4
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
用途屋根瓦等へのPF管などの固定に
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
色黒
種類結束バンド
バンド長さ(m)5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
シュバルツの名が示す ”漆黒シリーズ”に。片持ちサドルバッグ誕生。既存のRR9110 イージーシングルサドルバッグのメイン素材を、ナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで、高耐久高強度のサドルバックへとバージョンアップさせました。 ベーシックでシンプルなシングル(片側のみ)サドルバッグです。付属の取り付けベルトはショートとロングの二種類で、車種を選ばない取付汎用性で取り付け自体も名前の通りイージーです。
用途品番: RR9580。品名: SCHWARZ R イージーシングルサドルバッグ。COLOR: SCHWARZ。SIZE: W36×D14×H30~35cm(最大高)。容量: 14~16リットル。OPTION:CR1002 プロテクションフィルム(3枚入)、RY59190 サイドバッグサポートアーム
色シュバルツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×14×30~35(最大高)
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
関連キーワード