付属品ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.98(常温)
材質(シート)PTFE
接続方法TS式
材質(ボール)U-PVC
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)PP+GF
関連資料納入仕様書(0.06MB)
バルブ種類ボールバルブ
種類ねじ込み継手
形状ユニオン
材質黄銅
仕様ノンアスベストパッキン付
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.98(常温)
材質(シート)PTFE
接続方法ねじ式
材質(ボール)U-PVC
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)PP+GF
関連資料納入仕様書(0.06MB)
バルブ種類ボールバルブ
袋ナット回転式
材質黄銅
タイプ袋ナット回転式
用途平行ネジとテーパーネジの変換に。
材質黄銅
形状ストレート
種類ねじ込み継手
仕様パッキン付
材質黄銅
形状アダプター
パッキンアリ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
用途一時補修用
材質PVC
形状ユニオン
種類塩ビ管用継手
ナットが単体でまわりますので、内ネジ側はスライドして取り外せます。
種類ねじ込み継手
形状ユニオン
材質黄銅
付属品ノンアスベストパッキン付き
トラスコ品番258-4867
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
樹脂製のボールバルブです。本体・部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新、左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
トラスコ品番850-5815
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、Oリング:EPDM
タイプ【接着受口】TS式
使用温度範囲(℃)0~50
寸法L(mm)166
呼び径【塩ビ管】30
最高使用圧力(MPa)1
流体温度(℃)0~50
H(mm)101
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
種類ねじ込み継手
形状ユニオン
材質黄銅
付属品ノンアスベストパッキン
ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅
形状ユニオン
アズワン品番64-6497-88
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0-50℃
材質(Oリング)EPDM
給水管を自由にカットすることで、現場に合わせた長さの継手を作ることができるセット。給水管長さ300ミリ。0796-300、6465-13、7862、794-031-13、796-050のセット
材質銅、黄銅、NBR、EPDM
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
二重管の伸縮が容易に取れます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。
形状ユニオン
色グレー
材質(本体)PVC
材質(キャップ)PVC
材質(パッキン)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)PVC
二重管の伸縮が容易に取れます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。
形状ユニオン
色透明
材質(本体)PVC
材質(キャップ)PVC
材質(パッキン)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)PVC
1個
¥1,100
税込¥1,210
8日以内出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SUS316)
使用ガス都市ガス
取付ねじR1/2
アズワン品番64-6510-57
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。
平行ネジとテーパーネジとの接続用です。
ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。
材質黄銅
形状ユニオン
接続ねじ種類G(平行ネジ)
ノンアスベストパッキン付き。613-010-13の2個セット
材質黄銅
入数2
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
仕様袋ナット回転式パッキン付(ノンアスベスト)
材質黄銅
形状ユニオンエルボ
エスコ品番EA425JB-82
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)8
ねじサイズ1/4
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425JB-61
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)6
ねじサイズ1/8
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425JB-81
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)8
ねじサイズ1/8
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425JB-41
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)4
ねじサイズ1/8
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425JB-102
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)10
ねじサイズ1/4
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425JB-124
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)12
ねじサイズ1/2
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425JB-103
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)10
ねじサイズ3/8
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425JB-62
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)6
ねじサイズ1/4
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425JB-123
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)12
ねじサイズ3/8
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ストレート
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
関連キーワード
1
2
3
次へ