29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側止めサドルです。
材質鋼、表面処理:電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB 使用周囲温度(℃)-50~200
1個
85 税込94
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タイプE・P兼用 仕上電気亜鉛めっき 使用周囲温度(℃)-30~60 幅W(mm)15 板厚t(mm)0.9
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
50 税込55
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。 種類丸サドル(片サドル) 材質/仕上 取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×19×6
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×16×5
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
51 税込56
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


片側止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです 材質(本体)ポリアミド(PA) 寸法d(Φmm)5 使用周囲温度(℃)-20~100
1個
91 税込100
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
1パック(55個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個ほか
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

便利な片サドル
用途ケイフレックスを造営材に固定するためのサドル
1個ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)片サドル
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
1個ほか
63 税込69
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュバルツの名が示す ”漆黒シリーズ”に。片持ちサドルバッグ誕生。既存のRR9110 イージーシングルサドルバッグのメイン素材を、ナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで、高耐久高強度のサドルバックへとバージョンアップさせました。 ベーシックでシンプルなシングル(片側のみ)サドルバッグです。付属の取り付けベルトはショートとロングの二種類で、車種を選ばない取付汎用性で取り付け自体も名前の通りイージーです。
用途品番: RR9580。品名: SCHWARZ R イージーシングルサドルバッグ。COLOR: SCHWARZ。SIZE: W36×D14×H30~35cm(最大高)。容量: 14~16リットル。OPTION:CR1002 プロテクションフィルム(3枚入)、RY59190 サイドバッグサポートアーム シュバルツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×14×30~35(最大高)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

デイトナ製サドルバッグサポートとグラブバーキャリアを同時装着する際に使用します。 キャリア取付部分と接触しないよう、サドルバッグサポートを外側にオフセットして装着します。 片側用なので、左右にサドルバッグサポートを使用している場合は2個必要です。
適合REBEL250/250ABS/500(17)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

めくるだけですぐにキレイな面を使えるサドルカバー。 濡れたり、汚れた時は片手で2重になっている片側をめくるだけ。 電動アシスト自転車にも対応。
ダークグレー/シルバー 材質PVC アズワン品番64-9549-68 適合範囲(mm)(サドル/縦)290~340、(サドル/横)290~350
1枚
649 税込714
当日出荷

エリミネーター/SEに純正オプションキャリアにサドルバッグサポートを同時装着したい場合に必要な取付キット。 純正オプションキャリア(商品番号:99994-1902)とサドルバッグサポート(品番:38523/38524)の同時装着に必要。 キャリア取付部と接触しないようにサドルバッグサポートを外側に約15mmオフセットして装着します。 片側用 1セット入り 左右にサドルバッグサポートを装着する場合は2個必要
適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]、ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A] ブラック
1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷

純正アクセサリーのキャリアにサドルバッグサポート(品番:46193/46194)を同時装着するための取付キット。【適合車種】 GB350C(24) [8BL-NC64]。ボルト、スペーサーのセット。片側用
用途適合車種: GB350C(24)。純正キャリアとサドルバッグサポート(品番:46193/46194)を同時装着したい場合に必要な取付キット。片側1セット入り。左右にサドルバッグサポートを装着の場合、2セット必要 適合車種GB350C(24) [8BL-NC64] 入数片側1セット入り
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。 バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。 純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。 サドルバッグサポートのみ必要な方向けの単品取付用部品がセットになった片側販売。
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ギヤプーラ
爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっているので様々な用途にご使用頂けます。 ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取り付けることも出来ます。サドルはねじこみタイプです。 プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。 ギヤプーラは2本爪タイプと3本爪タイプとありますので作業物の形状に合わせてご選定下さい。
ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)