131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)14.6 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.80 タイプNK80B
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜) 歯部処理歯先高周波焼入
1個
特価
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KANA(片山チエン)FBKスプロケット80
仕様旧JISキー溝 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 チェーンNo.80 スプロケット形状B形
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)3.15 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)93 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)146.27 外径(Do)(Φmm)159 歯部処理歯先高周波焼入
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット FBN80B
スプロケット形状B形 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.80
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
859 税込945
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット HG80A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.80
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット NK80C
エコ商品
材質機械構造用炭素鋼 歯幅(mm)15.0(最大) 種類スプロケット ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 チェーンNo.80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット FBK80B
スプロケット形状B形 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.80
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)14.6 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.80 タイプSUSFBN80B セットスクリュー(M)8
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー 仕様ベアリング2個使用 材質機械構造用炭素鋼
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケット
エコ商品
材質ステンレス 種類スプロケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (822種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)3.6 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)93 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)162.37 外径(Do)(Φmm)176 歯部処理歯先高周波焼入
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)2.3 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)93 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)122.17 外径(Do)(Φmm)135 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)2.15 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)77 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)114.15 外径(Do)(Φmm)127 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数16 歯幅(mm)14.6 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.80 材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)2.5 タイプFBN80B 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュー加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)0.87 タイプFBN80B 寸法a(mm)7 寸法S(mm)10.4 ボス径BD(mm)58 ボス長BL(mm)40 セットスクリュー(M)8 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)74.27 外径(Do)(Φmm)85 寸法GD(mm)44 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)3.85 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)93 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)170.42 外径(Do)(Φmm)184 歯部処理歯先高周波焼入
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)1.9 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)77 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)106.14 外径(Do)(Φmm)118 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数19 歯幅(mm)14.6 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.80 材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)3.4 タイプFBN80B 歯部処理歯先高周波焼入
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)1.25 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)60 ボス長BL(mm)40 セットスクリュー(M)8 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)90.16 外径(Do)(Φmm)102 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数10 歯幅(mm)14.6 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.80 材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)1.02 タイプFBN80B セットスクリュー(M)8 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)2.95 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)93 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)138.23 外径(Do)(Φmm)151 歯部処理歯先高周波焼入
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)1.6 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)67 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)98.14 外径(Do)(Φmm)110 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,270 税込4,697
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B25~
スプロケット形状B形 歯数25 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.80
1個
11,690 税込12,859
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
11,410 税込12,551
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 80SD10~
スプロケット形状SD形 歯数10 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.80
1個
6,930 税込7,623
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B13~
スプロケット形状B形 歯数13 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.80
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
11,760 税込12,936
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B27~
スプロケット形状B形 歯数27 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.80
1個
11,970 税込13,167
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
12,180 税込13,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B34~
スプロケット形状B形 歯数34 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.80
1個
13,930 税込15,323
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
27,720 税込30,492
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)