こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
種類アタッチ付チェーン
列数1
ユニットリンク数24
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5147
質量(kg)47.385
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)63.5
リンク内幅(mm)38.1
列数2
ピン形式CP
ピン径(Φmm)19.86
ローラ外径D(Φmm)39.68
アズワン品番64-7415-78
破断強度(kN)941.4
最大許容張力(kN)143.18
1本
¥95,700
税込¥105,270
16日以内出荷
ユニットリンク数48
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5146
質量(kg)47.91
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)63.5
リンク内幅(mm)38.1
列数1
ピン形式CP
ピン径(Φmm)19.86
ローラ外径D(Φmm)39.68
アズワン品番64-7415-77
破断強度(kN)470.7
最大許容張力(kN)71.59
1本
¥80,850
税込¥88,935
16日以内出荷
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
列数1
関連キーワード