31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本
715 税込787
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3 列数1 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン
1本
7,020 税込7,722
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、 ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本(3m)
5,950 税込6,545
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1個
140 税込154
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2 ユニット長さ(m)3
1個
特価
5,590 税込6,149
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本(3m)
4,698 税込5,168
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(1.5m)ほか
1,275 税込1,403
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本(3m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1本
10,400 税込11,440
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニット長さ(m)3 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン 列数1
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ローラーチェーンBS/DIN規格
エコ商品
国際規格ISO-B系に準拠したローラチェーンです。
ピン形式RP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75 税込83
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 仕様毎リンクアタッチ付です。 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 ユニット長さ(m)3 ピン形式リベット形
1ユニット
12,740 税込14,014
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ラストップチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本(3m)
4,130 税込4,543
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィットリンクローラチェーン  FT40 KANA(片山チエン) 動画あり
ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.95 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)3.63
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1
1本(3m)
5,005 税込5,506
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
ピン形式割ピン形 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1個
247 税込272
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 ユニット長さ(m)3 仕様1つとびリンクアタッチ付です。 種類アタッチ付チェーン 列数1
1ユニット
6,630 税込7,293
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン50
ピッチ(mm)15.875 ユニットリンク数192 トラスコ品番804-8004 質量(kg)3.03 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.53 列数1 ピン形式ジョイントリンク(リベット形) チェーンNo.50 ローラ外径D(Φmm)10.16 最大許容張力(kN)6.37
1本
7,200 税込7,920
3日以内出荷

1本(3m)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィットリンクローラチェーン  FT35 KANA(片山チエン) 動画あり
ピッチ(mm)9.525 リンク内幅(mm)4.78 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)2.16
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1本
549 税込604
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 仕様毎リンクアタッチ付です。 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1ユニット
9,165 税込10,082
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国際基準ISO-Bに準拠したステンレスのローラチェーンです。
列数1 ピン形式RP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KANA(片山チエン)サイドボーチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本(3m)
9,798 税込10,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィットリンクローラチェーン  FT50 KANA(片山チエン) 動画あり
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 ユニット長さ(m)3 ピン形式リベット形 列数1 仕様1つとびリンクアタッチ付です。 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン
1本
9,165 税込10,082
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ローラーチェーンBS/DIN規格
エコ商品
列数1 ピン形式RP 定尺(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
72 税込79
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
259 税込285
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィットリンクローラチェーン  FT25 KANA(片山チエン) 動画あり
ピッチ(mm)6.35 リンク内幅(mm)3.18 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)0.64
1本
929 税込1,022
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

関連カテゴリ