10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本(1.5m)ほか
1,275 税込1,403
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
113 税込124
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ジョイントリンク
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1個
70 税込77
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ジョイントリンク2列
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ジョイントリンク3列
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数3
1個
196 税込216
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン160CP
ピッチ(mm)50.8 ユニットリンク数60 仕様割りピンタイプ トラスコ品番848-5143 質量(kg)28.89 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)31.75 列数1 ピン形式割ピン形 チェーンNo.160 ローラ外径D(Φmm)28.57 アズワン品番64-7415-57 破断強度(kN)269.7 最大許容張力(kN)52.96
1本
39,525 税込43,478
3日以内出荷

KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン160-2
ピッチ(mm)50.8 ユニットリンク数30 仕様割りピンタイプ トラスコ品番848-5144 質量(kg)28.59 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)31.75 列数2 ピン形式割ピン形 チェーンNo.160 ローラ外径D(Φmm)28.57 アズワン品番64-7415-58 破断強度(kN)539.4 最大許容張力(kN)105.92
1本
46,880 税込51,568
16日以内出荷

1個
3,225 税込3,548
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
308 税込339
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ