付属品六角ナットM12×1個
規格Zマーク金物
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
山数12
長さ(mm)125
種別半ねじ
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125
有効ねじ長さB(mm)42
種別半ねじ
ねじの呼びM12
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
ねじピッチ1.75
表面処理エコートWH処理
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
Zマーク金物
付属品六角ナットM16×1個
規格Zマーク金物
ねじ径M16
Zマーク表示金物の座金付きボルトです。
用途ホールダウン金物を片引きで接合する場合に使用します。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合に。
付属品M12ナット1個
材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)
六角高さ(mm)8
寸法d(mm)M12
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)
二面幅(mm)19
ねじ部長さ(mm)35以上
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
山数12
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
ねじ山ウィット
有効ねじ長さB(mm)-
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
Φ60mmの座堀で取付が可能です。ホールダウン15kNであれば使用可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合に。
付属品M12六角ナット 2個/本
材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
厚さ(mm)【六角ナット】10
呼称(mm)【ねじ】M12
Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
材質(丸座部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品六角ナットM16、スプリングワッシャー
規格財・建材試験センター性能試験第06A0234号
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C
耐力試験短期基準耐力17.3kN
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質スチール
ドリル径(Φmm)22(下穴)
セット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)
ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上)
取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。
材質(本体)スチール製
表面処理三価クロメートメッキ
径60の座掘錘で簡単に仕上げることが出来ます。
用途一方向のホールダウン金物を接合する場合に使用します
材質鉄 電気亜鉛めっき
付属品六角ナットM16 1個/本付き
柱に干渉しにくく施工が簡単。40kNまで対応可能な偏芯タイプの座金付ボルト。
ホールダウン金物の接合具として使用します。
座金部が柱に干渉しにくいよう、座金中央よりボルト部をずらしている為、容易に施工できます。
材質(板)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト)JIS B 1051 強度区分4.6を満足する炭素鋼
付属品六角ナット(M16)1個
使用方法座金付ボルト(偏芯タイプ)は、使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT004・HP11-KT005)
施工がラクな座金とボルトの一体成型。
フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。
躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。
座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。
特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM
付属品六角ナット(M12)1個
使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。
四角穴ビスの簡単施工を実現しました。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途土台・基礎と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。
材質JIS B 1180
付属品8Tナット(M16)×2
サイズM16×800
表面処理プロイズ処理
釘は錆びない樹脂釘です。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。
釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。
ロングタイプは引抜強度に優れています。
オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。
釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。)
コンクリート、トロ防止片付です。
3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
関連キーワード