689件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類片手ハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。 種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途鉄工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途鉄工作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー 主な用途鉄工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
用途シャフトの撃ち込み 種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄工用の汎用ハンマーです。
用途板金作業、鉄工作業全般に。 寸法(mm)打撃面:約28 全長(mm)335 質量(g)560 呼称1ポンド 主な用途板金作業、鉄工作業
1個
929 税込1,022
当日出荷

スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー 主な用途鉄工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業片手ハンマー
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途シャフトの打ち込み 種類片手ハンマー 頭径(Φmm)33 全長(mm)360 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業 呼称#1 1/4 頭部長(mm)110 頭質量(g)550
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330 質量(kg)約1.5 ブラック 規格1.3kg 頭部寸法(mm)42×118 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類片手ハンマー 頭径(Φmm)33 全長(mm)330 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)TPR 主な用途鉄工作業 質量(g)717 頭部長(mm)106.5 トラスコ品番280-2856
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。
用途機械、車輌の点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)片手ハンマー
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
用途鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。 種類片手ハンマー 材質(頭)S45C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
材質(頭)スチール 材質(柄部)グラスファイバー
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)900 質量(kg)約5.0 ブラック 規格4.5kg 頭径(Φmm)62 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)180 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。 側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。 種類両口ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途大工作業/打ち込み作業 仕様柄の抜けにくい三重クサビ 質量(g)頭:225
1本
789 税込868
当日出荷

1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーエッチ工業スチール片手ハンマー
エコ商品
種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)クロムモリブデン鋼 主な用途鉄工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途機械機器や車輌の検査に。 コンクリート構造物の強度確認に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途機械機器や車輌の点検
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産メーカー商品です。
用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)スチール 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)片手ハンマー
エコ商品
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。 材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刻印の打刻、ポンチ等の打ち込みに最適です。
用途鉄工作業に 主な用途鉄工作業
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900 質量(kg)約4.1 ブラック 規格3.6kg 頭部寸法(mm)59×162 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途鉄工作業全般。 頭部寸法(mm)口径30 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)105
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 硬度HRC55~60 使用クサビ 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

21mmサイズの先切金槌です。
用途金槌。 種類片口ハンマー 全長(mm)300 主な用途打ち込み作業 口径(mm)25×23 頭の全長(mm)95 頭質量(g)165
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)13 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途機械機器や車輌の点検 頭の全長(mm)92 頭質量(g)130
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

王将(須佐製作所)テストハンマー
エコ商品
種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
用途電車、バス、トラック、自動車の点検 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

24mmサイズの先切金槌です。
用途先切金槌。 種類片口ハンマー 全長(mm)330 主な用途打ち込み作業 口径(mm)28×26 頭の全長(mm)118 質量(g)約360
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280 材質(柄部)ポリプロピレン 頭質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 呼称1/2ポンド 頭の全長(mm)112
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

王将(須佐製作所)バイソン片手ハンマー(ポンド)
エコ商品
種類片手ハンマー 材質(柄部) 主な用途組立作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材などへの釘打ちに最適です。凸面は釘を最後まで打ち込んでもキズをつけにくくなっています。
用途木材への釘打ち。 種類両口ハンマー 全長(mm)325 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途大工作業/打ち込み作業 仕様柄の抜けにくい三重クサビ 質量(g)頭:300
1本
859 税込945
当日出荷

樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄 材質(柄部)ヒッコリー
1本
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

打撃面が大きく細工用に適しています。 ノミ打ちや彫刻の作業等に用いられています。
種類両口ハンマー 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)