21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りタイプのプロユース向け
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用 全長(mm)275 刃長(mm)130 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的刈り込み作業、剪定 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

鋭利な長刃で植木の葉刈に最適! 安全ガード付!(取り外し可) 鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用 使用目的仕上げ、葉刈 切断対象植木
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガード付ハンドルで使いやすい切れ味最高の長刃タイプ
用途植木などの葉刈剪定に 全長(mm)290 刃長(mm)120 質量(g)290 使用目的剪定、葉刈 切断対象植木
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群。
切断能力(mm)(生木)10 材質刃部:刃物鋼 幅(mm)90 高さ(mm)270 質量(g)380 奥行(mm)20
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

切刃が長いので、直線ラインを作ることが可能。若葉、新芽などが揃ったときの仕上げ鋏です。
用途生垣や庭木の葉刈り、仕上げ用に 全長(mm)270 刃長(mm)115 切断能力(mm)Φ8 寸法(mm)325×80×30 材質(本体)S58C 質量(g)253 使用目的仕上げ、葉刈り 切断対象庭木、生垣 硬度HRC(刃部)60±1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

TS132 片手刈込鋏ガード付金止 おの義刃物 動画あり
葉刈り用に!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の湧く逸品になります。 両刃の為、新芽や若葉もよく切れます。 刃の裏側を透いてありますのでシャープな切味と、樹液焼きのヤニなどが裏透き部分にたまり、刃の開き詰まりを軽減します。 ガード付は、作業中、持ったまま剪定した落葉を掃う際、手を守り、ケガ防止になります。 丈夫な特殊ネジを使用。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 植木の刈り込み剪定作業、形を整える仕上げや植木の植え替え時に鉢の大きさに合わせるために根切り、盆栽用としても愛用されています。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)270 刃長(mm)115 使用目的剪定 切断対象葉刈り用
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

剪定・整枝作業用です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群。軽量・丈夫なアルミボディ。
用途木鋏 全長(mm)260 刃長(mm)110 材質刃部:刃物鋼 質量(g)260 切断対象
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

効率抜群の刃長タイプで葉刈りなどの仕上げに最適です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群です。
用途剪定・整枝作業。 全長(mm)約270 切断能力(mm)生木:3(刃先)~8(刃元) 材質(刃)刃物鋼
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ 全長(mm)320 刃長(mm)140 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ 質量(g)240 使用目的手入れ 切断対象芝生
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

鋼鉄製ハンドル仕様! 鋭い切れ味と耐久性に優れています! 使い易さを追求したグッズのため作業効率がアップ!
全長(mm)260 刃渡り(mm)120 質量(g)230
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

吉岡刃物製作所植木鋏 150mm
用途ガーデニング、農園等に。 刃渡り(mm)150 材質安来鋼青紙 使用目的ガーデニング
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合270mmまでの片手刈込鋏ガード付用 幅(mm)約11.5 厚さ(mm)約6.5 適合ベルト幅(mm)約4 アズワン品番64-8284-76
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長い刃が葉切りに最適
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用 全長(mm)270 刃長(mm)125 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的刈り込み作業、剪定 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
19,980 税込21,978
3日以内出荷

KR-1000 替刃式軽量刈込鋏 アルス 動画あり
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに 全長(mm)653 刃長(mm)180 切断目安(Φmm)生木6以下 仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式 トラスコ品番440-0372 材質高炭素刃物鋼 質量(g)780 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的葉刈り 切断対象植え込み、生垣 適合替刃KR-1000-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×120×30
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

岡恒折込鋸ニューブランカ用替刃です。
刃長(mm)170 全長(mm)210 質量(kg)0.036 折込折りたたみ式
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

適合片手刈込鋏ガードなし用 アズワン品番64-8284-78
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

U-600L アルス軽量植木鋏ロングタイプ アルス 動画あり
繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
用途植木のお手入れ 全長(mm)228 刃長(mm)75 切断能力(mm)9 トラスコ品番396-5937 材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ 質量(g)220 使用目的お手入れ 切断対象植木 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,998 税込5,498
欠品中

取手が回転するので作業に合わせて調節でき、スプリング付きなので片手で連続作業が行えます。
用途芝生専用の刈込鋏 全長(mm)345 材質柄部:ABS樹脂 使用目的刈込鋏 切断対象芝生 材質(刃)カーボン鋼(高周波焼入れ)
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

正確に刈り込む:パワフルなストレート刃で正確に刈込、特殊な刃の軸の受部により刃全体にわたって均等に強力に刈り込みが可能。使いやすさ:最適化されたグリップ形状により、快適に手にフィットするため使いやすい。片手ロック機能付:使用後、片手ロックシステムにより、すばやく刃が閉じてロック。丈夫な品質:芝刈りばさみの刃は防錆加工とコーティングで保護されており、高い耐久性を実現
用途芝刈り、刈り込みなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/芝生/低減/ロック/片手ロックシステム/摩擦低減コーティング/Classic芝生鋏/防錆加工/切断抵抗/長寿命/ストレート刃/自生作用/軸受け部/最適/手入れ/使用/端/形状/グリップ/フィット/縁/手/作業 材質プラスチック、鉄 質量(g)240 使用目的芝刈り、刈り込みなどに 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×4.1×11.3
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷