20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

95度開きまで可能です。
用途開き小窓、軽量鋼製小窓、アルミ製窓 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング 取付ねじ丸木ネジ3.5×20mm
1個
2,698 税込2,968
欠品中

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 小型で軽量扉用のアームストッパーです。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)76 仕上電解研磨 操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷

簡単サッシの防犯、振動でゆるまない逆戻り防止ラチェット付。 つまみ内部の歯車が固定され、振動があってもゆるみません。 設置はつまみを締めて取付けるだけ、工具や接着は不要です。 換気もOK。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)亜鉛合金・焼付塗装 材質(裏板)亜鉛合金・亜鉛メッキ 材質(ストッパー)ステンレス 材質(パット)CR(ネオプレンゴム) 材質(つまみ)亜鉛合金・焼付塗装
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別高受型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

下開き用のステーです。
材質(アーム) 材質鋼(SWRM) 質量(g)54 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き 伸長(mm)202 ステー種類その他ステー
1本
419 税込461
当日出荷

カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓 材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックエイト窓用調整器 面付型
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます 付属品+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本 種別面付型 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)(ドア)90以内
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

用途滑り出し欄間窓 セット内容左右1組 材質ステンレス鋼SUS304 仕上電解研磨 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm 適合扉質量(kg)5以下
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等 材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/- 質量(g)170 許容荷重(N[kgf])約29.4[3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サッシ補助錠 回しやすい大型ダイカストつまみ 二箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。 ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)28~45 材質本体:亜鉛ダイカスト製、ツマミ:亜鉛ダイカスト製
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック 2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック 網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
1パック(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用)
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。
用途2本使い用 付属品マウンティングプレート十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 材質ABS樹脂/鋼 ライトグレー 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き 伸長(mm)294.5
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)