頭径(mm)13
下穴径(Φmm)4
足長(mm)13
特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。特大カシメパンチ(No.1500)用の13mmカシメ玉です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ベルト・バッグ・腰袋・釘袋・通学カバン等の補強・補修。
適合機種SK11特大カシメパンチ(No.1500)
長さ(mm)カシメ玉の足:約10
径(Φmm)カシメ玉:約13
ねじ下穴サイズ(mm)約3
最大取付物厚さ(mm)約4~6.5
1パック(20組)
¥499
税込¥549
欠品中
革製品補修用パンチNo.800、特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。SK11革製品補修用パンチ(No.800)、SK11特大カシメパンチ(No.1500)に使用可能です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。
長さ(mm)足:8
穴径(Φmm)カシメ玉:9
ねじ下穴サイズ(mm)3
最大取付物厚さ(mm)約5
1パック(30組)
¥399
税込¥439
当日出荷
簡単でお手軽、特大カシメの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にカシメを取付けることができます。
用途ベルト、バッグ、腰袋などの補修や補強。
材質特大カシメ:鉄・ニッケルメッキ
材質(本体)鉄
付属品特大カシメ玉10組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付
長さ(mm)足:10
ねじ下穴サイズ(mm)約3
頭径(Φmm)約13
材質(グリップ)PP
取付厚(mm)約4~6.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)9
材質スチール/ニッケルメッキ
頭径(Φmm)13
下穴径(Φmm)4
カシメ厚(mm)5.0~7.0
足長(mm)10
エスコ品番EA576MV-2
1パック(60組)
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
頭径(Φmm)13
下穴径(Φmm)4
カシメ厚(mm)5.0~7.0
足長(mm)7
エスコ品番EA576MV-12
1パック(60組)
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。
材質スチール製+ニッケルメッキ
仕様下穴ポンチ3mm、下敷き
頭径(Φmm)9
足長(mm)8.5、11.5
使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!
用途縫製しにくい厚手の生地に
取付可能厚(mm)約1.0~3.5
直径(mm)カシメ(アタマ):約7.8、カシメ(アシ):約9.1
布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。
用途小物の紐通しなどに
仕様【取り付けに最適な生地の厚み】小(直径6ミリ):約2ミリ~約3.5ミリ中(直径7.2ミリ):約2ミリ~約3.5ミリ大(直径9ミリ):約3ミリ~約4.5ミリ
材質真鍮
トラスコ品番337-0518
セット内容打棒、ハトメ棒、台座
材質鉄、ニッケル
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥609
税込¥670
当日出荷
布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。保管に便利なプラケース入り!。・サンコッコー両面カシメ用
用途小物の紐通しなどに
材質鉄
付属品下敷き・カシメ30組
材質スチール製+ニッケルメッキ
頭径(Φmm)9
足長(mm)8.5
使用厚さ(mm)2.0~4.0
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
材質真鍮
用途飾りや止めに使用します。
材質ステンレス(SUS304)
頭径(Φmm)9
下穴径(Φmm)3
カシメ厚(mm)2.0~4.0
足長(mm)6
エスコ品番EA576MV-11
1パック(100組)
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質スチール/ニッケルメッキ
頭径(Φmm)9
下穴径(Φmm)3
カシメ厚(mm)2.0~4.0
足長(mm)6
エスコ品番EA576MV-1
1パック(100組)
¥885
税込¥974
当日出荷
革製品補修用パンチNo.800、特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。SK11革製品補修用パンチ(No.800)、SK11特大カシメパンチ(No.1500)に使用可能です。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。
長さ(mm)足:11.5
径(Φmm)(カシメ玉)9
ねじ下穴サイズ(mm)3
最大取付物厚さ(mm)約5~8
1パック(30組)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
関連キーワード