壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質ゴム
セット内容スポンジローラー(Φ35×60mm)×1、簡易練板(225×170×15mm)×1
材質プラスチック
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
ジェッソなどの下地作りに向いています。また、紙版画やステンシルなどにも大変便利です。
寸法(mm)Φ45×70
タイプA
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
こんなお得な商品も!
ローラー 樹脂製
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。
コストパフォーマンスに優れています。
用途クロスのジョイント押さえに。
仕様ベアリングなし
柄長さ(mm)140
ローラー径(Φmm)35
スポンジが取りはずせるので使ったあとも洗いやすい!
全長(mm)185
スポンジサイズ(mm)W50
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。
すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。
このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。
元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。
そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!
サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。
別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
材質(ローラー部)天然ゴム
ゴム硬度35°~40°
塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。
種別シリコンゴムローラー
全長(mm)152
ローラー(W×Φmm)40×32
適合206A、208A、210A、214A
トラスコ品番127-8304
質量(g)130
備考サプライ品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
ジェッソなどの下地作りに向いています。また、紙版画やステンシルなどにも大変便利です。
内容版画・彫刻刀
ローラ径(Φmm)70
科目図工
ソフトな巾木(特にガイド巾木)・CF施工の転圧に最適なゴムローラーです。
適度な重さとクッションで対象物を傷つけずに転圧しながらスピーディーに施工することが出来ます。
材質天然ゴム
ローラーサイズ(mm)Φ50×100
種別ベアリング入
寸法(Φmm)50
柄長さ(mm)100
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。
タイプ専用ローラー
ローラーサイズ(inch)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)40
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。
JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。
シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。
転写シートは水洗いで再生可能です。
材質ローラー/PU(ポリウレタン)
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着
材質(ローラー部)POM樹脂
仕様ベアリングなし
全長(mm)195
ローラー径(Φmm)35
塗りにくい場所も塗りやすく!
隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー
届きにくい隅まで塗れる
毛丈(mm)8
仕様ソロバン型
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル、ウール
主な用途塗装用
関連資料(0.11MB)
ローラー径(Φmm)80
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。
鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質合成ゴム(ベアリング入り)
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼
ローラー寸法(Φ×L)mm35×75
仕様鋼ベアリング入り
幅(mm)75
ローラー径(Φmm)35
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
塗料の飛び散りが少なく、きめ細やか。平滑面や内装の仕上に。
毛丈(mm)5
種類ローラーセット
材質(ローラー部)PE繊維主体
材質(グリップ)PP
材質(フレーム)スチール
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
RoHS指令(10物質対応)対応
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設
仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用
種別重荷重用ベアリングウレタンローラー
材質ウレタンゴム
キャッチコピー:壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に!。商品説明:インクを塗るのに適した硬度の版画ローラーです。ひっくり返すとローラーが浮いた状態になるので、インク練り板以外の場所に置くことができ、版画ローラー専用の保管用品を用意しなくても大丈夫です。
仕様(1個梱包形態)紙箱
セット内容本体×1
材質ゴム、ブナ、ステンレス
寸法(mm)43×180×58
1本
¥1,955
税込¥2,151
当日出荷
キャッチコピー:壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に!。商品説明:インクを塗るのに適した硬度の版画ローラーです。ひっくり返すとローラーが浮いた状態になるので、インク練り板以外の場所に置くことができ、版画ローラー専用の保管用品を用意しなくても大丈夫です。
仕様(1個梱包形態)紙箱
セット内容本体×1
材質ゴム、ブナ、ステンレス
寸法(mm)63×180×58
1本
¥2,273
税込¥2,500
当日出荷
キャッチコピー:壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に!。商品説明:インクを塗るのに適した硬度の版画ローラーです。ひっくり返すとローラーが浮いた状態になるので、インク練り板以外の場所に置くことができ、版画ローラー専用の保管用品を用意しなくても大丈夫です。
仕様(1個梱包形態)紙箱入り
セット内容本体×1
材質ゴム、ブナ、ステンレス
寸法(mm)28×180×58
1本
¥1,773
税込¥1,950
当日出荷
水溶性のため、汚れた手や用具は水で洗い落としやすくなっています。色彩・濃度に重点をおいた、使いやすく刷り上がりが美しい版画絵の具です。木版・紙版などの凸版に適しています。ネリ板上で十分にのばしてお使いください。ローラー適性に優れています。ポリチューブのキャップは大・小二重になっています。どちらかを選んでお使いください。
用途使いやすく刷り上りが美しい版画絵の具
色くろ
材質(本体)キャップ:PP、ポリチューブ:PE、ラベル:紙
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
関連キーワード