フリーストール・パドック・放牧場等で牛自身がブラッシングするのに最適!!フリーストール・フリーバーン牛舎に設置するだけで牛が自由にブラッシング出来る環境を作ります。汚れを落とすだけでなく、体や頭を擦り付け、マッサージ・ブラッシングを行え、虫さされ等による痒みのストレス解消にも効果を発揮。清潔を保ち、脱毛促進。ブラシは耐久性のあるナイロン製。
用途【取付】柱・柵等に溶接又は、市販ボルト類でしっかり固定してください。【使用目安】1~15頭程度(ブラシ1台)
質量(kg)約16
寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)870×750※ブラシは2個1セット付属となります※スペアブラシは付属しておりません
寸法(長さL×幅W)(mm)スペアブラシ:500×100
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
毛材馬毛・牛毛
全長(mm)320
毛丈(mm)70
トラスコ品番116-2044
幅(mm)35
質量(g)173
行数4
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
体についた糞とりや牛馬ブラシの毛とりに使用します。荒目、細目になっており、用途に合わせてお使いいただけます。
用途牛や馬の毛すきに。
全長(mm)262
質量(g)276
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
金属毛(ワイヤーブラシ)入り主に牛体のマッサージに使用します。
寸法(mm)215×95
質量(g)334
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
トゲ付き金櫛 材質ステンレスしっかりと握れるトゲ付の角型タイプの金櫛です。
寸法(mm)230×125
質量(g)277
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
鎧落し 材質ステンレス頑固な鎧落しに最適です。
寸法(mm)270×105
質量(g)159
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
コンビネーションブラシのスペアブラシです。コンビネーションブラシのスペアブラシです。
用途本体に取り付けてご使用ください。
1個
¥7,788
税込¥8,567
3日以内出荷
1本でブラシと水切りの2役。厨房・プ-ル・ガソリンスタンドなどにおすすめです。
用途洗浄、水切り
商品タイプスペア
幅(mm)465
材質(ブラシ部)ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)
トラスコ品番480-4333
毛丈(mm)42
縦(mm)50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!牛舎の”サシバエ”対策に!!ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!通気性良好で牛にとって好環境で安心・快適★サシバエが通りづらいベストサイズな2mm×4mm目合いで通気性良好×防虫効果!!ハマって動けなくなるサシバエ多数!!!。乳牛の場合(1頭あたり)サシバエ1匹で「乳量:0.7%低下」。仔牛の場合(1頭あたり)サシバエ50匹で「体重増加率:13.2%低下」
用途快適環境を守る2×4mmのベストサイズ!!。4×4mmの場合サシバエが通過可能サシバエの体長>雄:3.0mm~6.5mm/雌:5.0mm~8.0mm。2×2mmの場合網目が細かい為、ホコリ等で目詰まりし通気性が悪化
色黒
寸法(幅)2m×(長さ)50m
目合い2mm×4mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質豚毛
全長×幅W×厚さ295×16×6
毛丈(mm)16
植付(mm)62
質量(g)25
除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な成牛用の「携帯式焼きごて」です。電子着火方式。約30秒で角根部の焼烙可能。こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能。ガスボンベ1本で連続約100頭の焼烙可能
用途除角する牛の大きさに応じ各部を使い分けます。止血部:10カ月前後から除角する場合、面で焼くだけでは止血しにくく、点で焼く為、尖った止血部を使用します。若牛用燃焼部:角が生え始めた牛に使用します。5カ月までが最適ですが、より大きい牛にも使用可能です。
接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質可鍛鋳鉄
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)105
使用荷重(kg)30
寸法S(mm)13
寸法E(mm)22
寸法B(mm)37
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。
用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。
刷毛幅(mm)80
毛丈(mm)45
玉厚(mm)26
トラスコ品番833-8523
全長(mm)340
質量(g)73
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)牛毛
主な用途掃除用
毛色黒色
2018年トラスコ掲載ページ7 0195
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥600
税込¥660
9日以内出荷
アブの習性を利用した捕獲器です。
寸法(mm)245×112
質量(g)219
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
小さいけれど本格派!高級猪毛を植毛した本格的な機能を備えた携帯用ブラシです。
専用ポーチ付
材質(毛)猪毛
材質(柄部)ABS樹脂
全長(mm)105
行数9行
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
材質柄/木、芯/鋼線
材質(毛)馬
毛丈(mm)20
耐候性があり、屋根・外壁を白く保ちます。
糞や排気ガス、消毒液に侵されにくい素材です。
散乱光線を多く取り入れ、畜舎内を明るく採光します。
防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。
材質硬質塩化ビニル
幅(mm)655
色ホワイト
山数20.5
働き幅(mm)575
体育館や廊下などのゴミ類を、押し集めて清掃できます。
種類化繊ホウキ
奥行(mm)約45
毛丈(mm)約55
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)スチール
材質(ホーキ穂)パキン40%・パ-ム30%・ポリプロピレン(PP)30%
どんなに素晴らしい洋服も、手入れが行き届いていなければ台無し。着ている人間の心持ちまで疑われてしまうと思っていた方が、背筋の伸びた良い男になれます。柔らかな馬毛の洋服ブラシは、スーツからカシミアのコートまで幅広くケアが可能。毎日ケアする事で洋服も人間も味わいを増すものです。
用途洋服の生地を整える洋服用のブラシ
材質天然木、牛革、馬毛100%
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)35×35×225
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
畜産農家の必需品!!!使いやすく耐久性に優れ、両面使用可能でお得な家畜用マットです。低価格。取付簡単。抜群の「強度」・「耐久性」・「保温性」・「柔軟性」。水はけが良く、常に清潔で衛生的。裏面は糞尿等が流れ易い加工。20mmの商品に比べ、柔らかくクッション性がある為、牛の血行等に気を付けていらっしゃるお客様にオススメです。商品規格
厚さ(mm)30
寸法(mm)1200×1800
質量(kg)約72
硬度50
用途例ホルスタイン(乳牛)用
耐用年数(年)約10(使用環境により異なります)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
用途ラシャ切鋏、洋裁鋏等の道工具類の収納、携帯。
材質牛黒床皮
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(幅W×長さL)(mm)約100×300
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
「世界のブランド熊野筆」として、品質の高さを評価されている熊野の化粧筆。穂先をカットしない熊野の化粧筆は、穂先がやわらかくやさしいので、肌触りが違います。メイクのノリや持ちも断然違う「本物」の逸品をお試し下さい。
関連キーワード