「牛乳パック コンテナ」の検索結果
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(1L)12本
フタの有無なし
材質PP
内寸(mm)310×235×260
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(1L)12本
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)300×225×252
外寸(mm)341×266×274
内寸(mm)310×235×260
圧縮荷重(N[kgf])18420[1880]
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(200ml)40個
フタの有無なし
材質PP
内寸(mm)466×274×120
圧縮荷重(N[kgf])15770[1610]
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201930BL
有効内寸(mm)300×226×250
外寸(mm)345×267×275
内寸(mm)310×234×260
機構4辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面有
底形状格子網目
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201951YE
有効内寸(mm)301×226×253
外寸(mm)342×267×277
内寸(mm)310×235×263
機構4辺及び上面フランジにラベル剥離用リブ・シボ面有
底形状斜格子網目
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201931YE
有効内寸(mm)301×226×253
外寸(mm)342×267×277
内寸(mm)310×235×263
機構4辺ラベル剥離用リブ・シボ面有
底形状格子網目
用途ソフトドリンクボトルΦ58 ×24本用
ボトル収容量ソフトドリンクボトルΦ58mm ×24本用
フタの有無なし
材質PE
種別#200-24-2
有効内寸(mm)370×245×225
外寸(mm)405×278×243
内寸(mm)377×252×235
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
持ち運びに便利なハンドル付きです。
フタの有無なし
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ボトル収容量6本
フタの有無なし
材質PE
外寸(mm)395×274×436
内寸(mm)361×237×427
【サイズ4展開】【帯電防止剤入】
多目的に使用できるメッシュコンテナです。
帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
スタッキング(積み重ね)でき便利です
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン
フタなし
コンテナ種類メッシュ
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)90
床断熱材をしっかりサポート。
床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。
ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質SUS430-2B
使用方法ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。
ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:牛乳ティアパック(24本)、ハム、生クリーム、トレーパック、牛肉、冷凍パン生地。※オプションで保冷能力が更にアップする蓄冷剤(ステンレス金具付)があります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。