美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ
付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本
質量(kg)15
色ブラック(黒)
タイプ水平天井専用
取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6
適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上
表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。それが四角いカタチのQL型です。四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種類物干竿
耐荷重(kg)15
材質(キャップ)シリコーンゴム(コーティング仕上)
材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)
色(本体)BK色(ブラック)
使用場所室内用
国内生産のスチール製ハンガーバーです。シンプルかつスタイリッシュなスクエアデザインを採用しており、インテリアの雰囲気を壊さない丁寧な溶接仕上げをしています。
用途リビング、洗面所、ランドリールーム、戸建住宅、マンション、リノベーション、店舗
材質スチール
色サテンブラック マットパウダーコーティング 粉体塗装
耐荷重(kg)20
高さ(cm)45
奥行き(cm)6
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
取付座(mm)30×75スチールプレート
寸法(幅W×高さH)(mm)2900×640(通常施工時:2885×653、壁付け施工時:2862×653)
耐荷重(kg)15
タイプE型ショートサイズ
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本
種類室内天井吊型(スポット型)
使用角度が選べます。(水平・斜め上45°)
収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。
取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
エスコ品番EA951FB-76
材質アルミダイカスト
全長(mm)550
色ブラック
耐荷重(kg)100(アーム水平時)
ベース寸法(mm)45×160
取付穴径(Φmm)8
取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプU型ロングサイズ
種類室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953)
耐荷重(kg)15
取付座(mm)30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
柱の高さを調節でき洗濯物の干す高さを変えられる腰壁用可動式物干金物 高さ4 段階調節
種類壁付型
角度(°)【アーム】2
耐荷重(kg)30
支柱の高さ(mm)4
突っ張りハンガーラックの下段をパンツ収納に活用できるオプションパーツ。ハンガーは一つずつ出し入れ可能、上から引っ掛けるだけのかんたん仕様。パンツ掛けに使わないエリアは、ハンガー掛けや物干しとしても活用。ボトムス以外にもマフラー、ストールやスカーフの定位置に便利。
用途スラックスハンガー、パンツハンガーとして。
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89-150×42×5.5
質量(kg)1.9
幅(cm)ハンガー:40
適合サイズ【突っ張り棒】横幅内寸:80~139cm、支柱:直径32mm
組立時間約10-20分
室内用吊るすタイプの物干しです。インテリアの美観を損なわない、落ち着きのあるブラック色です。機能はそのままに、使う人使うシーンに合わせて、ポールの長さの調節やポールの着脱ができます。将来、子供が大きくなり洗濯物が増えた時や部屋の用途が変わった時など、ポールを取付たり、外せたりするのは暮らしやすさに繋がります。ポールのみの商品です。
材質ポール:ステンレス、ポール先端:亜鉛ダイカスト、リング:ナイロン
色ブラック
内容ポール1
仕上ポール先端:メッキ仕上げ
室内物干しSPC-BKの本体。黒色でシックな色の天井に最適です。
ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。
洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。
付属品スチールTP 4×50 2本
材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト
色黒(ブラック)
種類天井吊型
ピッチ(mm)(ビス)48
耐荷重(kg)8
外径(mm)64
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
アーム部は竿を押したまま、水平・45度の2つの角度をワンタッチで調整できるので、日当りに対応して角度の調整が可能です。 竿をつけたままで垂直収納が可能なのでベランダのスペースを有効活用するのに適しているのと共に収納時、床からの高さがありますので、お子様が足掛けにして、ベランダから落ちるのを防ぐ構造になっています。ブラケットの底面をかさ上げすることにより、壁面の凸面にも取付けやすいくなっています。
材質アルミダイカスト
アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物
種類壁付型
仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ
材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
1ヶ当たりの耐荷重(kg)50
材質アルミダイカスト
種類壁付型
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約285
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置方式クリップ
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数45灯
点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)
点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用
内径(Φmm)(SPC)39
取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49
耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16
外径(Φmm)(SPC)54
使用しない時は収納でき(折りたたみ)邪魔になりません。竿掛金物付です。
種類壁付型
材質アルミダイカスト
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。
竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型
仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ
付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)
材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス
許容荷重(kg)(目安)30
取付厚(mm)14
物干し竿に掛けるだけで衣類をたくさん干せるハンガー。ベランダや浴室の物干し竿に掛けるだけで簡単に取り付けられるハンガーバーです。2段で衣類を掛けられるので省スペースにたくさん干すことができます。本体が伸縮するので、スペースに合わせてお好みの長さに調節可能です。使わない時は折り畳んで、コンパクトに収納できます。手軽に収納力をアップできるので、クローゼット内での使用もおすすめです。
付属品-
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)1325
備考設置可能な場所 直径3cm以内・幅86cm以上のランドリーパイプ・物干し竿 ※サイズや形状、材質によっては設置できない場合があります。
耐荷重(kg)5(静止荷重)
寸法(cm)使用時:W85.5~153×D5.8×H94
内寸法(cm)W82.5~150
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
付属品六角レンチ
適合直径3.5cm×幅180cm以内のポール
材質スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)165
耐荷重(kg)7
対応【取り付け可能な場所】木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚 / 枠の幅:180cm以内 / 枠の厚さ:1.5~3cm / 枠上部の奥行き:1cm以上 / 枠下部の奥行き:1.5cm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×23.7×5~6.5(1つあたり・調節ネジ含む)
1個
¥3,200
税込¥3,520
9日以内出荷
付属品六角レンチ
材質スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)1170
耐荷重(kg)7
対応【取り付け可能な場所】木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚 / 枠の幅:99~180cm(本製品の幅) / 枠の厚さ:1.5~3cm / 枠上部の奥行き:1cm以上 / 枠下部の奥行き:1.5cm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99~180×22.5×5~6.5
内寸法(cm)【ハンガー部】93.5~175×19.5
1個
¥5,000
税込¥5,500
9日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレン
色ブラック
質量(g)1460
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。
耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり)
適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)
1個
¥6,200
税込¥6,820
9日以内出荷
狭い場所におすすめな軒天用物干。広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。
用途軒天用物干
付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本
材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール
材質(ねじ部)ステンレス
リング外径(Φmm)61
リング内径(Φmm)43
材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール径(Φmm)15
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
リング厚(mm)13
足りない物干しスペースの確保に便利な室内物干しハンガーバー。お部屋や浴室扉前の鴨居、窓枠などに簡単取り付け。洗濯物の干場や収納としても使用できます。洗う→干すが洗面室だけで完結。浴室扉前の鴨居にも簡単に取り付けることができます。各共通:枠の上部にピン(針)で刺し込んで落下を防ぎます。調整ネジで枠にしっかり固定できます。
付属品六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約340
備考取り付け可能な場所:木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚
耐荷重(kg)約7.5
寸法(cm)約67.5×5.5×5~7(調整ネジ含む)
適合サイズ枠の幅 本品の幅:約67.5cm以上、枠の厚さ:約1.5cm~3cm、枠上部の奥行き:約1cm以上、枠下部の奥行き:約1.5cm以上
内寸(cm)ハンガー部:約W67×D3.5
室内で干したい時に便利!サッと広げて簡単設置。使わない時は折り畳んで収納できます。支柱には様々な用途に使用できるフック付き。夜間に干したい時や、雨天の時などに便利!乾きやすい場所に自由に設置できて、使わない時は折り畳んで収納できます。洗濯かごやハンガーなど様々なグッズを掛けることができます。
付属品六角レンチ×2
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン
質量(g)約7900
シリーズタワー
耐荷重(kg)ハンガーパイプ:約7.5、フック1つあたり:約1、洗濯ハンガー収納部1段あたり:約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約175×25×160
内寸法(cm)ハンガーパイプ:約W150×H159
ポールと竿が一体型の軒天用物干。竿を別途購入する必要がないだけでなく、直線を基調とした統一感のあるデザインで住宅の美観にも配慮。本体から取り外したら折りたたんで収納。一体なので、ばらつかずにかさばりません。住宅の外観だけでなく、室内からの景観も損ねません。
用途軒天用物干
付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 4本
材質ポールキャッチ:AES樹脂、ポール/竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタ ール
材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール
材質(ねじ部)ステンレス
竿長(mm)1820
ポール径(Φmm)15
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
スペースに合わせて自由に形を変えられる折りたたみ物干しです。室内物干しの不満点の1つであるぐらつきに対して、回転機構を見直し改善したモデルです。ワンピースやコートなど丈の長い衣類も干せます。タオルハンガー付きです。フェイスタオルや小物が干せます。角パイプはスタイリッシュで落ち着きのあるマットな仕上りです。木目調のパイプを使用することで、お部屋の家具に合うデザインになっています。物干しはもちろん、パイプハンガーとしても使用できます。使用しないときは、折りたたんでスリムに収納できます。脚部はアジャスター付きでがたつきを防止します。
材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、木目パイプ:スチール、ポリオレフィンフィルム、プラパーツ:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アジャスター:スチール、ABS樹脂
質量(kg)約5.2
耐荷重(kg)ハンガーパイプ(1本あたり):約2、タオルハンガー:約1.8、全体:約13.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大展開時:約250×約24(タオルハンガー込み)×約145、収納時:約51×約7×約145
室内物干金物(天吊・ポール型)。ポール(竿部)とアーム体型。ホワイトとブラックをご用意。天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。
仕様室内用
材質アーム:鋼製、ポール:アルミ
寸法D(mm)28
寸法W(mm)1200
シーンを洗練させるマットブラック色仕様です。支柱の高さが調節可能です。折りたたんでコンパクトに収納可能です。
用途物干しとして。
幅(mm)860
色マットブラック
高さ(mm)830~1320
奥行(mm)600
1箱(4台)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という、単身世帯の生活スタイルに基づき開発した、 片付けなくても恥ずかしくないインテリアにも馴染む新しい室内物干しです。 好きな位置に取り付け可能なピンチハンガーバーが付いています。 タオルハンガーは、お部屋のレイアウトに合わせて内側と外側に取り付け方を変えることができます。 カバンや靴などが置けるメッシュ棚付きです。
材質パイル:スチール、メッシュ棚:スチール、ピンチハンガー:ステンレス
材質本体/スチールパイプ粉体塗装、樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)2.75
色マットブラック
収納時寸法(cm)幅86×奥行15×高さ89
使用時寸法(cm)幅86×奥行60×高さ83~132
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
組み立て不要。
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。干すものや量、スペースに合わせて物干しの形を変えられます。丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。簡単に設置ができます。
材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラパーツ:ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)3200
耐荷重(kg)全体17.2、上パイプ1本あたり1、下パイプ1本あたり0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1550×650×1040
収納時寸法(mm)100×650×1080
使用可能目安5人分、シャツなど16枚、タオル6枚、バスタオル4枚、小物20枚
スペースに合わせて自由に形を変えられる折りたたみ物干しです。室内物干しの不満点の1つであるぐらつきに対して、回転機構を見直し改善したモデルです。ワンピースやコートなど丈の長い衣類も干せます。タオルハンガー付きです。フェイスタオルや小物が干せます。角パイプはスタイリッシュで落ち着きのあるマットな仕上りです。木目調のパイプを使用することで、お部屋の家具に合うデザインになっています。物干しはもちろん、パイプハンガーとしても使用できます。使用しないときは、折りたたんでスリムに収納できます。脚部はアジャスター付きでがたつきを防止します。
材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、木目パイプ:スチール、ポリオレフィンフィルム、プラパーツ:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アジャスター:スチール、ABS樹脂
質量(kg)約3.2
耐荷重(kg)ハンガーパイプ(1本あたり):約2、タオルハンガー:約1.8、全体:約7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大展開時:約150×約24(タオルハンガー込み)×約145、収納時:約51×約5×約145
一度にたっぷり干せるスリム収納物干しです。
インテリアに馴染むマットな質感です。
使用しない時は、スリムに収納できます。
パーツを上げれば簡単にまとめられます。
工具不要で、組み立てが簡単です。
耐荷重(kg)全体14、竿1本あたり7
収納時寸法(mm)100×80×1520
干す量2人分(目安)
簡単組み立て。
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。省スペースでしっかり干すことができます。サッと広げて、すぐに干せます。タオルハンガー付きです。
軽量で持ち運びがラクにできます。キズ・サビに強い粉体塗装仕上げです。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。お客様組み立てとなります。
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン
質量(g)1870
耐荷重(kg)全体11、竿部8、ワイヤーハンガー部3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×550×1000
収納時寸法(mm)700×100×1095
使用可能目安2人分、シャツ・衣類6枚、バスタオル2枚、タオル4枚、小物12枚(※ハンガーとピンチハンガーを使用)
簡単組み立て。
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。
タオルハンガーは着脱可能で、干すものに応じてスペースを確保できます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。
お客様組み立てとなります。工具不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができます。
材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)3000
耐荷重(kg)全体8、パイプ1本あたり3、タオルハンガー2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×620×1300
収納寸法(mm)790×70×1440
使用可能目安タオルハンガー使用時:シャツ・衣類7枚、バスタオル4枚、小物20枚/タオルハンガー未使用時:シャツ・衣類10枚、タオル4枚
シーンを洗練させるマットブラック色仕様です。支柱の高さ、竿の幅が調整可能です。折りたたんでコンパクトに収納可能です。移動に便利なキャスター付きです。
用途物干しとして。
幅(mm)860~1380
色マットブラック
高さ(mm)1000~1620
奥行(mm)580
1箱(4台)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
天井までを活用できる、省スペースの突っ張り物干し。工事不要、設置もかんたんな突っ張り固定式。アームの耐荷重は1本あたり5kgのしっかり構造。溝が入っているので、ハンガーがズレ落ちない。支柱は左右個別に伸縮可能、梁や床の高さにも対応可能。しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。アームは360度回転式、使わない時は壁際に寄せてすっきり収納。アームの高さは、工具不要でかんたんに調節可能。支柱が3分割式のため、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能となります。
用途物干し、ハンガーラックなどに。部屋干し 室内物干し 室内 干し ハンガーラック 賃貸 コンパクト 2m 洗濯物 省スペース 天井 梅雨対策 花粉対策
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)1.8
耐荷重(kg)(アーム1本あたり)5、(全体)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×69×200-280/140-188
組立時間約20-30分
内寸(cm)アームの長さ:約30
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ