ものほし竿、物干し台の先端キャップ
物干し竿の補修に。
腐食予防、劣化しやすい樹脂部分を部材販売。
直径29~30mmのパイプに対応。
2個入り。
※キャップが入りにくい時には、少し熱いお湯につけると柔らかくなり入りやすくなる。
材質EVA樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×50
1個(2個)
¥149
税込¥164
当日出荷
竿の太さ3cm用。2個入。
用途物干し竿のとりかえ用キャップ
材質PVC樹脂
直径(Φcm)3
1組(2個)
¥129
税込¥142
当日出荷
竿の太さ2.5cm用。2個入。
用途物干し竿のとりかえ用キャップ
材質塩化ビニル樹脂
直径(Φcm)2.5
1組(2個)
¥129
税込¥142
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
こんなお得な商品も!

TSキャップ
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
形状キャップ
タイプTS
対応パイプ径:25~26mm。
用途物干しの先端部分や台の補修に便利なキャップ。
材質(本体)EVA樹脂
色ホワイト
質量(g)11
タイプ25~26mm用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×45
1袋(2個)
¥139
税込¥153
欠品中
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
パイプの補修に便利なキャップ。
材質(本体)PVC樹脂
色ホワイト
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
こんなお得な商品も!

HIキャップ
モノタロウ
¥41~
税込¥45~
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状キャップ
タイプHI
使用流体水道用
種類物干竿
セット内容PM-25物干し竿(長さ2.56m/竿径32mm)、専用竿止め金具
材質(バンド・ネジ)ステンレス、(調整スペーサー)樹脂(PHSのみ)
材質(本体)(物干し竿)ステンレス
材質(金具)ステンレスフレーム+樹脂カバー
材質(エンドキャップ)樹脂
1セット
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
タイプTS
材質/仕上ABS/ベロアニッケル
形状キャップ
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用した物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
軽くて丈夫なアルミ製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。洗濯物が風で片寄らないハンガー掛けが付いています。
耐荷重(kg)12
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。洗濯物が風で片寄らないハンガー掛けが付いています。
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用した物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。洗濯物が風で片寄らないハンガー掛けが付いています。
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。
セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)
材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂
耐荷重(kg)10
1セット
¥589
税込¥648
当日出荷
お部屋のデッドスペースを便利な物干し空間に!竿の角度が調節できる竿受け。※物干し竿は付属しておりません。石膏ボード壁に固定具と竿受けを取り付け、物干し竿を渡して使用します。竿受けの角度調節可能。デッドスペースになりがちなお部屋の角を有効活用できます。竿受けは取り外せるので、使わないときは壁面スッキリ。無駄な凹凸を抑えたシンプルデザイン。重い洗濯物を支える固定具の設置は、ネジまたは釘ピンでしっかり取り付け。固定具×2セット、釘ピン×12本、木ネジ×4本室内専用です。釘ピンを使用する場合も木ネジを使用する場合も、壁面には穴跡が残ります。賃貸住宅などの場合は、穴跡について修繕費などの負担の可能性がありますので、取り付ける前に家主へご確認下さい。使用する物干し竿は、キャップ長さが62mm以下、キャップ径が32mm以下のものをご使用ください。また、長さが固定でき、耐荷重が約8kg以上の物干竿をご使用ください。
仕様1個あたりサイズ(cm):直径5.3×奥行8.9cm
材質部品/ABS樹脂 釘ピン・ネジ/ステンレス
耐荷重(kg)1セット(2個)で8まで
質量(g/個)50
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
仕様●セット内容:ソケット2個、パッキン2枚、パイプキャップ2個、ステンレス製タッピングネジ(4×25)4本●材質:ソケット/ABS樹脂、キャップ・パッキン/PE樹脂●Φ19パイプ(別売)用●浴室や屋外など水回りでも使用可能なパイプブラケット
アズワン品番65-9327-12
1式
¥780
税込¥858
翌日出荷
室内物干しに最適なスリムでコンパクトなタイプです。スペースに合わせて、長さが自由に調節できます。転がりにくいキャップを使用し、部屋干しにも最適です。クラッドパイプは、鋼管にステンレスを被覆した「2重構造」で丈夫です。サビに強く、耐久性と清潔感があり、ものほし竿に最適です。
材質パイプ:ステンレスクラッドパイプ キャップ:樹脂
パイプ径(Φmm)内筒:22.2 外筒:25.4
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
仕様●サイズ(mm):1700~3000●重量:1.15kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:内筒/25.4mm 外筒/29.4mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
アズワン品番65-9327-17
1本
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
。丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
仕様●サイズ(mm):2200~4000●重量:2.15kg●耐荷重:全体18kg●パイプ径:内筒/32mm 外筒/38mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
アズワン品番65-9327-20
1本
¥3,650
税込¥4,015
翌々日出荷
関連キーワード