12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)ステンレス 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5.5 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5.5 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

暮らしの必需品として、物干など様々な用途にご使用頂けます。 本体はステンレス製です。
線径(mm)4
1箱(4個)ほか
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイワペットボトルフック
エコ商品
すだれや自転車カバーなどの風飛び防止に。物干し台やカメラの三脚のグラつき防止に。砂浜に埋め込んでテントのサンドペグ代わりに。
パステル 材質ポリエチレン 外形寸法(cm)約3.5×3.5×高さ5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4個)
499 税込549
7日以内出荷

ベランダなどの低い物干しに便利なショートフックタイプ。33cm幅のタオルがまっすぐに干せるアームです。アームの先端はクリップ式で洗濯物が落ちにくくなっています。高い竿にも干しやすいグリップタイプ。低い竿に掛けやすい持ち手付き。竿に掛けるだけでスライドしにくい構造です。
材質ポリプロピレン ホワイト 直径×高さ(cm)約83.5×33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

東和産業MS サイドフック角ハンガー
エコ商品
フレームは、軽量設計で干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造になっています。サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干し竿に干す時に便利です。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすい。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用。ピンチが傷んだら、お手持ちのピンチと取り替えることができます。吊り下げ部は金属製のワイヤーで丈夫です。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。洗濯物がまとめてどっさり干せるピンチ60コ付大型タイプ。
ピンチ数60個付 材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線 ホワイト 外形寸法(cm)キャッチ使用時:約40×90×37フック使用時:約40×90×18.5 アズワン品番65-0336-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

東和産業MS サイドフック角ハンガー
エコ商品
フレームは、軽量設計で干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造になっています。サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干し竿に干す時に便利です。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすい。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用。ピンチが傷んだら、お手持ちのピンチと取り替えることができます。吊り下げ部は金属製のワイヤーで丈夫です。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。洗濯物がたっぷり干せるピンチ42コ付大型タイプ。
ピンチ数42個付 材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線 ホワイト 外形寸法(cm)キャッチ使用時:約35×70×35フック使用時:約35×70×18.5 アズワン品番65-0336-86 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

シャツやタオルがまとめてすっきり干せる折りたたみ式8連ハンガーです。丸首シャツが伸びにくいスリット付ハンガー。サイドフック付ですので、ベランダ等の低い物干しに干す時に便利です。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。肩のアーム部が伸びるので、乾きにくい脇を広げて干せます。また大きめ衣類もすっきりと干せます。34cm幅のタオルが干せ、ズリ落ちにくいクリップ付。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。
材質本体:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線 ホワイト 外形寸法(cm)キャッチ使用時:約(38.5~49)×51×42フック使用時:約(38.5~49)×51×24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

20本掛け太竿対応パラソル(小物干しハンガー)。 手元の操作でフック部が開閉でき、高い位置の竿へもラクに掛けられる太竿対応のパラソルハンガー。 直径約2~4cmまでの物干し竿に掛けられます。 フックの根元の部分は洗濯ロープをつかむことも可能。
材質本体/ポリプロピレンバネ、ワイヤー/鋼 寸法(cm)大83×53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

干したままでもすっきり開閉(小物干しハンガー)洗濯物を干したままでも、すっきり開閉の下折れ式。 フックは太いポールをつかめるよう広くひろがり(直径2.5~4cmの竿に掛けられます)、根元の部分でロープをつかむことも可能。 カモイにも掛けられるフック付。開いたときに従来のチェーンとは違い、ワイヤーを使って支えているので、ピンチがからみにくくスムーズに開閉できます。
ピンチ数32 材質本体/ポリプロピレン、ワイヤー/PP被膜鉄線、バネ・吊り紐/鋼 寸法(cm)60×34×33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スマート開閉&コンパクト収納。フレームが自在に伸縮。洗濯物の形状や干す場所に合わせて調整でき、コンパクトに収納できます。アルミフレームで軽くて丈夫、さびにくく清潔に使えます。水平方向に開くので、開閉時にピンチがからみにくい構造です。ピンチフックが移動できるのでピンチを干しやすい位置に移動して使用することもできます。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凹面構造。フレームを伸ばした状態(角ハンガー状態)ではカチッと伸縮が固定されます。竿とフレームの間が短いので丈の長い洗濯物や低い物干し竿に干す時に便利です。たっぷり干せるピンチ60コ付。
材質ポリプロピレン、アルミニウム合金、鋼線 ホワイト 寸法(cm)約38×18×幅18~117 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

大きな洗濯物が超スリムに干せる。フレームが自在に伸縮しますので、洗濯物の形状や干す場所に合わせて調整でき、コンパクトに収納できます。アルミフレームを使用していますので軽くて丈夫、さびにくく清潔に使えます。ピンチは、はさみ部が大きく(メーカー比)開き、厚手の洗濯物もらくらくはさめる構造です。竿とフレームの間が短いので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干し竿に干す時に便利です。
材質フック部・ジョイント部・ピンチ/ポリプロピレン、フレーム/アルミニウム合金、バネ/鋼線、ネジ/スチール(めっき) ホワイト 寸法(cm)約20.6×1.7×19(展開時)、約10.5×34.3×19(折りたたみ時) RoHS指令(10物質対応)対応 ピンチ数24
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷