天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。
フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用
付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本
材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール
全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)
色ホワイト
許容荷重(kg)(目安)8/本
取扱説明書(1.5MB)
リング径(Φmm)約39
簡単に高さ調節や取り外すことができる天井用物干金物。3 段階調節 着脱可能
色ステンカラー
種類天井付型
耐荷重(kg)15
高さ調節3
アズワン品番64-3699-20
1セット
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質アルミダイカスト
種類壁付型
耐荷重(kg)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質/仕上スチール/クロームメッキ
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。
微妙な勾配にもピッタリ収まります。
長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。
竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。
本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。
本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。
竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装)
材質アルミ・AAS
質量(g)780
耐荷重(kg)20
仕上アルマイトステンカラー
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。
種類天井自在式
材質アルミ形材
色シルバー
耐荷重(kg)100
従来のランドリーホルダーよりもスマートな形状。
用途竿を掛けたままで水平・斜め・収納の3つの操作が可能。
耐荷重(kg)30
材質アルミダイカスト
仕上塗装
寸法(mm)550×148×40
全長(mm)550
種類壁付型
洗濯の時など、小物掛けに
物干し竿の吊り下げ、高い場所への小物掛けに便利。
洗濯ハンガーの吊り下げに。 ロングタイプの大型S字フック。
観葉植物のハンギングにも。
ポリエチレンコーティング加工だからサビに強い。
2個入り。
耐荷重(kg)15まで
長さ(cm)50
開口幅(mm)フック:40
1個(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
水や日光に強い18-8ステンレス
材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ、(回転部)真ちゅう・ニッケルメッキ
長さ(mm)100
線径(Φmm)4
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズL
寸法210
施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ
仕様荷重目安ガイド
種別操作棒/着脱式
材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)(目安)8
種類昇降式
昇降幅(mm)0~1000
こんなお得な商品も!

室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8
仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
用途竿
材質(外側)ステンレス、(内側)スチール
仕上#400
パイプ径(Φmm)1206×Φ25
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
物干しに吊り下げられる枕干しです。まんべんなく風にあたるのでスッキリ干せます。
材質本体/ポリエチレン・フック/ポリプロピレン
色ブルー
高さ(mm)3
縦(mm)1065
横(mm)228
耐熱温度(℃)本体/60・フック/100
耐冷温度(℃)本体・フック/-20
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様●寸法:Φ60mm×450mm●重さ:94g●材質●▼ABS、PP等、アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト●セット内容:本体1本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-44
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様●寸法:Φ60mm×600mm●重さ:121g●材質●▼ABS、PP等、アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト●セット内容:本体1本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-45
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様●寸法:Φ60mm×450mm●重さ:94g●材質●▼ABS、PP等、アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト●セット内容:本体1本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-43
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様●寸法:Φ70.4mm×300mm●重さ:300g●材質●▼アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト、ABS・ASA・POM・PE樹脂、ステンレスなど●セット内容:本体1本、天井取付けネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-40
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
高さは固定 天井用のデザイン性の高い物干金物
種類天井付型
耐荷重(kg)15
高さは固定 天井用のスタンダードタイプの物干金物
色ステンカラー
種類天井付型
耐荷重(kg)15
簡単に高さ調節ができる天井用物干金物。高さ3 段階調節 着脱不可
色ステンカラー
種類天井付型
耐荷重(kg)15
高さ調節3
本体に後付で差込んで、物干しアームを増やせます。
用途物干金物
適合公団仕様AE-503の物干
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。
両端が伸縮するので、短く使うときでもバランスのとれた形になります。
ハンガーに掛けた洗濯物が風で移動せず、間隔を保って干せる便利なハンガー掛け付きです。
サビにくいステンレス巻きパイプを使用しています。
種類物干竿
色ブルー
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
サイズ(mm)400
材質アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)30
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
90度ひねっているので角度を変えることができます
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
【積水】洗濯時の小物掛けに
小物掛けや物干し竿の吊り下げに便利な大型のS字フック。
サビに強いポリエチレンコーティング加工。
2本入り。
開口幅(mm)フック:40
耐荷重(kg)15まで
【積水】洗濯時の小物掛けに
小物掛けや物干し竿の吊り下げに便利なS字型のフック。
サビに強いポリエチレンコーティング加工。
2本入り。
耐荷重(kg)15まで
長さ(cm)20
開口幅(mm)フック:40
1個(2本)
¥449
税込¥494
当日出荷
ヒモ付き洗濯バサミ先端の凹凸面でしっかりはさめます。
ひも付きなので、竿に吊り下げたまま使用できます。下着やくつ下などの小物干しに便利。
タイプ小型ピンチ
材質本体/ポリプロピレン、ひも/ポリエチレン、バネ/鋼
寸法(cm)11.5×4.8×1.2
入数(個)15
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
高い位置に竿を上げるときに便利な竿あげ棒。
上げ下げできる物干し竿の太さは、直径4cmまで。
吊り下げたり、引っ掛け収納に便利なフック穴付き。
材質本体/樹脂コーテイングスチールパイプ 部品/ABS樹脂 PP樹脂
色ホワイト
質量(g)200
長さ(cm)90×9.5×2.3
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質合成ゴム、ポリエステル
寸法(mm)1300(2本入り)
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
竿でも鴨居でもドアでも快適に干せる洗濯用ハンガー竿はもちろん、カモイやドアに吊り下げられる洗濯物干しハンガー。
フックを移動させられるので、常にハンガーは水平。フックを中央にあわせれば、通常の竿干しも。
洗濯ばさみ先端は、衣類にやさしい丸型。使用後は折りたたんでコンパクトに収納。
材質本体、ピンチ、吊りひも:ポリプロピレンワイヤー:PP被膜鉄線バネ:鋼
寸法(cm)34×34×高37
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
1.内袋から虫除けパックを取り出し、ケースに日付を記入してください。2.パックをケースに入れ、吊り下げ紐を取りつけてください。3.物干し竿や軒下・ベランダなど屋外のカメムシの出現場所に吊り下げてください。4.お持ちの洗濯バサミやフックに引っかけてご使用ください。
成分天然植物精油、ヨモギエキス、唐辛子エキス、シリカ
材質軽石、アクリルエマルジョン樹脂、
質量(g)30
寸法(幅W×高さH)(mm)108×118※吊り下げ紐除く
使用場所軒下・物干し・ベランダなどの屋外
作業範囲(m)有効:直径約1
使用期間約60日
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
市販の蚊取り線香30巻缶を収納し、中に入れたまま使うことができる、蚊取り線香収納ポット。生活感の出ないスッキリとしたデザイン。
持ち運びに便利なハンドル付き。
蚊取り線香を直接本体にいれたり、不燃マットや専用スタンドでの使用は禁止。蚊取り線香30巻缶専用。ハンドルを物干し竿やフックなどに吊り下げて使用することは禁止。
材質本体/スチール(粉体塗装)
質量(g)角型/1000、丸型/770
耐荷重(kg)1(ハンドル使用時)
耐熱温度(℃)200
適合害虫蚊
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)角型/16×15.5×14、丸型/17×17×14
利用場所屋内
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)角型/14.7×14.7×13.5、丸型/15.7×15.7×13.5
型崩れしやすいニットを平干しできる洗濯物干し!洗濯ハンガーだと型崩れしやすい服を、平置きで乾燥させたい時に便利。
平干し指定のある服や、デリケートなニット製品の洗濯物干しに最適。
72cm角のワイドサイズで、大きめの服も十分干せる物干しを使用しないときは、コンパクトに折りたためる。
吊り下げての収納も可能。複数購入して、2段、3段と積み重ねると、複数枚同時に平干し可能。
材質本体:ABS樹脂、ネット:ポリエステル、金属部分:ステンレス
質量(g)460
耐荷重(kg)3
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)720×720×160
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×600
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリ
仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-61
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリアに合わせて色を選べるとしたら?。High end design and lifestyleをテーマにつく られている雑誌『I' mhome.』では、実際に住まいのインテリアもデザインしています。洗濯物だけでなく、たとえば、人気のプラ ンツハンガーをかけて蘭やエアプランツを飾ってみたり、布をかけて空間を仕切ってみたりと、好きなものをハンギングして立体的なディスプレイにチャレンジして、自分ならではの楽しい暮らしをかなえてみませんか。
仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-62
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ