801件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GIKEN(川口技研)屋外用物掛け金物
邪魔にならない並行ポジション(左右)。普段はアームを折りたたんで収納。または収納用品を邪魔にならずに掛けておけます。(掛けた物が直接当たらないように壁面との空間を設けてあります。) 大きな物を掛けやすい垂直ポジション。濡れた物を乾かしたり、洗濯物を干す際に洗濯かごを掛けるなど一時的な使い方をする場合に便利です。 フックはアーム内に納まり掛けた物の脱落を防止。また先端は丸味のある樹脂キャップなので安全です。 回転する部分で指が挟まれないように可動部の隙間を塞ぐ処理が施されています。
種類壁付型 全長(mm)400 仕様3方向で使用可能(0°-90°-180°) 材質(ベース)アルミダイカスト(塗装仕上)、(アーム)アルミ押形材(アルマイト+塗装)、(フック)アルミ丸棒(塗装仕上)、(フック先端キャップ)ポリアセタール、(ネジ類)ステンレス アズワン品番65-2493-80
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304 仕様接着テープ付、ビス止め可能 付属品木ねじ(2本) エスコ品番EA638LL-12 全長(mm)430 耐荷重(kg)3 穴径(mm)3
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。 ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。 掛数(本)1 耐荷重(kg)2 仕様(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品 トラスコ品番430-8638 材質(本体/ローラー)スチール・PVC 幅(mm)50 高さ(mm)50 質量(g)80 奥行(mm)45 材質(シール)スチレン系エラストマー
1個
649 税込714
当日出荷

1個
309 税込340
3日以内出荷

省スペースで取扱い簡単! 折りたたみ式で竿も掛けたままでOK! ワンルームマンションや少人数でのお住まいに適しています。
用途壁付型 サイズ(mm)295 耐荷重(kg)100
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質パイプ/ステンレス巻き鋼管、タオル掛け/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)500 ステンレス 高さ(mm)1270 奥行(mm)520 耐荷重(kg)22 アズワン品番65-0603-10
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) 種類室内壁付型 安全荷重(kg)10(ペア時) 適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク適合
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に取り外しでき、傾斜面にも対応しています。
耐荷重(kg)(屋外使用時)12、(室内使用時)8 材質スチール(クロームメッキ仕上げ) ホワイト
1セット
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然木を削ってフックに仕上げた見た目にも可愛い木製フック
用途石膏ボード用 耐荷重(kg)8 仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地 寸法(mm)38×86×43
1個
929 税込1,022
当日出荷

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして使用。 種類プレートフック
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フックは上下「フリー回転」と「360度12方向」お好きな向きで固定が可能。 フックを移動して、フックを固定・回転・垂直掛け・斜め掛けを行えます。
用途お部屋や脱衣場・作業場の収納に。 パイプラック・クローゼットパイプ・物干し竿・カーテンレール・長押等。 材質ABS樹脂
1パック(2個)ほか
429 税込472
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部分はピンの形で掛けやすい!。お部屋を選ばないスタンダードな木製フック
用途石膏ボード用 耐荷重(kg)8 仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地 材質 寸法(mm)42×91×56
1個
929 税込1,022
当日出荷

室内やカーポートにネジ止めして使うフックです。耐荷重室内8kg/屋外12kgまで。室内やカーポートでの物干しに最適、使わない時は取り外し可能です。設置面の傾斜面にやピンチハンガーに対応。
材質本体:スチール、付属取付ネジ:ステンレス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)取付けベース部:65×65×26 入数物掛けフック1本、本体取付ベース1、取付けネジ4本
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイディア次第で掛け方が色々選べる楕円型インテリアフック
用途石膏ボード用 耐荷重(kg)5 仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地 寸法(mm)41×88×100
1個
689 税込758
翌々日出荷

ポールハンガー スチール製 自在フック仕様 モノタロウ 動画あり
ポールタイプなので場所を取らずに、コートやカバンなどをすっきり収納可能。 5つのフックは上下左右お好みの位置に設置可能。(フックを立てると調整、倒すと固定できます) 事務所の入口やエントランスにおすすめ。
用途コートハンガーに。衣服の収納に。 材質本体:スチール+ABS+PP、スタンド:スチール+PE 質量(kg)4.7 (本体)ブラウン、(フック)ブラウン+ブラック 耐荷重(kg)(バー1本あたり) 約1.5 本数ハンガーバー:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×176 取扱説明書(1.2MB)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ハイロジック真鍮洋灯吊
壁掛け・物掛けフックシリーズ
材質真鍮 種類洋灯吊
1袋(38本)ほか
869 税込956
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面のホットメルトを加熱し、壁面に接着するタイプのフック。 モルタル、ブロック、コンクリートなどの外壁に多く使われている素材に最適なホットメルトタイプのフック。
用途屋外での物掛け 耐荷重(kg)5 材質ステンレス シルバー 質量(g)35
1パック(3個)
299 税込329
当日出荷

工具不要で簡単に組立が可能です。 高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。 キャスター付きで移動もラクラク
用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。 材質パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン 質量(kg)1.85 ブラック 耐荷重(kg)20 材質(キャスター)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×420×885~1530 パイプ径(Φmm)ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25 キャスター径(Φmm)40 取扱説明書(0.6MB)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

ホシェアは壁面に取付ける室内物干です。物干し竿を用意する必要が無く、左右2本のアームを使うことでとてもスタイリッシュに洗濯物を干せます。シャツ類は乾いたら壁に寄せて掛けたままにしておけます。また、衣類掛けとして使う場合も、アームを90°にする事で従来の衣類掛けにない使い方ができます。「干す、しまう」「掛ける」をこれひとつで。かんたん操作で手間なく使え、それでいてスマート。インテリアにとけこむ「室内物干×衣類掛け」。ひと・場所・シーンに合わせて、柔軟に使い分けできます。ホシェアは、かんたん操作でだれにでも使いやすいのが特長です。さらにインテリアになじむデザインとひとり分にちょうどいいサイズで、家のあちこちに設置しやすくなっているので、「洗濯物干しはみんなでやる」家事シェアにぴったりです。左右のアームを動かすだけのかんたん操作。 アームの動きで様々な使いみち。物干し竿を使わないから簡単・スマート。ひとり分にちょうどいいサイズ。乾いたシャツはサッと「寄せ収納」。固定のフックを装備。フックはカバーに隠れるので見た目がスッキリ。
幅(mm)600(アーム収納~90°)、1140(アーム180°) 全長(mm)1140 材質/仕上本体:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上アルミパイプ(アルマイト仕上)上部カバー/本体カバー:AES樹脂、フック:鉄(塗装仕上げ)、アーム:鉄/ASA樹脂/ポリアセタール、本体取付ネジ:ステンレス 質量(kg)アーム1本あたり:5まで、フック1個あたり:3まで シルキーホワイト 種類物干竿 アズワン品番65-2493-85
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1袋(7個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端クリップ付き ワイヤーアームの洗濯用ハンガー 劣化に強いワイヤーアームの洗濯物干しハンガー。 クリップ付き。 アームの素材が金属ワイヤーなので、プラスチック製に比べ劣化が少なく丈夫。 アーム先端のバネ付きクリップで、洗濯物をしっかりとめられます。 握りやすい形状のグリップで、高い物干し竿にも掛けやすい。 洗濯ロープにも掛けられるフック形状。
材質ハンガー/ポリエチレン被膜鉄線 クリップ、グリップ/ポリプロピレン フックカバー/ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)815×400
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
309 税込340
欠品中

1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工具不要!ぱちっとはめ込むだけの簡単に組み立てられる物干し。ドアにかけて使えるから省スペース。靴下やハンカチ等の小物を挟むだけで干せる小物干しパーツ付き。部品点数が少なく、パーツはめ込み式で組み立て簡単。(目安約5分:1人)
材質小物干しパーツ:ポリプロピレン、保護パーツ:シリコーン ホワイト 材質(本体)スチール粉体塗装パイプ、ABS樹脂 質量(g)(約)800 耐荷重(kg)全体:(約)3 寸法(cm)商品:(約)61×37.5×58(使用時)、商品:(約)61×4×58(収納時)
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5.5 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック 表面処理バレル研磨 寸法T(mm)2.5 仕上バレル研磨 参考使用荷重(kN)0.1 表面処理(本体)バレル研磨 吊下荷重N(kgf)10 入数20
1袋
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック 寸法T(mm)1.5
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【積水】洗濯時の小物掛けに 小物掛けや物干し竿の吊り下げに便利な大型のS字フック。 サビに強いポリエチレンコーティング加工。 2本入り。
開口幅(mm)フック:40 耐荷重(kg)15まで
1個(2本)
569 税込626
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法H(mm)51 寸法d(mm)6 寸法r(mm)20 寸法W(mm)38 寸法s(mm)25 H(mm)51 使用荷重(kN)0.20 2018年トラスコ掲載ページ2 0966
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

1個ほか
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【積水】洗濯時の小物掛けに 小物掛けや物干し竿の吊り下げに便利なS字型のフック。 サビに強いポリエチレンコーティング加工。 2本入り。
耐荷重(kg)15まで 長さ(cm)20 開口幅(mm)フック:40
1個(2本)
449 税込494
当日出荷

1袋(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)