アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
ねじ寸法M6×1.00
使用温度範囲-20~80℃
ねじ長さ(mm)8
寸法r(mm)5
精度等級JIS B 1514 0級
関連キーワード