3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 内径(Φmm)6 R2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
62 税込68
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)5 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)