幅W×全長(mm)140×500
耐熱温度(℃)230
ヘラの部分が弾力のあるゴムなので生地をサックリ混ぜたり、ボールの中身をきれいにかき出せます。
材質ヘラ/EVA樹脂(エバーフレックス、ハンドル/ポリプロピレン
質量(g)58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×10×170
ヘラサイズ(mm)105×7.5×68
耐久温度(℃)ヘラ:耐熱/70、耐冷/-70、ハンドル:耐熱/120、耐冷/-20
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
オールステンレス製ですので衛生的にご使用出来ます。
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)906
ヘラ幅(mm)187
ヘラ部長さ(mm)294
ヘラの先端にはテーパーが付いています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状台形型
CARLSLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。
材質(ハードヘラ部)ナイロン、(ソフトヘラ部)ポリエチレン
耐熱温度(℃)(ハードヘラ部)130、(ソフトヘラ部)65
刃先幅寸法(mm)115×195
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
金属の芯が入った丈夫な一体成型。大ぶりだからしっかり持てて生地を混ぜたり移したりするのが簡単にできます。生地ならしにも広い面をフルに活用できる優れ物です。高温・低温の料理もOKです。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/スチール
質量(g)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×12×216
ヘラサイズ(mm)106×12×66
耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
表面に凸凹を設け、さらに凸凹に微細な起伏 (Wエンボス加工)を設けることでご飯との接着面を少なくし、水分を残留しやすくしている為ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
SAINT ROMAIN樹脂部耐熱温度:-20℃~110℃
寸法(幅W×長さL)(m)110×190
コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群の大きめサイズのゴムヘラです。
金属の芯が入った、丈夫な一体成型。
大ぶりなのでしっかり持てて、生地を混ぜたり移したりが簡単に出来ます。
生地ならしにも、広い面をフルに活用できる優れものです。
高温、低温料理にもお使い頂けます。
揚げ物など油を大量に使う料理には、お使いにならないで下さい。
刃物や缶詰等の切り口にお気を付け下さい。
使用後は出来るだけ早めに洗い、保管して下さい。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質シリコンゴム 芯棒/スチール
寸法(mm)約106×216
耐熱温度(℃)204
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機不可
1本(1本)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
耐熱、耐冷、耐久性抜群でお手入れも簡単な、オールシリコン一体型のベストセラーシリーズ。ヘラの色を食材の種類ごとに専用とするなど、管理・お手入れなどがしやすくなります。お店や厨房にふさわしい、あるいはお好みの色を選ぶことで、「ステキな雰囲気づくり」ができます。- 20℃~ 230℃まで幅広く使用可能。 衛生的でカラフルなロングセラー商品。
材質【本体】シリコンゴム【芯部】66ナイロン・スチール
幅W×全長(mm)140×495
コード314000520
耐熱温度(℃)-20~230
1本
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
全長(mm)525
色赤
ハンドル約133°(角度)
材質(柄部)木
材質(ヘラ部)シリコーンゴム
ヘラの先端にはテーパーが付いています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状半月型
品番8021-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
人気商品に付き再発売。ヘラ部と柄が一体型のシリコンヘラです。耐熱性・耐寒性・耐油性・耐候性。
材質(本体)シリコンゴム
耐熱温度(℃)-5~250
材質(芯軸)アルミニウム
柄が長いので、深めの鍋やボールに対応できます。柄は木柄なので、すべりにくいです。
耐熱温度(℃)200
材質シリコン・柄:木
耐熱温度(℃)200
寸法C(mm)126
先端厚さ(mm)約0.5
材質(ハンドル)ブナ材
材質(ブレード)SUS420J 2
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)-20~230
材質シリコンラバー
質量(kg)0.321
ヘラ幅W×全長(柄)mm130×390
材質(ハンドル)天然木、(ヘラ)シリコンゴム
形状・サイズは各材質で共通です。
材質シリコンゴム
柄が長い便利なヘラです。柄部分はステンレス製です。
用途タンク内にこびりついた原料の掻き出し作業に使われています。
材質SUS304
全長(mm)1000
1個
¥1,426
税込¥1,569
5日以内出荷
材質ヘラ/シリコンゴム 柄部/天然木
付属のPOM製特大ヘラにより、簡単にシール・ステッカーをはがせます。
下地を傷めにくく、においが少ないです。
色透明
主成分石油系炭化水素
こんなお得な商品も!

ゴムベラ 柄付
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベット
RoHS指令(10物質対応)対応
柿沼商店オリジナル「竹ベラ」 超特大サイズの竹ベラです。
別売りのKO仕上げゴム 削(サク)シリーズを角形や丸形などに加工して貼り付けてご使用下さい。
竹製はとにかく軽くて扱いやすく最適です。
汚れたら紙ヤスリ等で軽く削れば綺麗になり数年持ちます。
材質竹
幅(mm)約40~45(ハンドメイド製品のため数mm寸法がずれる場合がございます)
全長(mm)約170
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
落としたい接着剤や塗装の除去に!。泡で包み込んで、硬化して固くなった接着剤や粘着剤を落としやすくします。塗装・発泡ウレタンの剥離剤としても使用できます。POM製特大ヘラ付きで誰でも手早くスピーディに剥がせます。
用途ゴム系接着剤、アクリル系接着剤、木工用接着剤、粘着剤残り、ウレタン系接着剤、瞬間接着剤、塗装、発泡ウレタンに
付属品特大ヘラ
成分IPA、酢酸ブチル、LPG
アズワン品番64-9105-88
1本(60mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
材質18crステンレス
柄長さ(mm)250
関連キーワード