24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くるくるとレバーをまわすだけで6種類の印面を使える、浸透式のスタンプです。スタンプ台は不要です。 使用頻度の高い印面が集約されているので、ビジネス用途に最適です。 新品からのご使用で各印面約3000回押印可能です。(使用条件により異なります。) 耐水性・耐光性に優れた油性顔料系のインキを使用。
印面種別浸透印 種別印面回転式スタンプ 材質(本体・キャップ)ABS、(印面)PE 質量(g)84 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×41×79 印面サイズ(mm)約38×10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インクが印面に浸透するタイプですのでスタンプ台を使わずに、捺印することができます。 耐水性の特殊インクを使用していますので捺印後濡れてもにじんだり消えたりしません。 軽く押さえるだけで鮮やかに捺印できます。 既製品(Sタイプ・Mタイプ・Fタイプ)の「透明プラケース」には連結可能な凹凸突起が付いています。タテ・ヨコ方向、サイズ違いでも連結可能です。机上などでの整理整頓・倒れ防止に有効です。
寸法(mm)57×28×59 タイプ 印面サイズ(mm)13×42 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 印面種別浸透印
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハガキオーダー式。インキが印面に浸透するタイプなので、スタンプ台を使わずに連続捺印ができます。耐水性の特殊インキを使用しているので、捺印後に濡れても、にじんだり消えたりしません。一度浸透させると脱色できません。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どこでも移動しながら通話する…日常の当たり前に固定電話もバージョンアップ。親機もコードレスな電話機です。 迷惑電話対策が充実、電話に出る前も、通話中もボタン1つでサポートします。 目立つボタンで分かりやすい「迷惑ストップ」ボタン搭載。通話中や着信中にワンタッチすれば、相手にお断りメッセージを流し、自動的に電話を切ることができます。 さらに、ナンバーディスプレイ契約時にはお断り番号リストに登録、次回からは自動的に着信拒否をします。 大きくて見やすいボタンと、くっきり見やすいホワイト液晶でどんな方でも使いやすいデザインです。
仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇、【線通話/保留・転送】親機・受話子機・子機:○/〇、【双方向子機間通話】子機・受話子機間も可能 ホワイト系 質量(g)親機:約477g(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:約127(充電池含)、子機:約127(充電池含む)、充電器:約114(ACアダプター部含) 切替方式【音量切替/送話音量切替】親機・受話子機・子機:10段階/3段階 消費電力(W)親機:約2.1、待機時約0.9/子機:急速充電時:約0.7、待機時:約0.4 外寸(mm)親機:170×174×81(受話子機含)、受信子機:49×26×165、子機:49×26×165(充電器79×70×101) 対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(100件) 機能【電話帳】親機・受話子機・子機:カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・お名前確認起動時自動通話録音(1件1分)・0120/0800お断り・迷惑ストップボタン・安心相談ボタン 液晶パネル親機:3型[25×74]カナ1行、受話子機:1.4型[22×30]カナ2行、子機:1.4型[22×30]カナ2行 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待受時間受話子機・子機:約200時間 連続通話時間(時間)受話子機・子機:約8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

シャープコードレス電話機
エコ商品
シンプル&コンパクト。ラウンドデザインの親機に子機がすっぽり収まるから収納場所を選ばずスッキリ設置が可能です。大人可愛いデザインでお部屋の雰囲気を邪魔しません。 留守番電話の設定、解除は親機のボタンを押すだけ。ワンタッチで切り替えられ便利。 迷惑電話対策も充実。電話に出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中にメニューボタンから「この通話を録音します」というメッセージを流して録音する警告録音、電話の途中でも切りやすい「ドアホンチャイム」「お断りメッセージ」など、あると便利な安心機能です。 電話番号登録は100件、外出先から留守録を聴ける外線リモートなど、電話機に必要な機能の揃った一台です。
仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇 ホワイト 質量(g)親機:約128(ACアダプター含まず)、子機:約128(充電器含む) 切替方式着信(呼出)音量:5段階・切 消費電力(W)親機:最大約1.5、待機時:約0.1/子機:急速充電時約0.7、待機時:約0.5 外寸(mm)親機:92×92×71、子機:48×24×167 対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(30件) 機能【電話帳】カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・通話録音(最大10分)・迷惑電話拒否機能 液晶パネル1.8型[32×34]カナ2行 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

シャープコードレス電話機
エコ商品
コンパクトでスタイリッシュ、ボックスタイプのコンパクトな親機なので、電話回線が玄関などにある場合や光回線をお使いの場合でもスッキリコンパクトに設置できます。フラットなボタンとフェイスラインにフィットするスリムなデザインの受話子機。設置も通話もスマートです。いたずら電話、迷惑電話にもしっかり対応。警告メッセージで相手をけん制できる「警告してから録音」、出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中の電話を切りやすい「迷惑電話拒否機能」、非通知お断り機能を搭載。
仕様着信(呼出)音量切替:5段階・切り、受話音量切替:5段階、送話音量切替:3段階、電話帳:カナ100人×1番号、防犯機能:お名前確認ボタン、通話録音(手動最大10分、最大50件)、非通知お断り、迷惑電話拒否機能、特定番号お断り、ナンバーディスプレイ対応機能:着信アリ分け・着信記録、コードレス機能:内線通話、保留・転送(子機増設時)、双方向子機間通話、連続通話約8時間、連続待受約200時間、充電時間約10時間、増設子機品番:JD-KE110 ※同梱付属子機に該当する増設子機はありません。本機を複数用意いただくと、増設子機としてご利用いただけます。(増設子機として利用するセットを、電話機として利用するセットに登録しなおす必要があります。)、留守番機能:留守録最大10分、録音件数50件、自作応答、外線リモート セット内容親機+子機 ホワイト 質量(g)親機:82(ACアダプター含まず)、子機:128(充電池含む)、充電器:47 消費電力(W)親機:最大0.9、待機時0.7、子機:急速充電時約0.7、待機時約0.5 液晶パネルビューエリア1.8型(32×34mm)、カナ2行、ホワイトバックライト 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:29×94×101、子機:48×24×167、充電器:80×86×39 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

親機コードレス大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯電話機 シャープ 動画あり
多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。移動しながらの通話や電話の取次に便利な親機コードレスです。親機1台に対し子機を3台まで増設可能です。
ゴールド系 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着信時に大きな音とともにフラッシュランプが点滅。テレビを見ていたり、別の部屋にいるときも着信に気づきやすく便利な電話機です。ホワイト液晶&大きな文字表示で画面が見やすい。ボタンも大きく押しやすい、使いやすいデザインです。ハッキリとした音になる「音量大ボタン」ワンタッチで大きく聞き取りやすくなります。また、親機ではシニアの方が聞きとり難い高音域を強調したハッキリとした音になります。迷惑電話対策に役立つ、非通知やフリーダイヤルお断り機能や、お名前確認ボタンも搭載。
ホワイト系 質量(g)親機:615(ACアダプター含まず)、子機:127(充電器含む)、充電器:約114(ACアダプター部含む) 消費電力(W)親機:最大2.6、待機時0.8、子機:急速充電時0.7、待機時0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:190×198×68、子機:49×26×165 機能【親機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュライト、着信よびだし音6段階、受話(10段階)送話(3段階)音量切替、ワンタッチダイヤル(5件)、停電時対応※1(受発信通話)、【子機基本機能】着信呼び出し5段階音量切替、受話(10段階)送話(3段階)音量切替、スピーカーホン、オンフックダイヤル、電話帳機能(カナ100人×1番号)、ワンタッチダイヤル(2件)、【防犯機能】お名前確認ボタン、通話録音最大10分(1件1分最大50件)、迷惑電話拒否機能、特定番号お断り(ナンバーディスプレイ契約時に限る)、【ナンバーディスプレイ対応機能(ナンバーディスプレイ契約時に限る)】着信鳴り分け(親子)、着信記録(親子)、【コードレス機能】内線通話、保留・転送、双方向子機間通話、【留守録機能】最大10分/録音件数50件、自動応答メッセージ1件、外線リモート 液晶パネル親機4.7型[34×115mm]カナ1行/ホワイトバックライト、子機:1.4型[22×30mm]カナ2行/ホワイトバックライト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドドライブレコーダー DrivePro 250
エコ商品
高感度イメージセンサを使用しており、低照度でも高解像度の映像をキャプチャーします。60fpsの1080PフルHD録画に対応しているので、鮮明なイメージをスムーズに記録できます。 GPS/GLONASS受信機、内蔵バッテリー、スナップショット撮影ボタン、Wi-Fi機能を備えた多機能ドライブレコーダーです。高品質のNANDフラッシュを使用したmicroSDカードを付属しています。 Wi-Fi機能があり、専用アプリのDrivePro Appを利用することで記録中の映像を確認したり、録画データをiOS/Android機器にダウンロードすることができるので、事故が発生した場合などに、メモリカードを抜き取ることなく、警察や保険会社に連絡できます。 GPS/GLONASS受信機を搭載しており、位置情報を録画データに保存します。専用ソフトウェアのDrivePro Toolboxを使用することで、記録映像を再生しながら、走行経路を地図で確認できるので、イベントが発生した時間や場所を特定するのに便利です。 事故などによって電源供給ができなくなった場合に、内蔵リチウムポリマーバッテリーから給電を行うことで映像の記録を続けることが可能です。 無料の専用ソフトウェア。記録映像のソート、再生、編集に加え、スクリーンショットの撮影、走行経路のマップ表示(GPS/GLONASS受信機搭載DriveProのみ)ができます。
セット内容製品本体/32GB microSDカード/ブラケット/カーアダプタ/クイック操作ガイド 寸法(mm)70.2×63.1×34.5(2.76"×2.48"×1.36") 容量付属の32GB microSDカード 質量(g)82(2.89oz) 取付方式一体型 出力電圧5V/2A(変換出力される電圧) 入力電圧(V)12~24(車から入力される電圧) インターフェースUSB 2.0 ディスプレイ2.4インチカラーTFT液晶 解像度フルHD 1080P 保証期間2年 視野角140° (対角) 動作温度(℃)-20(-4°F)~65(149°F) 口径F/2.0 OSMicrosoft Windows 10 以降、OS X Mountain Lion 10.8.2以降、macOS 10.14 以降、Linux Kernel 2.6.38以降 対応メモリーカード32GB/64GB/128GB/256GB 保管温度(℃)-25(-13°F)~70(158°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/NCC/MIC/KC/RCM/EAC/UKCA フレームレート60/30 fps USBタイプマイクロUSB -カーアダプタ ビデオフォーマットMP4(H.264) Wi-Fi802.11n
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

JD-AT91CL 大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯コードレス電話機 シャープ 動画あり
多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。
セット内容親機+子機1台 ホワイト系 質量(g)親機:約635(ACアダプター含まず)、子機:148(充電池含む)、充電器:129 消費電力(W)親機:最大4、待機時0.9、子機:急速充電時0.9、待機時約0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:160×222×78、子機:48×28×179、子機充電器:85×81×37 機能【親機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、電話帳機能(漢字300人×1番号)、おしゃべり電話帳、ワンタッチダイヤル(2件)、停電時対応※1(受発信通話)、壁掛、【子機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、スピーカーホン、オンフックダイヤル、子機電話帳機能は親機のデータを使用、【防犯機能】自動着信前警告(親子)、自動聞いてから応答(親子)、安心フラッシュランプ(親子)、通話録音(自動最大120分、1件10分まで、最大100件)(親子)、迷惑ストップボタン(親子)、安心相談ボタン(親子)、簡単通話後番号設定/特定番号お断り(親子)、【見守り機能】見守りモーニングコール、緊急呼び出しボタン対応、【ナンバーディスプレイ対応機能(ナンバーディスプレイ契約時に限る)】着信鳴り分け、着信記録(20兼)、【コードレス機能】内線通話/保留・転送、双方向子機間通話、連続通話/連続待ち受け、【留守録機能】留守録最大30分、50件、自作応答メッセージ(1件)、外線リモート 液晶パネル4.6型[65×97mm]漢字3ケタ/ホワイトバックライト、子機:2.2型[46×37mm]漢字3ケタ/ホワイトバックライト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

●サイズ:W89mm×H19mm●繰り返し利用可能(粘着剤なし)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器 【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得 ●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品
用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。 【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事に タイプ繰り返し利用可能(粘着剤なし) 寸法(幅W×高さH)(mm)89×19 精度±0.5℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(2枚)ほか
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4ポートUSB-Aハブ:バスパワー対応のUSB 3.0拡張ハブ。内蔵USB-Aホストケーブルを搭載し、1つのUSB-Aポートを通じて最大4台のUSBデバイスをパソコンに接続可能。USB 3.0(5Gbps)の高速データ転送に対応。USB経由の起動(Wake on USB)にも対応。簡単設定、ドライバー不要。コンパクト&ポータブル:コンパクトで軽量な設計で、13cmのUSB-Aケーブルが付属しており、外出先やオフィスでの使用に理想的。ケーブル管理用のクリップで絡まりを防止。前面に3つ、側面に1つのポートを配置し、デバイスの着脱がスムーズ。バスパワー対応:パソコンのUSB-Aポートから直接電力を供給するバスパワー対応の多機能USB Type-Aハブ。外部電源アダプターの携帯不要。過電流保護(OCP)で、接続された周辺機器を過剰な電力消費から保護。プラグアンドプレイ:ホストコンピューターに接続すると自動的に検出、設定、インストール。Windows、macOS、ChromeOSを含むすべてのOSに対応。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどのUSB Type-A対応のホストデバイスと互換性あり。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。USBイベントモニタリング機能で、USBポートの使用状況をログに記録し、タイムスタンプを付与することで、潜在的に悪意のあるデバイスを特定
用途Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A 対応ホストデバイスに対応。煩わしいUSBポートへのアクセスをスマートに。自由に配置できるハブで、快適な接続を実現。密集したUSBポートをスマートに整理。大きめのUSBプラグも余裕をもって接続可能 仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.0、5Gbps)●搭載ポート:4x USB Type-A (USB 3.0、5Gbps)●対応OS:OSに依存せず。追加のドライバーやソフトウェアは不要●高速充電ポート:なし●ポート数:4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●UASPサポート:対応●動作温度:5℃~35℃●保存温度:5℃~35℃●湿度:20~80% RH●色:ブラック●材質:プラスチック●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●出力電圧:5 VDC●ケーブル長:145mm●製品高さ:12mm●製品長さ:96mm●製品幅:32mm●製品質量:33g●付属品:クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

USBハブ/マネージドUSB/USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/産業用 メタル筐体/ESDレベル4保護機能/DINレール 壁面設置対応/高耐久 工業用 業務用 USB 3.0 3.1拡張ハブ StarTech.com 動画あり
マネージドUSBハブ:製品と連動してUSBポートの個別なオン/オフや再起動の操作が可能な管理用ソフトウェアユーティリティーUSB Hub Administratorが付属(無償ダウンロード 英語版)。 Windows、macOS、Linux対応。カスタムアプリ作成のためのCLIコマンド対応。耐久性と信頼性:メタル製筐体にESDレベル4(15kV 気中/8kV接触)の保護機能を備えた高耐久USB 3.2 Gen 1 5Gbpsハブ。過酷な業務環境でもUSB周辺機器に安定した接続が可能。電源と充電:+7V~+48V DCの広範囲の電源電圧に対応。別売の端子台専用電源アダプター(製品ID:ITB20D3250)を利用して給電が可能。USB-AポートでBC 1.2(1.5A)充電が可能(電源供給が必要)。柔軟な取り付けオプション:筐体に付いた金具でデスクや壁面に固定、またはDINレールに取り付け可能(ブラケット付属)。1.8m USB 3.2 Gen 1 5Gbpsケーブル付属。Connectivity Tools(接続ツール):USBポートの使用状況をタイムスタンプで記録し、潜在的な悪影響をもたらすデバイスの特定に役立つUSBイベントモニタリングが製品付属ソフトとしてダウンロード可能(英語版のみ)。リモート操作とデバイスセキュリティに最適。TAA準拠
用途センサー、カメラ、コントローラなどのUSBデバイスを製造および産業オートメーションシステムに接続。セルフサービスのキオスクやPOS端末用タッチスクリーン、カードリーダー、バーコードスキャナーなどのUSB周辺機器を制御。ネットワークサーバー関連のストレージドライブ、バックアップ用機器、アダプターなどのUSBデバイスを管理・制御 対応コネクタUSB-A 保証期間2年 データ転送速度5Gbps (USB 3.2 Gen 1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●サイズ:W46mm×H11mm●使い捨てタイプ(裏面粘着剤)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●粘着剤:低アレルギー性●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器 【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得 ●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品
用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。 【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事に RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ポートUSB-Cハブ:バスパワー対応のUSB 3.0拡張ハブ。内蔵USB-Cホストケーブルを搭載し、1つのUSB-Cポートを通じて最大4台のUSBデバイスをパソコンに接続可能。USB 3.0(5Gbps)の高速データ転送に対応。USB経由の起動(Wake on USB)にも対応。簡単設定、ドライバー不要。コンパクト&ポータブル:コンパクトで軽量な設計で、13cmのUSB-Cケーブルが付属しており、外出先やオフィスでの使用に理想的。ケーブル管理用のクリップで絡まりを防止。前面に3つ、側面に1つのポートを配置し、デバイスの着脱がスムーズ。バスパワー対応:パソコンのUSB-Cポートから直接電力を供給するバスパワー対応の多機能USB Type-Cハブ。外部電源アダプターの携帯不要。過電流保護(OCP)で、接続された周辺機器を過剰な電力消費から保護。プラグアンドプレイ:ホストコンピューターに接続すると自動的に検出、設定、インストール。Windows、macOS、ChromeOSを含むすべてのOSに対応。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどのUSB Type-C対応のホストデバイスと互換性あり。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。USBイベントモニタリング機能で、USBポートの使用状況をログに記録し、タイムスタンプを付与することで、潜在的に悪意のあるデバイスを特定
用途Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A 対応ホストデバイスに対応。煩わしいUSBポートへのアクセスをスマートに。自由に配置できるハブで、快適な接続を実現。密集したUSBポートをスマートに整理。大きめのUSBプラグも余裕をもって接続可能 仕様●ホストコネクタ:USB Type-C●搭載ポート:4x USB Type-A (USB 3.0、5Gbps)●対応OS:OSに依存せず。追加のドライバーやソフトウェアは不要●高速充電ポート:なし●ポート数:4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:5Gbps (USB 3.2 Gen 1)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●UASPサポート:対応●動作温度:5℃~35℃●保存温度:5℃~35℃●湿度:20~80% RH●色:ブラック●材質:プラスチック●ケーブル長:145mm●製品幅:32mm●製品高さ:12mm●製品長さ:233mm●製品質量:32g●付属品:クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

10G2A1C25EPD-USB-HUB USB-Cハブ/3ポート/2x USB-A + 1x USB-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W Power Deliveryパススルー/2.5Gbps 有線LAN/PD対応 高速転送 充電 軽量モデル StarTech.com 動画あり
3ポートUSB-Cハブ: 3口のUSB 3.2 Gen 2 10Gbpsポート(2x USB-A + 1x USB-C)、およびUSB-C Power Deliveryポートを追加し、USB-C対応パソコンの接続性を拡張。2.5ギガビットイーサネットRJ45ポートを備え、Wake-on-LAN対応の有線LAN接続も可能。ドライバー不要で簡単セットアップ。2.5Gbase-tマルチギガビットイーサネット:10/100/1000/2500Mbpsの速度を実現する2.5Gbネットワークコントローラーを搭載。MacBook /iPad Air / Proなど、USB-Aまたはイーサネットを搭載していないノートパソコン/デバイスに対応。USB-C接続で充電用の電力供給も可能。信頼性の高いパフォーマンス:USBバスパワーまたは外部USB-C電源アダプターで駆動。100WのPower Delivery 3.0パススルーで、USBハブには15Wを確保し、最大85Wでノートパソコンを充電。デバイスのドロップアウトや過剰電力消費を防止し、他のハブでよく見られる問題を回避。セットアップに便利な長尺ケーブル:TPE被覆材を使用した30cm 一体型ケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減するUSBマルチハブ。2-in-1ノートパソコンやライザースタンド上のホストノートPCに適したケーブル長でポートの負担を軽減。ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、MACアドレスコピー、WIFI自動切換えユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途USBソリッドステートドライブ(SSD)の接続。ノートパソコンに有線インターネット接続を追加。自宅とオフィスの往復に最適 仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●接続ポート:2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x RJ-45、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●高速充電ポート:非対応●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1、USB 2.0および1.1との下位互換に対応)、USB Power Delivery 3.0、Wake on USB、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T/NBASE-T)●全USB出力:4.5W (5V/0.9A)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:対応●ネットワーク速度:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ノートパソコン充電時の最大電力:85W●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:プラスチック●ケーブル長:305mm●色:スペースグレー●製品幅:163mm●製品長さ:34mm●製品高さ:15mm●製品質量:68g●付属品:クイックスタートガイド●注意:すべてのUSB-Cポート数がUSB Type-C規格のすべてに対応しているとは限りません。ホストのUSB-Cポート数がUSB Power Deliveryに対応しているか確認してください。●システム要件:利用可能なUSB-Cポート数搭載するノートPC(アダプターの機能を完全に発揮させるためには、ホストUSB-Cポート数がUSB Power Deliveryに対応している必要があります)。、USB PD機能に対応していないUSB-Cポート数に接続すると、電力のパススルーは行われません。、オプション: USB-C電力供給方法アダプター(ノートパソコンのUSB-Cベースの電力供給方法アダプターなど)、USB 3.2 Gen 2 10Gbpsは、USB 3.1 Gen 2 10Gbpsとしても知られています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

167B-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C + A接続/デュアルモニター/4K30Hz + 1080p 60Hz HDMI/3x USB-A/40cm 一体型ケーブル/各種OS対応/Type-C ドッキングステーション/多機能ハブ StarTech.com 動画あり
作業効率の向上:USB-C - USB-A変換アダプター付属一体型USB-Cホストケーブルで、各種主要ノートパソコンにデュアル HDMI ディスプレイを追加するマルチポートアダプター。最大解像度4K30Hz(HDMI 1.4、ビデオ出力1)、および1080p 60Hz(HDMI 1.2、ビデオ出力2)に対応 Apple Mシリーズでデュアルモニター対応:macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntu搭載USBおよびThunderbolt対応ノートパソコンでデュアルディスプレイを実現。通常は1台の外部ディスプレイのみ接続可能なApple Mシリーズ搭載MacBookでも、2台のディスプレイに出力可能 高性能:高速で信頼性の高いデータ転送を実現する3ポートUSB Type-A(5Gbps)ハブ。USB 2.0/1.1下位互換。ビデオ処理アルゴリズムを使用して低遅延で滑らかなグラフィックを実現するSiliconMotion社コンテンツアダプティブテクノロジー搭載 超尺ケーブル:40cm 一体型ケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減してセットアップが容易なUSBマルチハブ。ノートパソコンをライザーに載せる場合に便利 ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、およびディスプレイ再接続時にアプリの場所を復元するWindowsレイアウトユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利 拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能 スペースグレー 質量(g)114 対応OSWindows 7/ 8.1/ 10/ 11、macOS Mojave (10.14)/ Catalina (10.15)/ Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、ChromeOS、Ubuntu 20.04/ 22.04/ 23.04/ 24.04。注意 - ChromeOSおよびUbuntuは、2台の外部モニターにビデオ出力する場合、デュアル1080pのみ対応 コネクタ形状2× HDMI、3× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps) 最大解像度4K (60Hz) & 1080P (60Hz) 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×57×16 ケーブル長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

フロントカメラとリアカメラをセットにしたデュアルカメラのドライブレコーダーです。高感度イメージセンサを使用しており、低照度でも高解像度の映像をキャプチャーします。60fpsの1080PフルHD録画に対応しているので、鮮明なイメージをスムーズに記録できます。 コンパクトなフロントカメラとリアカメラを組み合わせたDrivePro 620は、車両の前後を同時に高解像度で監視します。140°ワイドアングルビューにより、細部も見逃すことはなく、より安心なドライブを提供します。 Wi-Fi機能があり、専用アプリのDrivePro Appを利用することで記録中の映像を確認したり、録画データをiOS/Android機器にダウンロードすることができます。フロントカメラのWi-Fi機能がオンになると、リアカメラは自動でWi-Fiに接続されるので、事故が発生した場合などに、メモリカードを抜き取ることなく、警察や保険会社に連絡するためのデータにアクセスできます。 フロントカメラはGPS/GLONASS受信機を搭載しており、位置情報を録画データに保存します。専用ソフトウェアのDrivePro Toolboxを使用することで、記録映像を再生しながら、走行経路を地図で確認できるので、イベントが発生した時間や場所を特定するのに便利です。 事故などによって電源供給ができなくなった場合に、内蔵リチウムポリマーバッテリーから給電を行うことで映像の記録を続けることが可能です。 デュアルUSBポート付カーアダプタを付属しています。2つのUSBポートにフロントカメラ接続用の4mとリアカメラ接続用の8mのケーブルを取り付けることができます。 無料の専用ソフトウェア。記録映像のソート/再生/編集、スクリーンショットの撮影、走行経路のマップ表示に加え、前方と後方の記録映像を同期できます。
セット内容フロントカメラ/リアカメラ/32GB microSDカード2pcs/デュアルUSBポート付カーアダプタ/8m USB Type-A - micro-USBケーブル/4m USB Type-A - micro-USBケーブル/取付ブラケット(接着)/取付ブラケット(吸盤)/クイック操作ガイド 寸法(mm)Front Camera:70.2×63.1×34.5(2.76"×2.48"×1.36")、Rear Camera:58.3×36×28.6(2.3"×1.42"×1.12") 容量2枚の32GB microSDカードを付属 質量(g)Front Camera:82(2.89oz)、Rear Camera:40(1.41oz) 出力電圧5V/2.4A(変換出力される電圧) 入力電圧(V)12~24(車から入力される電圧) インターフェースUSB 2.0 ディスプレイ2.4インチカラー液晶(フロントカメラ) 解像度フルHD 1080P 保証期間2年 視野角140° (対角) 動作温度(℃)Front Camera:-20(-4°F)~65(149°F)、Rear Camera:-20(-4°F)~60(140°F) 口径F/2.0 OSMicrosoft Windows 10 以降、macOS 10.14 以降、Linux Kernel 2.6.38以降 対応メモリーカード32GB/64GB/128GB/256GB 保管温度(℃)フロント: -20(-4°F)~65(149°F)、リア: -20(-4°F)~60(140°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/NCC/MIC/KC/RCM/EAC/UKCA フレームレート60/30 fps USBタイプマイクロUSB -カーアダプタ ビデオフォーマットMP4(H.264) Wi-Fi802.11n
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

ポータブルUSB-Cハブ:60cm一体型USB-Cホストケーブルを搭載した2ポートUSBハブ(5Gbps)。USB-CからUSB-Aへの変換アダプター付属。RS-232Cシリアルアダプター、ギガビットイーサネット、100W PDパススルー対応で、多機能かつ信頼性の高い接続を提供。RS-232Cシリアル:FTDIチップおよびCOM番号保持機能搭載RS232Cシリアルアダプター。USBエニュメレーション、送受信を示すLEDがリアルタイムのポートアクティビティを表示。最大ボーレート:115.2Kbps、256バイトFIFO。Odd、Even、Mark、Space、None、パリティモード。7または8データビット。1または2ストップビット。ギガビットイーサネット:GbEコンバータ内蔵で、ノートパソコンやデスクトップPCに有線イーサネットの安定性とセキュリティを提供。IEEE 802.3u/ab標準と完全互換で、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングに対応するGbEコントローラー搭載。対応転送速度:10/100/1000 Mbps。信頼性の高いパフォーマンス:外部USB-C電源アダプター(別売)を接続して、100WのPower Delivery 3.0パススルーを提供。アダプターに15Wを確保し、最大85Wでノートパソコンを充電。デバイスのドロップアウトや過剰電力消費を防止し、他のハブでよく見られる問題を回避。ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、MACアドレスコピー、WIFI自動切換えユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコに有線インターネット接続を追加。USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能。自宅とオフィス間の移動に最適 仕様●ホストコネクタ:1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●接続ポート:2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x DB9ピン (シリアル)、1x RJ-45、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:Windows CE (4.2/5.0/6.0) / XP Embedded/ 98SE/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10/ 10 ARM/ 11/ 11 ARM、Windows Server 2003/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019/ 2022、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)●高速充電ポート:なし●USBポート数:2●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●対応規格:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:[USBポート] 5Gbps (USB 3.2 Gen 1)、[イーサネット] 2Gbps (イーサネット フルデュプレックスデュプレックス)、[シリアル] 115.2Kbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●シリアルプロトコル:RS-232●UASP:対応●最大ボーレート:115.2 Kbps●データビット:7、8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:フルデュプレックス フロー制御●パリティ:Odd/Even/Mark/Space/None●ストップビット:1、2●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:なし●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95% RH●電力供給方法:バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタ●Power Delivery:100W●消費電力:15W●色:スペースグレー●ケーブル長:600mm●製品幅:128mm●製品高さ:19mm●製品長さ:55mm●製品質量:105g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

(新型コロナ対策商品)。 換気目安や熱中症危険度のモニタ表示とメール通知を行います。 二酸化炭素濃度の数値を目で見てわかるようにモニタ表示する事で、室内の換気状態の見える化や換気のタイミングを計るのに最適です。 特定の濃度を超えた時にメールでお知らせする機能が付いており、また前日の状態記録をグラフ付きで日々メール通知する事もできます。 400日分の状態記録を自動保存しているため、過去の推移も確認できます。 温度センサや湿度センサも内蔵されており、熱中症やインフルエンザの警戒レベル表示も可能です。 その他、音センサや人感センサも内蔵し、一覧でグラフ化された画像で確認する事ができます。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途オフィスや店舗、公共施設など、人が集まる場所の換気状態の見える化に。 空調機器を動かしながら換気のタイミングを計る用途に。 仕様メール:各種イベント成立時送信 / 定期送信(前日データ) 外形寸法(mm)幅122×奥行122×高さ42(センサ除く) 出力警報ブザー、本体LED表示 電源電圧(V)AC100(アダプタ付き) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)80以下(結露無きこと) 有線LAN10/100Mbps(自動判別) 無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz 帯)
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HB31C3A1CDPPD3 USB-Cハブ/4ポート/USB 3.2 Gen 1(10Gbps) /3x USB-A + 1x USB-C/4K60Hz DP Altモード/100W PD StarTech.com 動画あり
4ポートUSB-Cハブ:USB-Cホストケーブル一体型USB 3.2 Gen 2(10Gbps)拡張ハブ。3x USB-A、1x USB-C(DisplayPort 1.4 Altモード + 10Gbpsデータ)、1x USB-C PDパススルーポートを搭載。過電流保護(OCP) & Wake on USB対応。ドライバー不要で簡単セットアップ。USB-Cビデオ出力:4K60Hz モバイルディスプレイ、あるいはデスクトップ用USB-C対応モニターへのビデオ出力が可能。注意:ホスト側のパソコンがUSB-C DP Altモードに対応している必要があります。USB-Cモニターに給電する場合、電源アダプターをPDパススルーポートに接続する必要があります。安定した性能: 外部USB-C電源アダプターの接続で、100W Power Delivery 3.0パススルーに対応。本体に18Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。ノートパソコンの充電には最大82Wまで対応。長尺ホストケーブル:30cmの本体一体型ケーブルでより長いリーチを確保できるため、ポートコネクターにかかる負荷を軽減。パソコンスタンドに設置した2-in-1タイプのノートPCなどに便利なポータブルUSBハブ。メーカー製品の強み:USBポートの使用状況をログおよびタイムスタンプで記録し、潜在的な悪影響をもたらすデバイスの特定に役立つUSBイベントモニタリング、およびWindowsレイアウトユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語版のみ)
用途USB-C対応モバイルモニターの接続。USBソリッドステートドライブ(SSD)の接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

SRIC(スリック)超小型データレコーダー
エコ商品
本体に3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる。本体に温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きても取り出しができる。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示できる。記録データはCSV形式で保存が出来るため表計算ソフトで目的に合ったデータ解析ができる。Bluetooth機能を搭載し本体をパソコンに接続せずにスマートホンから記録開始・停止、一時停止の操作や表示軸の選択、各設定条件の確認ができます。
用途【「監視」か「抑制」か。G-MENは、振動衝撃の見張番!】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより 究極の小型化と低価格化を実現しました。最大100Gの3軸静的加速度値を 最小サンプリング周期1msec(1秒間に1,000回)の記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で 簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため 輸送物の品質保証確認に最適です。 付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)、注意シール(1枚) 質量(g)約135(電池を含む) 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 温度範囲(℃)0~50(±3) 測定項目3軸加速度・温湿度 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33 センサー静的加速度センサ100G(±10%)但し、静止状態の重力加速度には対応しない 記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ 通信方式USB(Type-C) 2.0準拠 使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと) 動作表示液晶表示 電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による) 応答周波数(Hz)16~100 RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔1秒~30分 測定分解能1G 湿度範囲(%)30~90(±10) サンプリング周期(ms)(最小)1
1台
50,990 税込56,089
4日以内出荷

SRIC(スリック)超小型データレコーダー
エコ商品
本体に3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる。本体に温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング2msec)記録できる。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きても取り出しができる。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示できる。記録データはCSV形式で保存が出来るため表計算ソフトで目的に合ったデータ解析ができる
用途【「監視」か「抑制」か。G-MENは、振動衝撃の見張番!】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより 究極の小型化と低価格化を実現しました。最大100Gの3軸静的加速度値を 最小サンプリング周期1msec(1秒間に1,000回)の記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で 簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため 輸送物の品質保証確認に最適です。 付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)、注意シール(1枚) 質量(g)約135(電池を含む) 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 温度範囲(℃)0~50(±3) 測定項目3軸加速度・温湿度 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33 センサー静的加速度センサ100G(±10%)但し、静止状態の重力加速度には対応しない 記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ 通信方式USB(Type-C) 2.0準拠 使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと) 動作表示液晶表示 電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による) 応答周波数(Hz)16~100 RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔1秒~30分 測定分解能1G 湿度範囲(%)30~90(±10) サンプリング周期(ms)(最小)1
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)