43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルインコ特定小電力トランシーバー
エコ商品
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。 IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。 アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。 幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。 曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。 VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。 ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。 自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。 コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。 防塵防水性能IP67 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く) 送信出力10mW-1mW切り替え可 付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ 消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均) 通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500) インピーダンス約2kΩ 定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子) 充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6 チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch 種類特定小電力 接地マイナス接地 通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信) 電波型式F3E(FM),F1D(FSK) 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 低周波出力最大60mW以上(8Ω) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050~422.300 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。 単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。 セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。) 通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。 簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。 2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。 カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。 スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。 一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。 イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。 マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。
種類特定小電力 保護等級IP67相当 仕様テールノイズキャンセラー 付属品EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ 定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子) チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch) 消費電流(mA)送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均) 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 送信出力10mW(連続通話は1mW) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0) 受信方式ダイレクト・コンバージョン インピーダンス(Ω)約2k 受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD) 動作温度範囲(℃)本体:-10~+50,充電器:0~+40 電波型式F3E(FM),F1D(中継器リモコン) 低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.) アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) 通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36) 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000 インピーダンス約2kΩ 付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ 質量(g)約174(単三乾電池含む) 接地マイナス接地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch) 電波型式F3E (FM) 充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5 通信方式交互通話(単信) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 種類特定小電力 防塵防水性能IP54 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度 受信方式ダイレクトコンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合中継器:IC-RP4130GW 幅(mm)55.5 高さ(mm)105 質量(g)約144(BP-258装着時) 種類特定小電力 奥行(mm)29.1 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級IP54 アンテナサイズ(mm)79 出力(mW)内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 送受信周波数(MHz)400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DJ-PX10は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズの最新機種です。 DJ-PXシリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
種類特定小電力 通信方式単信、半複信 周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用 チャンネル数交互20ch 中継27ch 変調方式F3E(FM) / F1D(FSK) 動作温度範囲(℃)-10~50(充電時0~45) 定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用Li-Po 260mAh) 消費電流(mA)送信 :約72、受信 :定格出力時約92/BS時約23 低周波出力50mW以上(8Ω) 受信感度-14dμ以下(12dB SINAD) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×56×16※アンテナ内蔵(突起物除く) 質量(g)約21(内蔵電池/クリップ含む) 送信出力10mW/1mW 電池使用時間(時間)約8(BSオン) 充電時間(時間)約2(EDC-295/296とも) 通信距離(m)ラペルトーク間にて河川敷のような見通しの良いところで:200程度、市街地:100程度※屋内は建て方、家具・器具・什器類などの環境により大きく変化
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー 付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1 質量(g)約100(専用電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源電圧(V)DC3.7(専用充電池) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず) 機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示 使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作) 周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ) 電波形式F3E 受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD) 周波数安定度±2.5ppm以下 低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類特定小電力トランシーバー 厚さ(mm)最薄部:24 定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子 チャンネル数47ch(単信20/半複信27) 対応RoHS 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9 機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション 消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 電波形式F3E (FM) 防塵防水性能防水(IP67) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2) 受信方式ダイレクト・コンバージョン 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.特定小電力トランシーバー。 2.オリジナルイヤホンマイク(耳掛け有りタイプ)のセットです。 。 1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。 国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。 FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。 BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。 ・イヤホンマイク WED-EPM-SLE。 耳掛けつきタイプで、安定感のある装着ができます。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
質量(g)約86 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9 防塵防水性能IP54 送信出力10mW
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC 1.2 通信方式単信および半複信方式 電池単三形乾電池1本 送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合) 動作電圧DC 0.95V ~ 1.7V 送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz 受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+ 50 電波型式F3E/F2D 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず) 低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!
質量(g)約104(ベルトクリップ・電池除く本体)、約128 (単三形アルカリ乾電池含む) 種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1) チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く) アンテナサイズ(mm)164 消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22 通信方式単信・半複信 周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線 送信出力10 (1mW切り替え可) 充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6 アンテナロングアンテナ 受信方式ダイレクト・コンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 接地マイナス接地 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。 音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω) 動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40 電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

汚れや飛沫に強い生活防水IP54相当の、タフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリー パックまで含んで約110gと、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック (3.7V980mAh)と専用充電器、ベルトクリップ を含むオールインワンパッケージ。 Sは長さ36mm、Mは72mm、Lは150mm、通話距離に合わせてチョイスで きるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SはLの50%程度 まで通信距離が短くなることが有ります。)
用途各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 「使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc. 種類特定小電力 通信方式(送信部)交互(単信) セット内容本体、急速充電スタンド、充電用ACアダプター、Li-Ionバッテリーパック、ベルトクリップ ブラック タイプロングアンテナ 使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50(チャージャー)0~+40 定格電圧(V)DC3.7/4.5 チャンネル数(交互)9+11ch 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93.8×55×18.8(※突起物除く) 消費電流(mA)(送信)約75(10mW時)、(受信)待ち受け時/約55、定格出力時/約130(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時/約20(平均) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2000 周波数範囲(MHz)421/422/440帯特定小電力無線用周波数 電池リチウムイオンバッテリーパック 電波形式F3E(FM)、F1D(FSK) 送信出力10mW/1mW 充電時間(時間)約3 出力(mW)(低周波)最大100以上(8Ω) 受信方式ダイレクトコンバージョン 接地マイナス接地 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類特定小電力トランシーバー 質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む) 定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAh チャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch 消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20 通信方式単信、半複信、複信 周波数範囲(MHz)421/422/440 防塵防水性能IP67 送信出力10mW、1mW 外部端子DC5V~6V EIAJ区分2 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23) 受信感度-14dBu以下(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40) 電波型式F3E(FM)、F1D(FSK) 低周波出力80mW以上
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

サイズが変わる。現場が変わる!免許・資格不要
種類特定小電力 防塵防水性能IP67 周波数帯域(MHz)UHF420/440帯 電波型式F3E(FM)、F1D(FSK) チャンネル数交互20ch、中継27ch 通信方式交互(単信)&交互中継(半複信) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電:0~40 定格電圧(V)DC1.5/1.2(単三乾電池/Ni-MH EBP-179) 消費電流(mA)送信:約150、定格出力時:約200 外形寸法(mm)約幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3(最大27.7) 送信出力10mW-1mW切り替え 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 音声出力最大50mW以上(内部、外部スピーカー共) 機能ベル機能、キーロック、送信出力切り替え、送信禁止、チャンネル非表示、他にも多彩な機能を満載! 使用時間(時間)(目安)Ni-MHニッケル水素EBP-179:28、単三アルカリ乾電池×1本(別売):33 充電時間(時間)(目安)EBP-179:約6 付属品ベルトクリップ 通信距離(m)100~200程度(建物内での通話距離は構造によって大きく異なります。)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルインコ特定小電力トランシーバー
エコ商品
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 特定小電力無線/交互通話・交互中継通話対応 技術基準適合証明取得機種
質量(g)本体のみ:(L)122/(M/S共通)114 種類特定小電力 端子形状(外部電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2) チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch) 定格電圧 DC V3.0~3.7(電池端子) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98.8×29.3(最薄部24.0) アンテナサイズ(mm)(L)164、(M)76、(S)36、 消費電流(mA)送信:10mW時/約70(1mW時/約65)、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k 通信方式交互通話 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 送信出力10mW(連続通話は1mW) 受信方式ダイレクト・コンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD) 通信距離(m)PX5間にて市街地:100 動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40) 電波型式F3E(FM)、F1D(中継器リモコン) 低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

交互中継通話にも対応して、小型のDJ-P112Rレピーターとの相性はバツグン。 電池は内蔵式でかさばらず、単3電池1本の他、オプションのマルチチャージャーで最大5連結、10台分の充電を可能にするEBP-179充電池にも対応。 送信時、自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能を搭載。 操作は簡単、チャンネルと1-7番のグループトーク番号、エンドピーの有無などを内部のディップスイッチで設定するだけ。外部操作ボタンは電源スイッチと音量ボリュームのみ。 フロントパネルにはラベルプリンターの6mm幅テープがぴったり貼れるくぼみ付、部署名や社名などを印字して表示するのに便利。
種類特定小電力トランシーバー 付属品ベルトクリップ 質量(g)約64(アルカリ乾電池含む) 使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40 定格電圧(V)DC1.5V(電池端子) チャンネル数交互20、中継27 感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く) 機能キャリアノイズを低減するコンパンダー、VOX内蔵、音で知らせる減電池警告、エンドピー&ビープ音、グループトーク(7トーン)、自分の声がイヤホンで聞けるコールバック 使用時間【単3形アルカリ乾電池】約29時間【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約26時間 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 通信方法単信(交互)・半複信(中継) 電波形式F3E(FM) 送信出力10mW 適合バッテリーEBP-179
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追加された便利な機能が嬉しい、DJ-P221の進化形。 強力バイブレーター。騒がしい現場でも着信を聞き逃さない、パワフルなバイブレーターを搭載しました。 イヤホン断線感知機能。本体が音と表示で断線を知らせるので、大事な連絡を聞き逃すことがありません。 減電池警告音とエコモード。うっかり電池切れ・・・がなくなる警告音と電池消費を大きく抑えるエコモードで、電池に関する心配が少なくなります。 テールノイズキャンセラー。スケルチが閉じる時の耳障りな「ザ」音をカットして長時間の使用でも快適です。 送信音声モニター。送信中の自分の声がイヤホンでも聞けるコールバックも人気の機能です。 選択呼出しと圏外チェッカー。グループと個別の選択呼出しと、通話圏内確認もできます(同時に設定することはできません)。
用途【ミドルアンテナ】小売り・飲食・娯楽などの店舗で、接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングアンテナタイプの80%程度。 【ロングアンテナ】工事現場や工場。林業・農業の作業時。警備・誘導。小・中規模商業・イベント・セレモニー関連施設/医療・介護施設のようなハイパワー無線機が使えない場所。学校・官庁・自治体。倉庫などの物流関連施設。自治会などの防災活動連絡用にも乾電池1本仕様が最適です。 種類特定小電力トランシーバー 付属品ベルトクリップ、ハンドストラップ 質量(g)約100(本体のみ) 使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40 定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子) チャンネル数交互9+11、中継9+18 感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(電池収納部の突起除く) 使用時間【単3形アルカリ乾電池】約33時間【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約28時間 周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数 通信方法交互(単信)&交互中継(半複信) 電波形式F3E(FM)、F1D(FSK) 送信出力10mW-1mW切替 適合バッテリーEBP-179 防水保護等級IP67相当
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
質量(g)約86 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9 防塵防水性能IP54 送信出力10mW
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷

運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける初期設定要らずのACSH(アクシュ)機能を新採用。交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)。IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使えるカラーバリエーションを展開。バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量、メーカーのハンディ特小機では最大級。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:。*PTTオフ(送信禁止設定) *キーロック *PTTホールド *ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)。*コールバック(自分の声もイヤホンで聞く) *エンドピー *コールトーン *ベル機能 *操作ビープ音。*イヤホン断線感知(特許) *スクランブル秘話 *VOXなど。スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど。管理者向けの機能は拡張セットモードとして操作方法はWebサイト上でのみ開示。
付属品ベルトクリップ、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書 レッド 質量(g)約174 単三乾電池含む 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) チャンネル数単信用20ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3 アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) 通信方式交互 使用時間【乾電池】60時間【EBP-70】26時間 充電時間約2.5時間(空のEBP-70を満充電) 送信出力10mW 通信可能距離(m)【河川敷のような障害物の無いところ】500程度【郊外の住宅地や見通しの良い道路上】300程度【市街地】100~200程度【建物の中】建材・構造によって大きく変わります 電波型式F3E(FM)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

簡単操作でコストパフォーマンスに優れた特小トランシーバー、DJ-P21/P9/P11の進化形です。 アルカリ乾電池2本で約40時間のロングライフ設計。 ポケットにすっきり収まる薄型軽量ボディ。 オプションアクセサリーはDJ-P21(P9/P11)と全て共通。 イヤホンの故障を音と表示で知らせる断線検知機能。 音で知らせる減電池警告ビープ。 話すと送信、黙ると受信のハンズフリーができるVOXを内蔵。 50トーンから選べるグループトーク、送信禁止のPTTオフ、送信時にイヤホンで自分の声が聞こえるコールバック、緊急警報など便利な機能を満載。
種類特定小電力 付属品ベルトクリップ EBC-30、ハンドストラップ、ネック・ストラップ取り付け用パーツ(ストラップチェーン) 定格電圧(V)DC2.4~3.0(電池端子) チャンネル数交互20ch、中継27ch、中継は440MHz/TX、421MHz/RX 固定 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)58×100×19 消費電流(mA)送信:約100、受信定格出力時約180、待ち受け時約100、バッテリーセーブ動作時約17 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k 通信方式単信、半複信 使用電池単三アルカリ乾電池2本またはEBP57N(2本セット) 周波数範囲(MHz)421、422、440帯特定小電力無線47ch 送信出力10mW固定 端子外部電源端子:DC4.5~6.0V 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 変調方式リアクタンス変調 動作温度範囲(℃)本体:-10~50、充電器:0~+40 電波型式F3E(FM) 低周波出力70mW以上(8Ω)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコデジタル簡易無線戸別受信機
エコ商品
町内会や自治会、会社や工場など小さなコミュニティで簡単に情報発信ができる戸別放送システム用の端末です。2023年秋のデジタル簡易無線チャンネル拡大に対応しました。誰でも開設できる免許・資格不要の登録局用XEAL30DEは地域コミュニティ向け、免許局用XEAL40DEは会社、工場、各種施設など法人向けです。(免許局は法人に限り使用可能で無線局免許が必要です。販売店にご相談ください。)。設置は電波が受信できるところに壁掛けか据え置きして、ACアダプターをコンセントにつなぐだけです。マイク代わりの送信機は携帯型トランシーバーや車載型トランシーバーが使えるので場所にとらわれず運用でき、非常時でも柔軟に対応できます。屋上など高い場所に設置した高性能アンテナを使えば放送エリアはさらに広がります。操作は日本語の音声ガイドがアシスト。ACSHモードとスマホアプリで簡単に初期設定を済ませることができ、台数が多くてもエアクローンで一度にその設定を無線でコピーします。最長5分の放送メッセージを8件まで録音可能。録音したメッセージを特小無線周波数で送信する「録音送信」機能も搭載しました。停電でACアダプターが使えないときは内蔵の単三乾電池(別売・4本)に自動切り替え。外に持ち出して受信するのに便利な折り畳み式ハンドルが付いています。対応するアルインコ製デジタル簡易無線機を親機にすれば、電源オフでも最大音量で強制受信させることができ、チャイム音「ピンポンパンポーン」をメッセージの前後に鳴らせる拡張機能の「緊急放送」が使えます。※拡大チャンネルでの放送は親機側も新規格(増波ch対応)の製品が必要です。ただ数字や短い単語を読み上げるのではなく、言葉で説明する和文音声ガイダンスを採用しました。特定小電力無線のチャンネルを登録すると、そのチャンネルで別のユーザーと通話ができます。管理者用の「拡張各種設定機能」で切り替えると交互中継対応、VOXその他の機能も搭載する47chの特定小電力トランシーバーとして使えます。(特小トランシーバーモード時は、戸別受信機能は一切動作しなくなります。)
付属品壁面取付用プレート(ねじ2本付き)、AC アダプター EDC-209 質量(g)約630(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)5 定格電圧付属 ACアダプター 100V / DC6V 出力 又は単三形アルカリ乾電池 4 本 通信方式特小トランシーバー:単信(プレストーク) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112× 220×60(突起物除く) 使用時間【電池】24時間以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作) 周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】350MHz 帯 登録局 上空用を含む 97ch 内、それぞれ任意の3ch【共通・受信周波数】アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch/ウチ、任意の1ch、AMラジオ放送:522~1710kHz、FMラジオ放送:76~108MHz AM/FMとも任意の5局【共通・送受信周波数 】421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録) 送信出力特小トランシーバー:10mW/1mW RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度デジタル簡易無線:0dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線:-14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線:-14dBu(12dB SINAD) 変調方式特小トランシーバー: F3E(FM)、F1D(FSK) 低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W/本体 1W(8Ω)
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

Myシリーズ用。ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)。適合機種:Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 タイプ40形・20形ライトユニット用 定格電圧電源ユニットより給電 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 質量(kg)0.05 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5 使用温度(℃)5~35 通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内 通信方式特小無線920MHz帯
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DJ-P422W シリーズはアルインコ最新の交互通話トランシーバーDJ-P421 シリーズの基本機能を踏襲、ワイヤレスマイクの代わりにアプリ無線に対応するもので、取り回しの良いミドルと通信距離最優先のロング、2 種類のアンテナをご用意しました。特小無線用全47chを実装、アプリ無線エアーインカムライト、単信交互通話と無線中継交互通話に対応(連結無線中継にも対応)。直接波の通話はメインPTT、アプリ無線はサブPTTで簡単に送受信。アプリ無線でも業務連絡に最適な交互通話が可能。充電式Ni-MHバッテリーのほか、入手しやすい単三乾電池1本でも動作。アプリ無線を使わない交互通話では単三形アルカリ乾電池1本で約30時間、アプリ無線使用時の交互通話約16時間、別売Ni-MH充電池でも25/13時間と安心の使用可能時間(メーカー規定の測定方法にて)。IP67の耐塵・防浸、ねじ込み式のアクセサリージャックを採用。多彩なカスタマイズが可能なセットモードに加えて、マイクゲインなど管理者用の拡張セットモードも充実。ACSH、コンパンダー、VOX、秘話、操作音切替、エンドピー、着信ベル、液晶照明、3色のLEDランプ、PTTホールド、送信禁止、イヤホン断線検知、コールバック(自声モニター)、緊急通報、受信音ミュートなど、おなじみの機能もフル装備
種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC 1.2(EBP-179)/DC 1.5(単三アルカリ乾電池x1) チャンネル数交互通話20ch + 中継通話 27ch = 47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2 保護等級IP67 消費電流(mA)【送信時】200 【待受時】200(BS無し)【バッテリセーブ時】22 通信方式単信・半複信 / Bluetooth 周波数帯域(MHz)421/422/440 特小無線 送信出力10mW (1mW切り替え可) 充電時間(時間)【ニッケル水素バッテリー(EBP-179) 】約 6 通話可能時間(h)(単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 )【交互通話時】30/25(IP無線未使用)【交互通話時】16/13(IP無線使用)【無線連結中継時】13.5/10(IP無線未使用)【無線連結中継時】9/8(IP無線使用) 受信方式ダイレクト・コンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 接地マイナス接地 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 音声出力60mW以上(内部スピーカー、外部出力共:8Ω) 動作温度範囲(℃)【使用時】-10~+50/【充電時】0~+40 電波型式F3E (FM), F1D(FSK)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440 チャンネル数中継用27ch、通話用20ch 電波形式F3E(FM)、F1D(FSK) 送信出力10mW、1mW 受信感度-14dBu(12dB SINAD) 音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力) 通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信 定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック) 消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28 動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要) 寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5 厚さ(mm)50.4 ケーブル長(m)約1.8 質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34 適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバーです。 マイクを本体に内蔵、イヤホンだけで使える…これはもう無線機無しで、イヤホンマイクだけを使って通話する感覚! 外付けワイヤレス・イヤホンマイクに比べても、マイクへの充電やペアリングの手間、音声遅延が有りません。 ケースは頑丈なポリカーボネート製。(防塵・防水仕様ではありません) 電池は内蔵の継ぎ足し充電が可能なLi-Ion(700mAh)専用ながら、1回の充電で約25時間と、余裕の運用時間を実現。 マイクは上下に1つずつ搭載。内部の設定スイッチで切り替えることでアンテナを上にして装着することもできます。 汎用品のイヤホンも使いやすいΦ3.5mmのイヤホンプラグを採用。
質量(g)内蔵電池・クリップ含む/50 種類特定小電力 チャンネル数交互20ch中継27ch 定格電圧 DC V3.7(電池専用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2 アンテナサイズ(mm)22 消費電流(mA)送信:約70 通信方式単信、半複信 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 送信出力10mW 充電時間(時間)約3(EDC-207/208使用) 使用時間(時間)約25(BSオン) RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dμ以下(12dBSINAD) 変調方式F3E(FM) 通信距離(m)PX5間にて市街地:100 動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40) 低周波出力50mW(8Ω)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

登録局用のXEAL30Dと免許局用のXEAL40Dは、デジタル簡易無線機をマイク代わりにして行う戸別放送を受信するレシーバー兼特定小電力無線トランシーバーです。 厨房、事務所、工場など環境音が大きい場所ではハンディ機の音が小さくて聞き取れない、デジ簡ハンディ機は外部電源端子が無いから常時受信しづらい…そんなシーンで、大きなスピーカーと1Wの大音量で受信できるモニターとして使えます。 本格的な戸別受信機は多機能ですが高価で設置も複雑。小さなコミュニティでは導入が難しいですが、アルインコのXEALシリーズなら価格がリーズナブルで設置も簡単です。
種類特定小電力 通信方式単信(プレストーク) 付属品壁面取付用プレート / AC アダプター EDC-209 周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】- XEAL30D : 351MHz 帯 35ch 登録局/- XEAL40D : 467MHz 帯 65ch 免許局(それぞれ任意の3chを登録)、【共通・受信周波数】- アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch(内1chを登録)/- AM ラジオ放送:522 ~ 1710kHz/- FM ラジオ放送:76 ~ 108MHz(AM/FMとも任意の5局を登録)、【共通・送受信周波数 】- 421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録) 変調方式特小トランシーバー:F3E(FM), F1D(FSK) 送信出力10mW/1mW 受信感度デジタル簡易無線 0 dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線 -14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線 -14dBu(12dB SINAD) 消費電力(W)5 低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W / 本体 1W(8Ω) 定格電圧付属 AC アダプター 100V / DC6V 出力 、又は単三形アルカリ乾電池 4 本 電池使用時間(時間)約24以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作) 使用温度範囲(℃)-10~50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×112(突起物) 質量(g)約630(乾電池含む)
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズです。DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。業界最小/最軽量クラスのコンパクトボディです。無線連結中継器【DJU3R】対応で大幅に通信距離を広げることが出来ます。スマホアプリ設定、エアクローン、ACSH機能で設定が簡単です。その他、便利な機能を豊富に搭載しております。★別売りのイヤホン、充電器が必要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2 アンテナサイズ(mm)22 周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数 チャンネル数交互/20ch、中継/27ch 変調方式F3E(FM) 通信方式単信、半複信 動作温度範囲(℃)-10~50(充電0~40) 定格電圧(V)DC3.7(電池専用) 消費電流(mA)送信:約70、受信:定格出力時/約80・BS時/約20 低周波出力50mW(8Ω) 受信感度14dμ以下(12dBSINAD)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボリュームユーザー向け特小トランシーバー、ミドルアンテナをラインナップ! 単信20chに加えて交互通話中継用27chも装備、中継器用子機としても使用可能。先代のDJ-CH201,CH271シリーズが部品調達など技術上の理由により生産を終了するのに伴い、後継機としてミドルアンテナタイプをラインナップしてリニューアルしたもので、ボディカラーは黒で統一しました。 アンテナの長さは150mm(L)、72mm(M)、36mm(S)。通話距離に合わせてチョイスできるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SとLでは倍程度、通話距離が異なることがあります。) 汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリーパックまで含んで約110g(MとSは106g)と、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知。 送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。 スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ・キャンセラー。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック(3.7V980mAh)・専用充電器、単四乾電池3本の乾電池ケース・ベルトクリップ・ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。 送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
種類特定小電力 通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応 保護等級IP54防塵防沫 付属品バッテリーパック(EBP-80)、ACアダプター(EDC-139)、充電スタンド(EDC-182)、ベルトクリップ(EBC-28) 定格電圧(V)DC3.7バッテリーパック、4.5乾電池×3 チャンネル数CH202/交互20ch、CH272全47ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8(突起物除く) 消費電流(mA)送信:約75(10mW出力時)/バッテリーセーブ時:平均約20/受信:待ち受け時約55/定格出力時約130(50mW出力時) 周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数 送信出力10mW/1mW 受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD) 動作温度範囲(℃)本体:-10~+50/チャージャー:0~+40 電波型式F3E(FM),F1D(FSK:リモコンモード) 低周波出力最大100mW以上(8Ω)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!
質量(g)約96(ベルトクリップ・電池除く本体)、約120 (単三形アルカリ乾電池含む) 種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1) チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く) アンテナサイズ(mm)76 消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22 通信方式単信・半複信 周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線 送信出力10 (1mW切り替え可) 充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6 アンテナミドルアンテナ 受信方式ダイレクト・コンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 接地マイナス接地 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。 音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω) 動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40 電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット
適合機種GTシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 材質(本体)プラスチック 消費電力(W)0.3 通信方式特小無線920MHz帯 使用環境温度(℃)-10~40 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット 適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 材質(本体)プラスチック 消費電力(W)0.3 定格電圧(V)D13(電源ユニットより給電) 通信方式特小無線920MHz帯 使用環境温度(℃)5~35 使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続送信のガイドシステムが手軽に作れます。 送信時間に制限がないB-18chと、通話エリアがグンと平がるL-9chを搭載。 受信の終わりに聞こえる「ザッ」ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー。 無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーは設定済み。 送信中の声をモニターできるコールバック機能。 チャンネル、1-7番のグループトーク番号などは内部のスイッチでカンタン設定、操作は電源スイッチと音量ボリューム操作だけ。 DJ-RX31は特小無線の全47チャンネルを実装、単信のガイド受信にも対応。
種類特定小電力トランシーバー 質量(g)約64(アルカリ乾電池含む) 使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40 定格電圧(V)DC1.5V(電池端子) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く) 周波数範囲(MHz)421.5750~421.7875MHz / 共通 Bch-B側半複信421.8125~421.9125MHz / 共通 Lch-B側半複信440.0250~440.2375MHz / TX31のみ Bch 半複信440.2625~440.3625MHz / TX31のみ Lch 半複信422.2000~422.3000MHz / RX31のみ Lch単信422.0500~422.1750MHz / RX31のみ Bch単信 電波形式F3E(FM) 適合バッテリーEBP-179
1台
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメットや作業帽が不可欠なビジネスシーンに特化したトランシーバーです ヘルメット・作業帽への取り付けに特化、イヤホンマイクケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消 バッテリー、充電用アダプターがセットのオールインワンパッケージ 特定小電力無線の全47chの交互通話、親機なしで2・3・4者間同時通話に対応 交互通話は単体中継(DJ-P114R等)に加え、最多4台までの連結中継(DJ-P102R等)に対応 防水・防塵性能はIP66 ヘルメットへの取付はゴムベルトを採用、作業帽にも装着可能 運用時間は交互・中継通話約50時間、連結中継36時間、同時通話11時間、3・4者間同時通話でも8時間の長時間運用が可能。(メーカー基準による) 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスの操作に加えてスマホアプリ、現在のチャンネルとグループトーク番号を自動設定させるACSH、セットモード項目もすべて含んで設定できるエアクローンを実装、初期設定の手間を大幅に軽減 本体内部に高性能アンテナを内蔵、東部へ装着することで人体への影響が少なく、コンパクトながら実用的な通信距離を確保(目安:障害物の無い平地にて交互通話200m、同時通話100m) VOX、エンドピピ、受信音ミュート、マンダウンや高温警告など屋外作業で役立つアラーム、バックノイズ低減(コンパンダー)など多彩な機能と拡張モードも含んで39項目ものセットモードでカスタマイズも自在
用途測量、クレーン玉掛、重機作業、工事現場、ドローン作業、解体作業、各種工場での連絡に 適合【中継器】DJP101R/P111R/P112R トラスコ品番244-0472 セット内容バッテリーパック(EBP108)、ヘルメットホルダー×2個、ヘッドバンド×3本、ケーブルクリップ×2個、ACアダプター(EDC122) 材質本体部:ポリカーボネート 幅(mm)82 ブラック 高さ(mm)95 質量(g)260 奥行(mm)46
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

仲間以外の混信を防ぐグループモード 専用電池を使用することで、超小型・軽量を実現 充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示 オプションのイヤホンマイクが使用できます。
種類特定小電力 セット内容本体(電池パック付)×2、ACアダプター×2、USBケーブル×2、ベルトクリップ×2、ネックストラップ×2、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)約43(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×95×19 電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック) 機能充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示、音量調整、キーロックの設定・解除、仲間以外の混信を防ぐグループモード、電池残量表示 充電時間約1時間30分 電波形式F3E、F2D 送信出力10mW 動作温度(℃)-10~50(結露なきこと) 使用時間(時間)約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待ち受け80秒の繰り返し動作) 送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 9波) 受信感度-8dBμV以下(12dB SINAD) 低周波出力500mW以上 定格電圧8Ω負荷10% 歪
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

特小無線トランシーバー用の中継器に、超コンパクトという新たな選択肢ができました。交互(半複信)中継で全27chに対応する中継器。高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm(突起物/USBアダプター除く・アンテナ長約190mm)、質量 約60g(USBアダプター別)の超コンパクトボディ。対応子機を使えばDJ-P116Rを4台まで無線連結してワイドな通話エリアを実現。無線機が拾う環境音(バックノイズ)を低減する高性能ノイズキャンセル機能。設定は専用ソフトのほか、対応子機のリモコンモードでも行えるので、PCがない環境でも設置や変更が可能。折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナを採用。付属USBケーブルと市販の電源タップで壁のコンセントから離せるので設置場所探しは簡単、仮設的にUSBアダプターを介したAC100Vコンセント直結も可能(位置やコンセントに条件があります)。連結中継時でも特小トランシーバー2台分程度、最大約220mAとエコな電流消費
付属品USBアダプター(EDC-339)、USBケーブル(UX1735)、説明書/保証書 質量(g)本体:60、USBアダプター(EDC-339):110 定格電圧(V)DC5.0(USBアダプター) 対応機種アルインコの交互通話中継対応特定小電力トランシーバー全機種、無線連結中継対応子機:DJ-P240の対応ロット/DJ-PX7/DJ-PHM20/DJ-P322/DR-PM300SEなど アンテナサイズ(mm)約190 消費電流(mA)送信時:90(10mW時)/79(1mW時)、受信待ち受け時:83、最大消費電流:220 通信方式半複信 電波形式F3E(FM)/ F1D(FSK) 送信出力10mW/1mW USBケーブル長(cm)約30(UX1735) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約67×43×22(突起物除く) RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dBu(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+50 使用周波数(MHz)【特定小電力無線】421/440、(チャンネル)中継用27ch
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

特小無線を利用した無線機の呼出しシステムです。単三電池×2本でも運用できるエコタイプです。頑丈なポリカーボネート製ボディです。
寸法(mm)約73×103×29.6(突起物除く) 通信方式交互・中継対応 チャンネル数交互通話20ch&中継通話27ch 計47ch 送信出力10mW 電源単三乾電池2本(別売) 質量(g)92 仕様【英語品名】LICENCE-FREE TRANSCEIVER WIRELESS CALL アズワン品番63-5598-16
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

・出力電圧13.8V固定、連続最大4.3Aの出力電流、出力端子は陸軍端子1系統のみとシンプル、簡易無線や特小無線の基地局用電源に最適です。・PSEに適合、業務用途からホビーまで幅広くお使いいただけます。・サイズは幅85 × 高さ35 × 奥行140mm、質量は約 0.5kgと、もはやACアダプターに近いコンパクトさです。
付属品ACケーブル/説明書/保証書 質量(kg)約0.5 出力電圧(V)DC13.8固定 入力電圧(V)AC90~130 50/60Hz 出力電流(A)連続4.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×35×140(突起物含まず) 出力変動率(%)2以下 保護回路フの字自動電流制限式(6A以上) 安全規格PSE取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル100mV 以下
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「FTH-214+NH23WP」 レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー シンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事駐車場などの屋外でのビジネス利用、 アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途小型軽量、スピーカー搭載 誰でも手軽に使用でき、子供から大人まで扱いやすい小型軽量タイプ 豊富なチャンネル数 特定小電力トランシーバー用に20ch搭載。幅広い用途に合わせて利用可能 安心の防塵防水性能 保護等級IP55クラスで、優れた防塵防水性能を発揮。水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計 電池1本で手軽に使用可能 アルカリ単三電池1本で30時間以上稼働する省エネ設計を実現。 マイクロUSB対応の充電器を内蔵。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。 質量(g)約90 種類特定小電力 チャンネル数20チャンネル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×27.1 通信方式単信方式 送信出力10mW 送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750 受信感度マイナス10dBμV以下 電波型式F3E・F2D 低周波出力60mW以上 IP等級IP55 動作電圧(V)1.0~1.7
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

16バンド受信 超高感度X/Kバンド受信 ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。 無線識別機能 14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時) 新Hシステム対応 ステルス型速度取締り対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V/24V車 電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24 付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード 質量(g)112 タイプ無線機能充実タイプ 使用温度範囲(℃)-10~+65 機能無線識別機能警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線 本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く) 受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

ノートが変われば、成績が上がる!。中学受験 OK ノートは、中学受験に取り組む小学生のために生まれました。受験のための問題演習に特化した、全く新しいタイプのノートです。中学受験対策にはもちろん、小学校の宿題や自主学習、まとめノートにも便利にお使いいただけます。1. 「中学受験必勝ノート術」著者安浪京子氏の監修によるノートシリーズ。2. 工夫された罫内容が魅力。・問題番号や見出しが書きやすい。・文字数が数えやすい数字ガイド入り。3. 罫線の色はたくさん文字を書いても疲れにくいソフトグリーンです。4. 授業・宿題・解き直し等、一度に沢山ノートが必要な子どものために、5冊組の便利でお得なカラーノート。付録のシールで教科ごとに色分けができ、整理も簡単です
仕様色分け丸シール付き 材質表紙:白板紙、本文:上質紙 外形寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 製本無線綴じ
1パック(5冊)
669 税込736
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)