11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。 関連資料対応ボルト
1個
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。 狭く複雑な箇所での作業に便利です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。 材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼 タイプ六角口径 軸(mm)6.35
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。 六角軸対辺(mm)6.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

8・10・12・13・14mmを含む5pcs入りのショートタイプソケットビットのセットです。 特殊圧入式シャンク((3ポイントロック(PAT.))により、従来品と比べて耐久力は抜群です。 ショートサイズの為、狭く複雑な箇所での作業に便利です。 市販されているほとんどの電動式・充電式・インパクトドライバー等で使用できます。 ソケット部2面幅交差はDIN西独規格内の9/100mm以内で製造されています。
用途使用頻度の高いショートサイズの5本組。インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。 トラスコ品番362-7736 材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:SNCM鋼 全長(mm)55 タイプ六角口径 対辺(mm)8/10/12/13/14 対辺寸法(mm)8/10/12/13/14 軸(mm)6.35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マグネットはソケットに固定、ボルト専用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52 仕様マグネット圧入タイプ 付属品ピン、リング 材質特殊鋼
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18V対応のインパクトドライバー用セミロングソケットビットです。 ナットの落下を防ぐスタンダードな深穴タイプです。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。 材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼 タイプ六角口径 軸(mm)6.35
1個
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52 仕様マグネット圧入タイプ 付属品ピン、リング 材質特殊鋼
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
差込角(mm)9.5 材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、ソケット:クロムメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ4 0196
1個
899 税込989
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)