88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号第TM645号 排気ゴム弁T-1K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプXRB 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96 質量(g)179 基準質量(g)198以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67 排気抵抗(Pa)(平均実測値)20 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)87 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様フィルター付 種別取替式防じん 区分RL3 機能伝声器 適合フィルターRD-6型 指定防護係数10
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別防毒マスク タイプ半面形 適合ガス有機ガス トラスコ品番765-2569 セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状直結式小型 グレー 質量(g)109 吸気抵抗(Pa)8(実測平均値) 国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa)54(実測平均値) 適合吸収缶3301J-55 関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)デザインマスクA
自由に着色してオリジナルのマスクを作ろう!水彩絵の具で着色できます。
セット内容本体×1 材質圧縮パルプ、ゴム 寸法(mm)約175×215×70 質量(g)8 包装形態OPP袋入
1個
355 税込391
欠品中

あご部分と耳紐で固定する透明タイプの飛沫防止マスクです。 一体成型のPET樹脂製で軽く、透明で口元もよく見え、暑さで熱がこもったりせず、作業時でも快適に使えます。 くもり止め加工あり。 耳紐はゴム製です。 アルコール消毒液などを使って拭けば再利用も可能で経済的です。
用途飲食業、接客業など衛生目的 材質(本体)PET 透明 タイプ耳紐(ゴム製) 寸法(縦×横)(cm)約17.5×10.7
1袋(30枚)
特価
499 税込549
当日出荷

マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
寸法(mm)210×240×232 測定対象マスクと顔面との密着性の評価 測定項目粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター 粒子径(μm)0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能 モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード) 測定時間(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)約0.5A 付属品テスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面材や耳ゴム、包装資材を厳選することでマスク自体からの発塵を抑えています。 超極細繊維からなる帯電フィルターを採用することで、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。 部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途クリーンエリア用 材質マスク本体/不織布、耳かけゴム(オーバーヘッド)/PU平ゴム、ノーズブリッジ/PE(ポリエチレン) 生産国日本 捕集効率(%)87
1包(1枚×50袋)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェイスマスク 防寒 モノタロウ 動画あり
6通りの着用の仕方ができる便利な防寒マスクです。 薄くて軽くストレッチ性も高く着用しやすくなっています。 伸縮性があるので帽子などの上からでも着用できます。
用途冬場の作業時の風除けとして ブラック サイズフリー 混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10%
1枚
特価
339 税込373
当日出荷


●優れたフィルター性能でゴミを通しません。●リント(ゴミ、繊維クズ)の発生を抑えたクリーンタイプです。●通気性が良く息苦しさがありません。使い捨てですから衛生的で、管理も楽です。●経済性に優れ、呼吸も楽なマスクです。
用途クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など 生産国日本
1袋(50枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーチアウェイデザイン:中央部に組み込まれたプラスッチクワイヤーにより鼻や口がマスクに密着しません。ダブルシール:鼻と顎部分の2か所でシールすることにより頬の密着性を向上しました。高機能フィルター:微粒子濾過率PFE99.7%(0.1ミクロン)、細菌濾過効率BFE99.5%。心地良い使用感:シルクのように柔らかなインナーが肌アレルギーを軽減。息がしやすい:呼気抵抗DeltaP<2.2。ASTMレベル2対応、120mmHgの高撥水性。低発塵、粉塵脱落度(HelmkeDrumテスト)カテゴリー1。ラテックスフリー。現場を明るく演出する18色
1ケース(50枚×12箱)
15,980 税込17,578
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

表情を隠さない透明フィルムのマスク。洗って繰り返し使用できコストダウンも実現!。耳紐のアジャスタ機能でサイズ調整も可能。口元の解放構造で息苦しさを解消します。
用途レストラン、ファーストフード、食堂、スーパー、ホテル、医療機関、介護施設、食品工場などのご使用におすすめ。 材質透明フィルム・フレーム:ポリカーボネート/紐:ポリウレタン/リング:シリコン樹脂 透明 入数(枚)1 短辺(mm)70+30(リング部分) 長辺(mm)180
1個
特価
599 税込659
当日出荷

長時間着用時の耳の痛みを解消するアイデア商品。 ゴムひもが耳で痛くなるというデメリットを解消! マスクを耳にかけない構造のため、耳が痛くなりません。 首周りや頭の大きさに応じて調整できるよう、3ヶ所の調整穴があり、どなたでも負担に感じることなく、マスクを長時間着用することができます。 製造時に化学発泡剤を使用せず、ポリオレフィンフォーム特有の嫌な臭いが一切ない発泡体を採用しました。 使い捨てタイプの安価なマスクでも耳の痛さを感じずに着用することができるので、必需品のコスト削減にも役立ちます。
用途マスクを長時間着用時したときの耳の痛み対策に 材質特殊ポリオレフィンフォーム 白・黒各1個 アズワン品番7-4597-01
1袋(2本)
369 税込406
当日出荷

1枚ずつクリーンパックされ、素材はクラス100対応です。
種別25kGyγ線滅菌済 アズワン品番9-5035-32
1箱(50枚)
3,520 税込3,872
翌々日出荷

手術室やクリーンルームで使用できるヒモ結びタイプのマスクです。 M-30タイプはメルトブローPP製。特殊フィルターにより、高井獏帝らろ過効率(B.F.E≧98%)を誇り、同時に快適な通気性を確保しました。 FRM-32タイプはASTM(米国材料試験協会)規格のモデレートレベル(B.F.E≧98%、P.F.E≧98%、合成血液不浸透性120mmHg、他)に対応した耐液体性のサージカルマスクです。
材質ポリプロピレン不織布・ポリエチレン被覆・鉄芯 寸法(縦×横)(mm)90×180
1箱(50枚)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維用光触媒(ガイアクリーン液)加工による特殊抗菌・消臭作用(4層構造)。ほこり・微粒子を磁石のように捕捉する特殊高性能帯電フィルター。強力活性炭とキトサン加工によるダブル防臭作用。口元に消臭・抗菌キトサン加工不織布使用。耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピースと内側にすき間を防ぐウレタンフォーム。ゴムの長さを調節できるゴム通し加工を採用。
用途微細粉塵の多い現場。有機臭の多く発生している現場。化学薬品、化粧品、化成品、紙パルプ工場。自動車、航空、塗料工場。建材、樹脂、油脂加工工場。農薬、農業、園芸、バイオ工場の研究施設。 種別簡易マスク 質量(g)5.5以下 粒子捕集効率(%)96(1~2μ) 機能特殊抗菌 活性炭入り
1袋(5枚)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な空間設計マスク。 4層構造でウィルス飛沫、花粉99%カット。 高機能カットフィルターメルトブロー不織布。 息がしやすい立体構造、会話がしやすいメイクがつきにくい口元に空間をキープ!個包装。
材質本体/不織布(一層、四層)・メルトブロー不織布(二層、三層)・アルミバー、 耳ひも部/ウィリーゴム 形状柳葉型 入数(枚)30 構造4層 包装形態個包装 本体サイズ(mm)81×205 対象ウイルス・花粉・風邪 ひもタイプ耳かけ
1箱(30枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質特殊不織布
1袋(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィットテスター
用途防じんマスク 適合1521シリーズ、1721H,7121R、7191シリーズ 種別V型
1組
1,398 税込1,538
当日出荷

。特殊な空間設計マスク。4層構造でウィルス飛沫、花粉99%カット。高機能カットフィルターメルトブロー不織布。立体構造で口元とマスクに空間ができるのでマスクへの化粧移りやメガネの曇りを軽減します。
仕様●内容量:30枚入●マスクサイズ:普通サイズ(81×205mm)●素材:本体/不織布(一層、四層)、メルトブロー不織布(二層、三層)、アルミバー・耳ひも部/ウィリーゴム アズワン品番65-9077-99
1個(30枚)
839 税込923
7日以内出荷

種別交換用フィルター 適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03 石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 鳥インフルエンザ類対策用対応可能
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷


●フィット性の高いプリーツマスクの口元側に高性能活性炭フィルター<クラシートR>を独立配置することで、高い防臭性能を実現しました。●厚みのある<クラシートR>により、従来のプリーツ型防臭マスクの薄型活性炭フィルターよりも防臭効果が長もち●外観上、活性炭フィルターが目立たない構造です。●帯電極細不織布が細かな粉じんを強力に捕集●個包装タイプなので保管や持ち運びに便利●ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減。●使い捨てなので衛生的
種別簡易マスク 材質(本体)ポリプロピレン(耳部)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン(フィルター部)ポリプロピレン、活性炭、ポリウレタン(ノーズブリッジ部)ポリプロピレン 吸気抵抗(Pa)<13.7 粒子捕集効率(%)>92.0
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

内容量 = 100。色 = 白。。RS PRO クリーンルーム用フェイスマスク. RS PROクリーンルーム用フェイスマスクは、厳格な清浄度と汚染管理が重要な環境で使用するために設計された特殊マスクです。RS PROクリーンルーム用フェイスマスクは、ポリマーとメルトブローポリプロピレンを組み合わせて作られています。これらの素材は、パーティクルの発生が少なく、優れたろ過特性を持つことから選ばれている。. 特長と利点. ;ul> ;li>クリーンルーム加工・包装によりパーティクルを低減シリコンフリー ;/li> ;li>、リントフリーのブルーポリプロピレンループ ;/li> ;li>超低リント、コンタミネーションレベルループは ;/li> ;li>イヤーループ・ヘッドループタイプにカスタマイズ ;/li>可能 ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>クリーンルーム ;/li> ;li>半導体 ;/li> ;li>バイオテクノロジー医療製造 ;/li> ;li>設備 ;/li> ;/ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li>
1袋(100個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

全紫外線を吸収できる特殊UV保護面です。
形状かぶり型防災面 機能UVカット 材質(シールド)ポリカーボネート、(ヘッドギア)ポリエチレン 規格ANSI規格品(Z87.1) 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線遮断率(%)10-5以下(254.365nm) アズワン品番9-040-01
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ポリウレタンフォームを特殊処理したマスクです。
材質ポリウレタンフォーム 包装1枚ずつ個別包装 オートクレーブの可否 溶融温度(℃)270
1組(50枚)
8,498 税込9,348
翌日出荷

FT-10 フィットテストキット 3M(スリーエム) 動画あり
どんなに高性能のマスクを選んでも、そのマスクに顔があっていなかったり、正しく装着されていなければ、その効果は発揮できません。フィットテストキットは、安全で確実に密着性の良否が判定できるフィットテストキットです。 マスクの選択時や着用訓練時にご活用ください。
セット内容フード、カラー、No.1ネブライザー、No.2ネブライザー、No.1感度テスト溶液、No.2フィットテスト溶液
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷

火災・特殊災害避難用マスク(避難用ろ過式呼吸用保護具) 日本消防設備安全センター評定合格品 火災時に発生が予想される煙や有害ガスから呼吸を守ります。 NBC災害・化学災害・火山噴火などの災害時にも安全な避難が可能 装着は密封パッケージを破って、頭から被るだけ。短時間で装着可能 マスクを装着したままの状態で自分の居場所を救助隊などへ知らせるホイッスル機能付き
用途火災・特殊災害避難用マスク
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造フィルターです。防じんマスク1005Rに適合する交換用フィルターです。 羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集するミクロンフィルターです。
用途防じんマスク用交換フィルター。 適合機種溶接作業用マスク(コーケン1005R型)
1袋(2枚)
639 税込703
当日出荷

高密度フィルター内蔵の不織布マスクです。撥油加工を施した特殊フィルターを採用。特殊加工フィルターが、マスクにメイクをつきにくくしてくれます
材質(本体)ポリプロピレン アズワン品番68-5053-83 マスク形状プリーツ
1ケース(240袋×5枚)
22,880 税込25,168
6日以内出荷

呼吸がしやすい通気性の良い特殊不織布フィルタを使用している不織布マスクです。 特殊不織布フィルタは通気性と高い捕集効率を兼ね備えています。 1枚ずつ個包装で衛生的に持ち運べます。 花粉やウイルス飛沫や大掃除にも。 夏の暑い時期にもオススメ
用途花粉・ウイルス飛まつ・PM2.5防止 材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン、ノーズフィッター部:ポリエチレン、耳ひも部:ポリエステル・ポリウレタン 枚数30枚 寸法(cm)約17.5×9 生産国日本 梱包内容個包装
1個
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン保護面
上面ガードの付いたタイプです。シールド部が防塵加工です。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。全紫外線を吸収できる特殊UV保護面です。
種別上面ガード 防曇加工 (紫外線) アズワン品番3-6972-02
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

アズワン保護面
上面ガード付に下面ガードを追加したタイプです。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。下部カバー付き仕様は、より保護力を高めたタイプです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。全紫外線を吸収できる特殊UV保護面です。
種別上下面ガード (紫外線) アズワン品番3-6973-04
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

アズワン保護面
上面ガード付に下面ガードを追加したタイプですシールド部が防塵加工です。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。下部カバー付き仕様は、より保護力を高めたタイプです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。全紫外線を吸収できる特殊UV保護面です。
種別上下面ガード 防曇加工 (紫外線) アズワン品番3-6971-05
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

吸湿・放湿機能を備えた生地のエチケットマスクです。 マスク内の湿度をコントロールして快適性を保ち、肌トラブルの元となる保湿機能の乱れを軽減します。 特殊イオンプリントがマスク裏側に施され、マスク内の嫌なにおいを消臭します。 手洗いで40~50回程度使用可能です。
質量(g)12 構造1層 混率(%)ポリエステル78、キュプラ13、ポリウレタン9
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

息がしやすい、瞬間で立体化マスク。特許出願の立体構造なので、従来品よりも口元の空間がゆったりと広く、息苦しさを軽減。また特殊な構造によりマスクの表裏が分かりやすく、着けたい時にパッと立体化してサッと装着できます。
形状プリーツ型 構造3層 対象花粉・ウイルス・風邪・PM2.5 ひもタイプ耳ひもタイプ
1個(7枚)ほか
339 税込373
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)。ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン 形状立体型 ホワイト 質量(g)4.2 入数(枚)30 寸法(幅W×高さH)(mm)175×90 構造3層 包装形態個別包装 対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5 ひもタイプ耳かけ
1個(30枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

吸湿・放湿機能を備えた生地のエチケットマスクです。マスク内の湿度をコントロールして快適性を保ち、肌トラブルの元となる保湿機能の乱れを軽減します。特殊イオンプリントがマスク裏側に施され、マスク内の嫌なにおいを消臭します。手洗いで40~50回程度使用可能です。
トラスコ品番245-7480 材質ポリエステル78%、キュプラ13%、ポリウレタン9% サイズS 構造1層 縦(mm)135 横(mm)164
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

マスク中心部に特殊な樹脂を接着することで口元に空間を つくり、呼吸をしてもカタチが崩れず息苦しくなりにくい。 約50回繰り返し洗って使えるから、衛生的で経済的です。
材質素材:ナイロン、ポリウレタン 機能無縫製、吸汗速乾、抗ウイルス
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

マスク着脱タイプ/市販のマスクに取り付けて使用できる簡易フェイスシールドです。 息苦しさを軽減/特殊加工のスリットによりマスクとシールドの間の隙間をキープし、息苦しさを軽減しました。 高透明/樹脂の中でも透明度の高いPETシートを採用した高透明タイプです。 安心の日本製/国内工場で生産された安心の日本製です。
付属品取扱説明書入り 寸法(幅W×高さH)(mm)280×200 厚さ(μm)シート:200 材質(シールド)R-PET
1個(10枚)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

防臭・防じんに優れた4層構造で、活性炭フィルターが臭いをキャッチします。 特殊活性炭素繊維仕様のマスクです。 臭い、ほこりの多い作業現場、医療施設に適しており、塗料・塗装作業・化成品工場にもご活用いただけます。 酢酸臭やアンモニア臭にも対応のマスクです。 1枚毎にポリ袋包装で衛生的。
仕様●色:ホワイト×ブラック(活性炭フィルター部:ブラック)●素材:本体/ポリプロピレン、ノーズフィッター/ポリエチレン、耳掛けひも/ポリエステル・ポリウレタン、活性炭●寸法:幅17.5×縦9.5cm●内袋:1枚ずつ個包装●入数:1箱(50枚入)●ケース入数量:40箱入 ※価格は1箱当たりの価格です。 アズワン品番67-4767-20
1箱(50枚)
1,690 税込1,859
当日出荷