簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用
色シルバー
適合扉質量(kg)最大40
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)両面テープ
材質(本体)亜鉛合金(受け)プラスチック
種類その他
開き角度(度)(推奨)90
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。がっちり固定!。すっきりホールド!
用途その他アクセサリー
材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂
タイプカップタイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
直径72mmまでのドリンク、灰皿、ボトル型チューイングガム等が置けます。
エアコン吹出口のほかドアにも取付けできます。
色ブラック
質量(g)56
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×88×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用
適合扉質量(kg)最大40
付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)
材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)
種類その他
開き角度(度)110
材質(車輪)ウレタン
形状自在
型式ST特殊型自在車
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーダブルストッパー付
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
極小設計。ドリンク1本分の純正ドリンクホルダーを2本分に増設。
純正ドリンクホルダーに入れるだけの簡単装着。
12枚のサイズ調整クッション付きで、様々なドリンクホルダー(四角・丸型等)に合わせて取り付けできる。
ドリンクを入れると開き、取り出すと閉じるプルオープン式ホールドカバー。
取付位置や使い勝手に合わせて、最適な場所へボトルスペーサー位置を調整して取り付けることができる。
ドリンクを置いた際のカタカタ音やすべりを軽減する底面クッション付き。
色ブラック
仕様コンビニコーヒー・600mLペットボトル・500mLペットボトル・350mL缶・細缶
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性30万回
ストップ角度約85~180°
ストップ内装式
エアコンドリンク8ペア
用途エアコンルーバーに取り付けて、送風によるドリンク類の保冷、保温ができます。
オートフラップ採用で、ペットボトル(500mL)・太缶・細缶・紙パック(250mL)を入れるだけでしっかりホールドできます。
仕様ブラック/2コ入
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×87×54
1セット(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
小スペースの場所で使用できるコンパクトタイプです。
材質鉄製
寸法L2(mm)50
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリウレタン
直径(Φcm)膨らませ時:24
寸法(cm)挿し込み口約W19、空気充填口W2.5
1袋(5枚)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
本体寸法(mm)229×50×48
耐久性30万回
ストップ角度70~180度まで
自分でアレンジが作成できるキット。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
材質ポリウレタン
直径(Φcm)膨らませ時:30~35
幅(cm)差し込み口:20
分類バルーン
1袋(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~130
適合本体S-202P/S-203P
材質(車輪)ウレタン
形状自在
型式ST特殊型自在車
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
実験装置やグローブボックス内での使用が可能な卓上小型真空包装機です。縦型のため、液体・粉末のパックに最適です。使いやすい上部操作パネル、5個のコース設定が可能です。上下シールでアルミ袋もしっかりシールします。ワークセットホルダーは可動式のため、汎用性が広がります。チャンバー内は腐食性ガス対応のステンレス仕様のため、錆に強いです。真空ポンプ別置型、単独駆動です(ドライポンプ採用)。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。実験や研究開発・商品開発のパック作業に。
仕様【別置きポンプ】真空ポンプ型式DTC-22(ULVAC)
質量(kg)19.5
容量(L)【チャンバー】2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
排気速度(L/min)【ポンプ】20(50Hz)、24 (60Hz)
接続付属ホース(フッ素樹脂チューブ)外径Φ10 内径Φ8 長さ2000mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】337×435×317【チャンバー閉時】337×318×317
機能【ガス封入装置】-
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】182×85×160
電源(AC100V)【ポンプ】50/60Hz
消費電力(kW)0.6
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】140×150
有効寸法(mm)【シール】フラット140
電動機(kW)0.05
1台
¥1,259,100
税込¥1,385,010
31日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の傾斜型真空包装機です。10個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。上下シール+重なりに強い波型ヒーターでアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。蓋ロック機構付きのため、安心してパックができます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。調理品のレトルト化に。
仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)
質量(kg)60
容量(L)【チャンバー】17
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】390×635×730【チャンバー閉時】390×635×460
機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル4本
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】330×430×130
消費電力(kW)1.1(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×400
有効寸法(mm)【シール】300(上下)
電動機(kW)0.55(50/60Hz)
1台
¥799,800
税込¥879,780
4日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で量産型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。上蓋からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。左右でシールできます(400mm×2本)。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。小袋の複数包装に。
仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)
質量(kg)81
シール【左右】400mm×2
容量(L)【チャンバー】29(スペーサー使用時: 23)
電源AC200V3相(50/60Hz)
コンセント形状3P接地-20(A)ストレート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】583×582×730【チャンバー閉時】583×563×470
機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル 左右3本
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】500×440×150
消費電力(kW)3.6(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】400×500
電動機(kW)0.9(50Hz)/1.1(60Hz)
1台
¥1,010,700
税込¥1,111,770
4日以内出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性30万回
ストップ角度約70~180°
ストップ外装式
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用
セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット
角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)
耐荷重(kg)25まで
機能扉停止角度調整、速度調整
寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
・ターンテーブルの外周車輪、パレットチェンジャーの車輪、トラバーサー車輪、各種プラントの重荷重受車輪などの用途に適しています。
形状ツバ無し
T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。
用途12サイズのヘックスローブネジに対応。
トラスコ品番368-7546
セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・ターンテーブルの外周車輪、パレットチェンジャーの車輪、トラバーサー車輪、各種プラントの重荷重受車輪などの用途に適しています。
形状ツバ付
・ターンテーブル用として主目的に開発されたSW型特殊車輪は、デルリン製やナイロン製などバリエーションが豊富な上、特殊な設計にも対応。いずれも安定した回転を生みだしており、用途を拡大する上で、大きな役割りを果たしています。
さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。
狭い場所での複雑なつかみ作業や曲げ作業、引き抜き作業などに精密で精巧なとても便利なプロ作業に欠かせない特殊ペンチです。
用途狭い場所での複雑なつかみ作業、曲げ作業、引き抜き作業などに
全長(mm)130
トラスコ品番853-4964
材質ステンレス
質量(g)70
タイプくちばし型、先端部キザミ付き バネ機能付き
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
本体をフックに引っ掛けて使用すれば両手が自由に使えて作業効率UP!!
適合ストロングライト PAタイプ、PMEタイプ
トラスコ品番253-0040
寸法(mm)126×76×Φ6
質量(g)30
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
材質(グリップ)CA
トラスコ品番469-8614
全長(mm)114
質量(g)13
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)12
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
商品構成単品
キャップ色オレンジ
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。
用途駐車場に。
色イエロー×ブラック
幅W×厚さ×高さH(mm)125×18×93
全長(mm)1000
質量(g)1310
付属品ビス・プラグ(アンカー)・キャップ(ビスキャップカバー)
トラスコ品番417-4364
材質ポリウレタン、スチール
形状L字型
取付け方法アンカーボルト(付属品)またはシリコン系接着剤(接着剤別売)
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
【スタッキングで棚にも!】
縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。
縦方向での使用の場合5段まで、横方向での使用の場合3段まで積み上げることが可能です。
A4サイズのファイルが長手方向にピッタリ入るので、オフィスでの書類等の整理に最適です。
コンテナに入れた物の保管や移動に便利な別売り専用のフタは、縦横どちらにスタッキングした状態でもフタをすることが可能です。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ