高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900
化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
塩基性スラグおよび金属に対する耐食性に優れる。
化学組成MgO/98%、CaO/1%
使用温度(℃)1800
高耐火度・急熱急冷性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)17
使用温度(℃)最高/1900、常用/1800
化学組成AL2O3/99%、SiO2/0.6%
密度(g/cm3)見掛:3.9 かさ:3.2
耐火度が高く、耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
種別特殊耐火るつぼ
材質Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)
耐熱温度(℃)1300(常用)
厚さ(mm)約3.35
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750
最高使用温度(℃)1750
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%
耐熱温度(℃)1100
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
形状パイプ
電着カッター
適合材塩ビパイプ、トミジ管、ボイド管
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20(付属リング:15)
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
化学組成MgO:98%、CaO:1%
使用温度(℃)最高1700
関連キーワード