36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED 本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36 材質アルミ 質量(g)100 電池単四3本使用(別売)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 光源色
1台
9,698 税込10,668
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ブルー
1個
512 税込563
当日出荷

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

ランドマークジャパンクリーンルームライト HID 35W
グリーンフィルターを使用するとクリーンルーム内の浮遊塵挨を可視化できるライトです。良質で強力な光を対象物に近づけて、横方向から照射すると、小さなゴミが光を反射して肉眼でも鮮明に異物を確認できます。
付属品ACアダプタ・電源コネクタ・充電台・充電池・ショルダーベルト・グリーンフィルター 質量(kg)1.67 連続使用時間約2時間 光源HID/35W 防塵防水性能IP68 充電時間(時間)バッテリー:約3 光束(Lm)3400 サイズ(mm)92(Φ)×263(L)×145(H) アズワン品番1-3637-11
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷

青色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
寸法(mm)245×60×10 全光束(Lm)88 保護等級IP50 波長(nm)455 照度(Lx)45 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。 シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。 プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。 ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。 切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。 凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。 シリコンウエハーの異物、キズ検査。 バーライト2用のスタンドです。 材質鉄、アルミ、プラスティック トラスコ品番848-1880 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)129×129×187 アズワン品番64-4388-62
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

キタムラ産業スプレンダーGⅢ
NETIS登録商品(KK-110043-A)。 ソーラー式なので電源のない所でも使用できます。 LEDと特殊レンズで明るく斜めからでも良く見えます。 無日照でも約6日間点灯可能です。 過充電・過放電防止回路付きです。
用途工事現場の注意喚起として。 LED色アンバー24個・青6個 点灯時間(無日照)約6日 仕様取付用ボルト、ナット付 寸法(mm)W262×H309×D170 質量(kg)約1.3 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、昼夜輝度自動調節機能付 点灯方式点滅/回転点滅 ソーラーパネル出力1.5W 防水保護等級IP65
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付 定格電流(mA)25 動作温度範囲(℃)-20~75
1袋(5個)
246 税込271
当日出荷

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き 材質樹脂 幅(mm)10 厚さ(mm)3(両面テープ含む) タイプ高輝度、正面発光 防水仕様IP X7相当 コード種類赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)約3000 順方向電圧(V)約2.9 指向角(°)約30(拡散タイプ) 順電流(mA)最大定格30
1個
299 税込329
当日出荷

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ブルー
1袋(2個)
616 税込678
当日出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃)10~40 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ブルー
1袋(2個)
711 税込782
当日出荷

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エレキット超高輝度コード付LED
RoHS
コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V 消費電流(mA)14 指向角(°)30 明るさ約6500mcd RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
549 税込604
当日出荷

機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
電球の種類LED 消費電力(W)12.2 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×120×10.5 全光束(Lm)168 照度(Lx)85 波長(nm)455 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
25,980 税込28,578
34日以内出荷

COB&XPE光源のLEDライトを搭載!様々なシーンにあわせた7パターンの発光機能!。COB&XPE光源のLEDライトを搭載した、ヘッドライトです。白色光から温かみのある電球色、さらに赤や青の特殊光まで7つの発光モードを自在に切り替え可能。サイクリングやフィッシング、ハイキング、キャンピングなど、アウトドアシーンはもちろん、夜間作業や緊急時にもお使いいただけます。軽量設計で長時間の使用でも快適。【商品スペック】LED光源:COB×3、XPE×1/光源色:COBホワイト、COB電球色、COBレッド、COBブルー、XPEホワイト/COB照度(最大)500lm/LED寿命20,000時間以上/電池:リチウム電池/電池容量:2500mAh/強光点灯時間:約4時間以上/弱光点灯時間:約6時間以上/XPE照度:200m/XPE点灯時間:約6時間以上/照射距離:100~200m/充電時間:3~4時間/防水規格:IPX4/重量:120g/広角証明角度:230°
セット内容本体×1、充電ケーブル(USB Type-C)×1 材質ABS、シリコン 寸法(mm)本体サイズ:約Φ310×32(内径:最小520~最大660
1個
1,619 税込1,781
当日出荷

従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様! 高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 LEDユニット、スイッチ部が青色になります。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります) 型式CSX 寸法(mm)129×48 質量(g)110 スイッチ 電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-BOTTOM 寸法(mm)137×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-W-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-G-BOTTOM 寸法(mm)137×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-Y-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-G-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

ケース用LEDケーブル 丸型Φ5 青色 通常のPCケース前面の丸穴に対応 1Pコネクタタイプで特殊なピン配列にも対応できます。
仕様LED丸型 ブルー ケーブル長(m)0.75 外径(Φmm)(LED)5 ケーブル長(cm)75
1個
369 税込406
5日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-Y-BOTTOM 寸法(mm)137×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-B-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-B-BOTTOM 寸法(mm)137×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-W-BOTTOM 寸法(mm)137×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→青 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-B 寸法(mm)144×55 質量(g)110 電源(V)アルカリ電池 単一 1本(1.5 発光色赤+青 使用可能日数30日間(10h/日)
1式
2,798 税込3,078
6日以内出荷

Bivar Orca RシリーズSuper Flux LED. BivarのOrca Rシリーズは、4ピンSuper Fluxパッケージに収められたスルーホールLEDです。 Orca RシリーズのLEDでは、ドームタイプとフラットトップタイプの両方を用意しています。 コンパクトで低プロファイルな設計と高輝度出力により、少ない数のLEDで高い光出力を得ることができます。 このLEDファミリには無色透明レンズが採用されていて、赤、緑、青を含む様々な色のものを用意しています。 車載外部照明、屋内外の装飾照明、特殊ステージ照明、電気標識などの用途に適した高輝度LEDです。. 4リードの頑丈な7.6 mm正方形業界標準パッケージ 高輝度 高効率出力 低消費電力
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = Super Flux実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 3 V、4.4 V光度 = 150 mcd, 600 mcd, 800 mcdピン数 = 4ビュー角 = 160 °レンズ形状 = フラット主波長 = 470 nm、525 nm、635 nmシリーズ = Orca Rmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷