プロドライバーの要望に応えるソフトな使い易さ・ハードな実力。
防水布袋入り。
こんなお得な商品も!

けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。
安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。
白旗付き。
サイズ収縮時:約2m 伸張時:約4m
仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm
材質ポリエステル、ゴム紐など
色イエロー
パッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。
全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4
材質PE(ロープ)、鉄(フック)
取扱説明書(1.5MB)
ベルトが幅広なのでピッタリフィット。輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。
用途トラック用
製品破断強度(tf)1
使用荷重(N)約323.4
こんなお得な商品も!

けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。
軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m)伸縮時/4
付属品白旗
適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
まさかの時の安心の1本。
初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。
長さ(m)伸張時/3.6、収縮時/1.5
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品
長さ(m)3.6
破断張力(t)3.1
材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄
質量(kg)1.24
内容ワイヤーロープ/白旗
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50
ワイヤー径(Φmm)8
張力(kg)2000
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に
表面処理ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ベルトが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。軽量でコンパクトに収納できます。
付属品取扱説明書(保証書)・白旗
適合車両側のフック形状:アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
アイフック付
パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
スタックした4WDもスパッとレスキュー。
ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5090。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:牽引ストラップマウントブラケット。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:8500
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
色ブラック
タイプ牽引ストラップマウントブラケット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品【品番】8500
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
合繊繊維の中で重い繊維で水に沈みます。ビニロンSと同様で強度があり扱いやすいロープの為、メーカー人気商品です。水に濡れても固くなりにくく陸上水中共に使用可能です。
用途農作業用・トラック用・牽引用・祭り山車溶・漁業用。
2000ccクラス乗用車
切断荷重3.21t
D型シャックル付
材質スチールワイヤー
寸法(mm)8
色ブルー
長さ(m)約3.7
破断張力(t)3.21
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ローディングレールの表面にポンチ穴がたくさんあり、牽引力がもっと強くて、滑り止めの効き目を果たします。それに上部にヘッドプレートが付き、段階や車に置き、積載がもっと安定になります。バイクラダーレールは折り畳み式で、コンパクトで収納にスペースを取りません。中には取っ手が4つあり、スロープの側面に組み合わせた後、持ち上げや持ち運びには便利です。それに固定用ストラップが二つ付き、付属のストラップでスロープを車に固定してください。ご注意:設備(バイク等)を運転したり乗ったりする状態でスロープを上下しないでください。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
材質スチール
色シルバー
全幅(mm)220
耐荷重(kg)400/2本セット
ローディングレールの表面にポンチ穴がたくさんあり、牽引力がもっと強くて、滑り止めの効き目を果たします。それに上部にヘッドプレートが付き、段階や車に置き、積載がもっと安定になります。バイクラダーレールは折り畳み式で、コンパクトで収納にスペースを取りません。中には取っ手が4つあり、スロープの側面に組み合わせた後、持ち上げや持ち運びには便利です。それに固定用ストラップが二つ付き、付属のストラップでスロープを車に固定してください。ご注意:設備(バイク等)を運転したり乗ったりする状態でスロープを上下しないでください。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
材質スチール
色シルバー
全幅(mm)220
耐荷重(kg)400/2本セット
結ばなくてもループ(輪)ができる!。ショックを吸収するのに優れた構造。自身の編み込みに通すだけで輪加工が簡単。車の牽引用や吊り作業に便利。
用途車の牽引、吊り下げ、レジャーに、緊急時の備えに
長さ(m)6
材質PE+PP
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせて長さやわっかの大きさが自由自在に作れるマジックロープです。用途に合わせアイ部分の大きさや長さを自由に調節が出来ます。アイ部分はロープ中心部に15cm以上通し、5cmほどロープの外に出せば完成します。力がかかる程しっかり締まります。
用途荷物の固定や引っ張り。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
ロープ長さ(m)6
使用長さ(m)0.5~5.5
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に
幅(mm)230
全長(mm)955
質量(kg)1.285
材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC
奥行(mm)319.2
耐荷重(kg)20
荷台寸法(mm)319.2×230
収納時寸法(mm)435×85×235
タイヤサイズ75mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
色レッド
質量(g)1760
消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8
電球の種類LED
Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
色レッド
質量(g)2400
タイプシーケンシャルターン
消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2
電球の種類LED
日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
色レッド
質量(g)2400
タイプノーマルターン
消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2
適合車種日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型)
電球の種類LED
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
小型軽量で操作も簡単です。
用途貨物の荷締め作業。牽引、固縛作業。
仕様先端S金具付き
トラスコ品番808-7378
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)60
ベルト長さ固定側(m)0.3
調節ベルト長さ(m)4.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス
用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
工場・・・機械移動に
フェンス・・・電線引っ張り
レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き
山野・・・木材・石移動
荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m)3
ワイヤー太さ(mm)6
小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
用途幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。
仕様ストップ機構レバーロックによるローラ固定式
質量(kg)20
水に濡れても強度が低下せず、伸びが少ないです。
用途トラック用、牽引用、祭り山車用、漁業用
材質ポリエステル
色白
長さ(m)200
水に濡れても強度が低下せず、伸びが少ない。
用途園芸用 トラック用 牽引用 祭り山車用 漁業用。
長さ(m)10
水に濡れても強度が低下せず、伸びが少ない。
用途園芸用 トラック用 牽引用 祭り山車用 漁業用。
長さ(m)10
合繊繊維の中で重い繊維で水に沈みます。ビニロンSと同様で強度があり扱いやすいロープの為、メーカー人気商品です。水に濡れても固くなりにくく陸上水中共に使用可能です。
用途トラック用・牽引用・祭り山車用・農作業用・漁業用。
長さ(m)200
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス
用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
長さ(mm)2500
備考※お買い求めの際には、実際に装着している灯具の取り付けピッチ等を確認下さい。※ハザード省電力仕様は、必ず左右セットでご使用の上、ハザード省電力化接続ハーネスを必ずご使用下さい。使用しない場合、ハザード省電力機能が正常に作動しません。●当該LEDリアコンビネーションランプ及び補修品(ブラケット)は、2010年以降に販売された車両を対象とします。●当該LEDリアコンビネーションランプを取り付け後に、必ず、保安基準で定められている断線検知機能(車両備え付け)が正しく作動するかご確認下さい。断線検知機能が正しく作動しない場合は、法規違反となり装着できません。●トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。●本製品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず製品についている「取扱い説明書」「ご使用上の注意事項」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は24Vの自動車専用品です。24Vの自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●Aタイプ、Bタイプとでは穴径及び接続コネクターが異なりますので取り付け前にご確認下さい。●バックブザーは、下面より音が出ますので、開口部をふさがないで下さい。音が聞こえなくなる可能性があります。●本製品のリフレックスリフレクタ反射部の取り付け位置が、車両最外端より400mm(小糸推奨取付寸法:385mm)以上となる場合は、追加のリフレックスリフレクタを用意し、車両最外端から400mm以内/リフレックスリフレクタの上端を地上高より900mm以内に取り付けて下さい。●本製品の仕様・生産は予告なく、変更・中止となる場合がありますので、予めご了承下さい。●雨天走行や洗車等により、レンズ内面が一時的にくもることがあります。これは雨天時等に窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題はありません。※写真はイメージです。
1本
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車。
材質アルミ、ポリプロピレン
関連キーワード