愛犬のフンを直接キャッチできるので街を汚さず、後始末も簡単です。
袋は市販のビニール袋の他、スーパーのレジ袋も装着可能です。
袋の取り付けはクリップで挟むだけなので簡単に装着できます。
柄は伸縮式なのでコンパクトになり持ち運びに便利です。
袋取り付け枠には、袋がすべり落ちにくい様にすべり止めゴムがついています。
柄はアルミパイプを使用し軽量です。また、グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしすべりません。
全長(mm)(最短時)約435~(最長時)595
材質(本体)ナイロン樹脂
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一時的に愛犬を係留できます。
リードをつなぐ場所がない公園、キャンプなどのアウトドアに最適です。
リードをカラビナに引っ掛けるだけのワンタッチ式だから簡単です。
リードをつなぐフック部分が360度回転するので、リードが絡まるのを解消し、愛犬が自由に動き回れます。
ヘッド部はハンマーで叩いてもOKです。
ご使用後は、グリップ部を持つと簡単に引き抜くことができます。
材質カラビナ/スチール
軸径(Φmm)8
全長(mm)370
材質(本体)スチール
材質(グリップ)アセロイド樹脂
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ワンちゃんのウンチを袋で包んで、そのまま流すだけの便利な、ウンチ処理袋。PE袋と紙袋がセットになっています。紙袋はそのままトイレに流せます。
材質紙
1個(100枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
忌避剤ネコ専用粒剤タイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
犬猫の嫌がる植物系の香りトリプル配合:ワサビ、タイム、ヒノキ
W効果で寄せ付けない:刺激+ニオイ
フン尿のニオイもしっかり防ぐ
雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。
土壌にやさしい天然鉱物使用
【用途】犬猫の忌避、フン尿臭の消臭
【屋外専用】
用途使用前に赤色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。
【寄せつけたくない場合】犬猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。)
【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。
※注意、1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。
【使用の目安】
1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です)
【効果的な使い方】
(1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。
(2)犬や猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。
(3)本品は、犬猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。
【使用場所】
庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など
※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。
【屋外専用】
有効成分ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油)
使用場所屋外専用
対象動物イヌ・ネコ
効果約1.5か月
1本(1000g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
エコマーク認定認定
仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用
その他ラミネートの有無:なし
材質YUPO(ユポ紙)
寸法(mm)205×205、85×90、58×120、144×80、234×37
文字内容犬ふん尿(監視カメラ作動中)
取付方式ステッカー
1枚
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
忌避剤ネコ専用粒剤タイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
忌避成分は、香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸メチルです。
甘い柑橘系の香りで、人に不快感を与えません。
雨に流されにくく約2~4週間効果が持続します。
消臭成分が縄張りの原因となる糞尿臭を抑え忌避効果アップします。
用途花壇、庭、駐車場への糞尿被害防止。
成分香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸エチル、ミカン科植物油など
種別普通物
対象動物犬猫
野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減
センサー赤外線(熱感知式)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ネコ
被害場所に向けて置くだけで、赤外線センサーが猫の動きを感知し、自動でスプレーを噴射。猫の聴覚、視覚、触覚を強烈に刺激し、驚かせて追い払います。イヤなニオイがないのでお庭で安心してお使いいただけます。
器具の前を通る際に手を叩くと、音を感知して3分間センサーの感知とスプレーの噴射が止まる一時停止モードを採用しています。
雨に強いので、庭先や花壇など猫が現れるいろいろな場所に設置できます。電池式なので配線も不要。コンセントの有無も問いません。
トラスコ品番759-3759
対象動物猫
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
赤外線センサーで猫の動きをキャッチし、超音波によって猫を遠ざけます。
どんな場所でも取り付け可能!繰り返し使える充電式タイプ
対象動物ネコ
本体寸法(mm)95×42×137
質量(g)320
音声出力18~23kHz
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480
質量(g)500
刃幅(mm)170
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-800K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
犬猫のフン尿を消臭&忌避!
犬猫のフン尿のニオイを消臭し、犬猫のいやがるペパーミント、チモール、ヒノキ、ワサビの刺激とニオイでよせつけません。
効きめは約1週間持続。(天候や温度条件により異なります)
家の周りのフン尿被害にブロック塀、玄関周りなど被害を受けた場所にスプレーしてください。
※植物には直接かけないこと。枯れる場合があります。ゴミあさりの被害にゴミを出す時にゴミ置き場、ゴミ袋やゴミ箱などに直接スプレーしてください。
用途【 使用場所 】
外壁、玄関周り、家の周り、駐車場、花だん周り、ゴミ置き場 * 植物には直接かけないこと。枯れるおそれがあります。
【使用方法】
使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。
噴射レバーを引き、犬・猫が寄ってきて困っている場所(20cm×20cm)に約3秒(約40cm以上離して)噴射してください。
犬・猫のフンや生ゴミなど犬・猫を引き寄せるおそれがある場合は、あらかじめそれらを取り除いてから処理してください。
ゴミを出すとき、ゴミ置き場、ゴミ箱、ゴミ袋などに直接スプレーしてください。
対象動物イヌ、ネコ
トラスコ品番828-5229
アズワン品番64-1139-63
1本(450mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
臭い成分を80%吸収!消臭袋。消臭剤が臭い成分を吸収、臭いを低減する袋
サイズM
1枚(100枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。
●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業に
トラスコ品番469-6174
セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット)
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
対象動物ねこ
1パック(30g)
¥329
税込¥362
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。周囲に対して注意喚起を促進します。
用途注意喚起用の標識として。
特殊なステンレス歯がトップコートや肌を痛めることなく優しくアンダーコートを取り除きます。歯が肌に食い込むのを防ぐエッジガードが追加され、さらに肌に優しくなりました。ワンプッシュで歯についた毛を簡単除去。人間工学に基づいた設計。
材質刃:ステンレス柄:ポリプロピレン、合成ゴム
サイズS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×155×53
対象毛の長さ:5cm以上、参考体重:約4.5kg~9kg未満、代表犬種:ダックスフンド(ロング)/キャバリア/シェルティ/シーズー
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
特殊なステンレス歯がトップコートや肌を痛めることなく優しくアンダーコートを取り除きます。歯が肌に食い込むのを防ぐエッジガードが追加され、さらに肌に優しくなりました。ワンプッシュで歯についた毛を簡単除去。人間工学に基づいた設計。
材質刃:ステンレス柄:ポリプロピレン、合成ゴム
サイズS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×155×53
対象毛の長さ:5cm未満、参考体重:約4.5kg~9kg未満、代表犬種:ダックスフンド(スムース)/パグ/フレンチブルドッグ/ミニチュアピンシャー
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用
その他ラミネートの有無:なし
材質YUPO(ユポ紙)
寸法(mm)146×146、61×206、41×86、102×57、166×26
文字内容犬ふん尿(監視カメラ作動中)
取付方式ステッカー
1枚
¥899
税込¥989
9日以内出荷
フン尿のニオイをすばやく消臭強力消臭成分配合4つの消臭成分が、分解・中和・脱臭・マスキングを行い、ニオイを撃退します。
【犬猫のトイレの習性】
犬は尿をかける行為(マーキング)でなわばりを主張します。マーキング跡に他の犬が次々にマーキングを行います。
猫は日常生活の中で自分の餌場、トイレ、昼寝など、場所を決めて、一定のルート上で行動します。自分のニオイをもとに、同じ場所でくり返しフン尿をします。
用途【使用場所】道路、駐車場、庭、家のまわり
※植物には直接かけないでください。枯れるおそれがあります。
【使用方法】
犬猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。
犬猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。★
【上手な使い方】
犬猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することをおすすめします。
成分消臭成分(酸化チタン、消臭香料、ペパーミントオイル、重曹)
トラスコ品番818-5061
種別液剤
容量1000ml
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×238×70
使用の目安1m2あたり150~200ml
使用場所道路、駐車場、庭、家のまわり
対象動物イヌ・ネコ
1本(1000mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製)
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)85
仕上鏡面研磨
適合ロープ径(Φmm)10以内
吊下荷重N(kgf)196[20](吊下げ方向)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ゴム式で簡単取付、雨やホコリ、犬猫のフンなどによる汚れから守ります
用途簡易保管カバー
材質PE
色シルバー
1個
¥2,298
税込¥2,528
11日以内出荷
ワンちゃんが安心して昇り降りできるペットステップです。ソファやベッドなど段差を登るのが難しい愛犬にピッタリです。幅広設計なので、ダックスフンド、コーギーなど体長の長い犬種も安心です。厚みのあるクッションで腰への負担を軽減します。ケガやヘルニアの予防にも効果的です。汚れを拭き取りやすいPVCレザーを使用しています。高級感のある質感です。ステップの中にはシーツやおやつなど、お手入れ用品をたっぷり収納できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納が可能です。
材質【本体】表面:PVCレザー(ポリ塩化ビニル)、底面:不織布(ポリプロピレン)、板材:繊維板、パイピング:ポリエステル100%【クッション】表面:PVCレザー(ポリ塩化ビニル)、裏面:不織布(ポリプロピレン)、板材:繊維板、クッション材:ウレタンフォーム
質量(g)4500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×300
高さ(cm)(クッション面まで)上段30、下段15
静止耐荷重(kg)30
適応小型犬、猫
折りたたみ寸法(cm)35×40×20
移動や旅行に便利なキャリーです。本体にはフードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。室内ではペットハウスとしても使用できます。銀イオンを配合しています。
材質本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した環境対策のぼりです。
用途環境対策のPRに。環境問題の注意喚起に。
材質再生ポリエステル繊維100%
寸法(mm)450×1500
取付方式ポール取付
エコマーク認定認定
仕上上下部三巻縫製補強
エコマーク認定番号21105006
チチ左チチ10ヶ所
関連キーワード