60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重180kgの丈夫なアウトドアコード(3mmのパラコード)と強度試験済みのストロングパーツで首輪とリードが作れるキットです。 付属のレシピはわかりやすい写真解説に、丈夫につくるポイントも掲載!初心者の方でも簡単につくることができます。 わんちゃんの首輪やリードは、犬種によってサイズが様ー。 ウチの子にぴったりのサイズでつくることができます。 首輪やリードを制作するのに頑丈なパーツが欲しい!というお声を多くいただき、発売したストロングパーツはJIS規格に則った試験も受けています。 丸カンやDカンは、継ぎ目がない一体型となっており、力がかかって開いてしますことがありません。 鉄砲カンは、ジョイント部分が頑丈な作りになっており、負荷が掛かっても壊れにくく、安全性が求められるリードには最適です。 ※ただし、作り方や作り手の手加減によって作品の強度は変わりますので、ご留意ください。
セット内容アウトドアコード、プラバックル1個、Dカン1個、レシピ必要な道具:バインダー、はさみ、定規、ライター制作時間:約3時間 長さ(cm)リード:約105(持ち手含まず) 首廻り(cm)約35まで
1袋
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロープを編み込んで、ブレスレットや犬のリードなど手芸感覚での製作可能。
用途手芸、各種結束 引張強度(kN[kgf])約2.45(250) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマRM長さ調整リード
場面に応じて簡単に長さが調整できるリードです。折り返しの内側に滑り止め素材を配し、簡単にループの長さを調節できます。リードの持ち方も場面に合わせて変えられます。手持ちで通常使用できます。肩掛けで長めに使用、両手が自由になります。ななめ掛けで使用時はフンの処理や人や車が近づいた時、折返し部分を前に移動させループを大きくすることにより、両手自由のまま手早くワンちゃんを近くに引き寄せられます。
質量(g)100 長さ(m)調整範囲:約1.6~3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×3200 適応体重(kg)約20以下
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライト付き伸縮リードで愛犬との散歩がもっと楽しく!小型犬用伸縮リード。軽量で持ち運びラクラク!最大5mまで伸びて、愛犬も大満足。丈夫な素材で安心安全。カラフルな色も魅力。
用途愛犬との散歩がもっと楽しく!イルミネーション付き小型犬用伸縮リード。 電源単4乾電池2本 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)185×110×50 リード線長さ(m)5
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト付き伸縮リードで愛犬との散歩がもっと楽しく!小型犬用伸縮リード。軽量で持ち運びラクラク!最大5mまで伸びて、愛犬も大満足。丈夫な素材で安心安全。カラフルな色も魅力。
用途愛犬との散歩がもっと楽しく!イルミネーション付き小型犬用伸縮リード。 使用時間2-3時間 充電時間2-3時間 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×110×55 バッテリー容量(mAh)600 リード線長さ(m)5
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で簡単操作 ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。 安全設計の収納型フック フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。 壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます) 木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。 コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下 材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂 形状角型 質量(kg)約0.5 タイプ壁固定 太さ(mm)対応リード:15以下 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×46×94
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

愛犬のフンを直接キャッチできるので街を汚さず、後始末も簡単です。 袋は市販のビニール袋の他、スーパーのレジ袋も装着可能です。 袋の取り付けはクリップで挟むだけなので簡単に装着できます。 柄は伸縮式なのでコンパクトになり持ち運びに便利です。 袋取り付け枠には、袋がすべり落ちにくい様にすべり止めゴムがついています。 柄はアルミパイプを使用し軽量です。また、グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしすべりません。
全長(mm)(最短時)約435~(最長時)595 材質(本体)ナイロン樹脂 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

水に強く強度もあります。
用途アウトドアーやレジャーに
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)わんわんスティック
一時的に愛犬を係留できます。 リードをつなぐ場所がない公園、キャンプなどのアウトドアに最適です。 リードをカラビナに引っ掛けるだけのワンタッチ式だから簡単です。 リードをつなぐフック部分が360度回転するので、リードが絡まるのを解消し、愛犬が自由に動き回れます。 ヘッド部はハンマーで叩いてもOKです。 ご使用後は、グリップ部を持つと簡単に引き抜くことができます。
材質カラビナ/スチール 軸径(Φmm)8 全長(mm)370 材質(本体)スチール 材質(グリップ)アセロイド樹脂
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のかわいい犬型のリードフックです。ハズレ止めバネ付きで安心です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ペットとの自転車移動を安全で快適にする。自転車移動時だけでなく、リュックや簡易ハウスとしても使える3wayペットリュック。底面には振動吸収クッションを採用し、自転車のバスケットへ直接のせた場合と比較して振動による負担を約70%軽減します。※必ず付属の飛び出し防止リードホルダーを装着してください。※バスケット使用の際は必ず3か所の固定ベルトを装着してください。
用途対象:超小型~小型犬・猫(4kgまで)。リュック目安サイズ:幅31cm×奥行24cm×高さ38cm。素材:ポリエステル。製品重量:約1.1kg。目安サイズ(内面):幅31cm以上×奥行24cm以上×高さ18cm以上。(バスケットの前部および両側面に固定ベルトが通る幅3cm×高さ2cm以上の穴があること) キャメル
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

D-Φ40x250xR 大型犬用リング・フレペグ フレペグ 動画あり
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途フランジを付けることで、横に引っ張られても軸は緩みません。大型犬、ポニーなど。 仕様抜け方向の強さkg:180 固定方法リード レンチ24
1本
19,980 税込21,978
12日以内出荷

フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。 種別ウォールフック 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 梱包数20個
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマエアトラベルキャリー
移動や旅行に便利なキャリーです。本体にはフードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。室内ではペットハウスとしても使用できます。銀イオンを配合しています。
材質本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)102×235 ストローク(m)1.5
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開口部の広がりが広いスナップです。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC1) 種類トリガースナップ 寸法C(mm)16 仕上ニッケル
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型犬用フレペグは、大型犬用(40kgまで)の係留アンカーです。リードを掛けるリング部分は、クルクルと360度自由に回転します。リードが絡まりにくく、愛犬もストレスなく自由に動き回ることが可能です。フランジを付けたことで、横に引っ張られても軸は緩みません。
用途大型犬の係留アンカーに。 長さ(mm)250(地中に入る部分) 質量(kg)1.15 質量(g)1150 固定方法リード 強さ180kg(抜け方向) スクリューΦ40 レンチ24 対象動物対応犬種:大型犬(最大40kgまで)
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷

緊急時の同行避難を想定した、ペット用防災セット犬用15点セットです。ショルダーバッグは斜め掛け・肩掛け・手提げが可能です。防災リュック・クレートと一緒に運べます。ゆとりあるバッグは水やフード等、嗜好性の高いものを入れられます。水・フード・犬用靴下・その他常備薬等はご用意ください。
仕様【追加で備えておきたいもの】ペットフード、水、薬、排泄物の処理用具、ブラシ、キャリーバッグやケージ、清浄綿、お気に入りのおもちゃ、油性ペンなど セット内容ショルダーバッグ1個、ディッシュ2枚、折りたたみトイレ1個、ペットシーツ10枚、防臭袋20枚、迷子札1個、リード1本、首輪1本、自着性テープ1本、タオル1枚、ハンカチ(ガーゼ素材)1枚、アルミシート1枚、おそうじシート10枚、テープ1本、防災手帳1冊 質量(g)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×140×250
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1セット(6枚)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

マグネットで簡単設置。子供用のヘルメットを2個収納できます。濡れたレインコートの一時掛けや帽子やサブバッグの収納、犬のリードなどお散歩セットの収納に。マグネットで簡単設置。子供用のヘルメットを2個収納できます。付属の木ネジで壁にも取り付けOK。
質量(g)約460 耐荷重(kg)マグネット使用時:約1(フック1つあたり約0.5)、木ネジ使用時:約4(フック1つあたり約2) 付属品マグネット×2 滑り止めシリコーン×1 木ねじ×2 材質本体:スチール(粉体塗装) 対応キッズサイズまでのヘルメット(重量約500g以内のもの)2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×7.5×35 内寸(cm)フックとフックの間隔:約28
1個
2,000 税込2,200
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ) 取付高(mm)1000以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28) 取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています) 芯材アルミ 材質(表面)エラストマー 材質(ブラケット)アルミ 最大荷重(kg)10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濡れたレインコートや傘の一時干しのスペースとしても役立ちます。帽子や小さなサブバッグ、犬のリードやお散歩セットなどの収納としても便利。玄関扉に取り付ければ置き場に困っていた子供用のヘルメット(約500g以内のもの)を収納できます。
付属品マグネット×2、木ネジ×2、滑り止めシリコーン 材質スチール(粉体塗装) 寸法(mm)60×75×350 間隔(mm)【フック】280
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

ありそうでなかった進化系キャリー。キャリーの底部がスライド式で引き出せる。出入口部分がスライドするので、嫌がって暴れる愛猫、愛犬も抱っこしたまま出し入れが可能。動物病院での診察時、キャリーの奥でガクガク震えて手を入れると威嚇する子にもワンタッチでスライドさせるだけで出してあげることが可能。工具不要の組み立て式。ドアロックは片手で簡単に操作可能。通気性が優れているので熱がこもりにくい。お手入れ簡単で衛生的。扉は格子状になっているので、おやつをあげたり中の様子も確認可能。
用途ペット用キャリーケースとして。犬用 猫用 キャリーケース スライドキャリー キャリーバッグ ハードタイプ アメリカ製 小動物 材質ポリプロピレン、スチール
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用) ヤブ原産業 動画あり
マッハコンは床用の超速硬高強度コンクリート補修材です。倉庫や工場等の床の欠損、段差等を手軽かつ素早く補修できます。スピードはマッハ、強度は鉄壁の如く既存概念を覆す補修材です。道具を使わずに手だけでも施工可能なので、建築のプロの施工業者はもちろんのこと、工場や倉庫の従業員の方でも施工できます。 強度はコンクリートの4倍。施工後10分で歩行可能。施工後20分で車両通行可能。袋のまま練り、手だけでも施工可能だから道具が不要。 マッハコンの露出仕上げもできますが、各種仕上げ材(セメント系仕上げ材、陶・磁器タイル、石材、塗料、防水材、合成樹脂塗り床材等)の施工も可能です。
用途倉庫・工場・冷凍倉庫・トラックターミナルのコンクリート床の補修、機械設備のアンカー固定・機械撤去後の補修、ゴルフ場のカート道路の欠損補修、屋上のコンクリート床・架台の穴の補修、住宅のガレージ・アプローチ・犬走り等の路面補修 危険物の類別非危険物 関連資料(4.1MB)
1袋(3kg×1袋)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯型のマルチリーダー。 金魚には必要ありませんが、アジアアロワナの輸入には必需品。 アジアアロワナには個体識別のため、1尾1尾にマイクロチップが挿入されています。 マイクロチップは世界的に統一された規格が無く、メーカー各社が独自に規格した製品が多数あります。 そのため、データを読み取る機械(リーダーまたはスキャナーと言います)は、それら様々な規格に対応する機種が求められています。 シンガポール、マレーシア、インドネシアのファームでは10桁の数字だけのFDX-Aと言う規格が中心です。 しかし、中には15桁のFDX-Bや他の規格が混在しています。 色々なファームのアロワナで試した結果、今のところ、すべてのタイプを読み取れています。 使い方は簡単。読取スイッチを押してアロワナに近づけるだけ。 読み取れたら「ピッ」と音とともにマイクロチップのナンバーとタイプを表示します。 8cm以内で読み取りが可能です。 できるだけ近付ける方が、読み取りは早いです。 充電はパソコンとミニUSBで接続。 パソコンとケーブルさえあれば、全世界のどこでも充電が可能。 海外の渡航先でも充電ができます。 水濡れに弱いので、アロワナのマイクロチップを読み取る時は、本体をビニール袋に入れて密封してから使用して下さい。 アロワナだけでなく、犬、猫、特殊動物などに挿入されているマイクロチップも、読み取れる規格であれば読み取れます。
付属品ミニUSBケーブル、バッテリー、説明書 寸法(mm)155×82(アンテナ)×33 質量(g)15 使用温度範囲(℃)-5~40 規格ISO規格11784/5 (FDX-B)、ISO規格14223 (FDX-B)、FDX-A、HDX、EM4102 電源リチウムイオンバッテリー3.7V/1400ma 周波数(kHz)134.2 読取(mm)最長80 (12mm ガラス封入のマイクロチップ ) 充電方式パソコンとミニUSBで接続して充電
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ファンタジーワールド4輪バギー Silver Wing
大型犬や多頭飼いにも最適な4輪バギー。女性でもスムーズに運転できます。大きなタイヤは小さな力でもスイスイ操縦でき、色々な場面で大活躍できます。前面がファスナーで大きく開閉!後部からも乗り降り可能なので大きなワンちゃんも方向転換することなくラクラク乗車♪。内部のフレームを動かすと屋根もなくなり「 フルオープンカート 」に!太陽をあびて気持よくお散歩ができます。前面、サイド面、天面はメッシュ素材で通気性とペットの視界を確保。握りやすいソフトグリップは高さを調節できます。駐車時に便利な後輪ブレーキで安全性をキープ。小物&ドリンクホルダーが収納できるバッグは取り外し可能。折りたたみが簡単!組み立て時に工具不要。
用途ペットの移動に。ペットカート/ペットキャリー/ドッグカート/ドッグキャリー/折り畳み/おでかけカート/犬/犬用/3匹/ペット用/散歩/お出掛け/おでかけ/折りたたみ/キャリーカート/大型犬/多頭飼い/リード付/ドリンクホルダー/小物ホルダー/おしゃれ/シンプル 材質カート:スチール/プラスチック、ハウス部:スチール/ポリエステル/ナイロン 質量(kg)16 ブラウン 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)70×105×112 適応体重(kg)55
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

爪楊枝アーティストEriyの描くかわいい犬たちのバースデーカード
用途グリーティングカード
1個
349 税込384
3日以内出荷

玄関やエントランス、お庭など壁の可能性を楽しく引き出そう。掛ける、吊るす、置く、つなぐ、立てかける。ウォールフック&バーはアイデア次第で使い方自由。シンプルなつくりで、ただの壁が便利な場に早変わり。ここにちょっと掛けられたら助かるのに…という玄関や庭に足せば、毎日の満足度がぐんとふくらみます。【おすすめポイント】。1.玄関の鍵を開ける間のバッグハンガーとして。2.宅配ボックスの固定にもぴったり・・・バーにワイヤーを通してしっかり固定できます。3.フックとバーの一体形状で長傘と折りたたみ傘どちらも掛けられる。4.庭先などでもマルチに使えて便利。5.フックの位置は右でも左でもOK:フックは工夫を凝らした、上下シンメトリーのT字型デザイン。だからフックを左右どちらでも、設置場所に合わせて取付けられます。6.住まいになじむ洗練デザイン:余計なものを削ぎ、使いやすさを極めて、シンプルに仕上げました。こだわりのある家にふさわしい、スマートなデザインです。【特徴】。フックとバーが一体になっているのが、使い勝手のいいところ。2つの形状があるから、例えば、長傘と折りたたみ傘、どちらもサッと掛けられます。ペットのリード掛けや玄関の鍵を開ける間のバックハンガーとして、庭まわり、ウッドデッキでは、ガーデニング用品を掛けても便利です。※リードを掛けル場合は、小型犬のみとなります。
用途エントランスフック・玄関フック・マルチフックとして 傘掛け・バック掛け・リード(小型犬のみ)掛け・ガーデンツール掛け・宅配ボックスのワイヤー固定・自転車のワイヤー固定等にお使いいただけます。 付属品トラスタッピンねじ5×50mm、平座金、コンクリートプラグ 材質アルミニウム合金(アクリル樹脂焼付塗装) 耐荷重(kg)10 高さH(mm)55 奥行D(mm)81.5 幅W(mm)255
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンタジーワールドファンタジーキャリー
小型犬、猫、小動物の移動に便利なハードキャリー。軽くて丈夫なポリプロピレン製ボディ。扉は中の様子が確認できる格子状。通気性が優れているので熱がこもりにくい設計。車載時はシートベルトを通して固定可能。扉は左開き、右開きとお好みで取り付け可能。お手入れ簡単で衛生的。
用途ペットの移動やクレートとして。ペットキャリー/ペット用キャリー/キャリーケース/ゲージ/ケージ/キャリーバッグ/キャリーハウス/ペット/小型犬/子犬/犬/イヌ/ドッグ/猫/ネコ/キャット/小動物/トラベルキャリー/おでかけ/散歩/ドライブ/旅行/ハウス/クレート/通院/防災/軽い/軽量/丈夫 材質ポリプロピレン、スチール
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケーブルを緩め、イヌから隠すようにしながら静かにイヌに近づいてください。ポールを構えたりするとイヌが怯えてしまうので避けましょう。輪をかける。2両手を使ってワイヤーの輪を素早くイヌの頭部に通します。イヌの首にフィットするまで、片手でリリースコードを締めていきます。首を締める、動物をコントロールする等の行動は決してとらないでください。イヌを誘導。3両手でポールを少し長めに持ち、動物の首にリードがきちんとかかっていることを確認したら、イヌの隣に立って前方へ誘導します。イヌは視界に先導者がいる場合は先方へ進もうとしますが、後方についたほうが良い場合もあります。タヌキの場合。4イヌをそのまま誘導しながら搬送場所に誘導します。トラックの荷台など高い位置に誘導する場合は、別途傾斜台のご使用をおすすめします。タヌキ等 野生動物の場合…首や胴体だけに輪をかけるのではなく、たすき掛けのように頭と前片足にかかるようにしてください。
用途箱罠で捕獲した小型~中型の野生動物を捉える際や、犬や猫の保護や救出にもお使いいただけます。樹上、建物の下、雨水排水路などでも、このアニマルキャッチポールを使えば救出することが可能です。【対象動物】。小型・中型哺乳類。タヌキ、アナグマ、アライグマ、イヌ、キツネ、ハクビシン、ヌートリア、ウサギなど 全長(mm)1220 質量(kg)約11
1個
31,980 税込35,178
欠品中

みんなで一緒にお出かけ!最大4頭まで乗れる犬用カート。「わんわんカート多頭用DXplus」。6kg以下の小型犬最大4頭(耐荷重:25kg)まで対応。みんなで一緒にお出かけ出来るカート。中型犬もゆったり乗れる広々バスケット!。収納バスケット、背面ポケット付きで荷物を入れられて手元スッキリ。目隠しカバー付きなので人通りの多い時や寝てる時の目隠しも。バスケットには4頭まで対応できる飛び出し防止リード4本付き。前からも後ろからも開く両対面式カバー。カートを押しながら愛犬の様子を確認できる。前後3か所のメッシュ窓で風が通り抜ける。通気性も抜群。大容量バスケットで大きな荷物も出し入れしやすい。後輪ロック付で、停止時でも安心。前輪のキャスター回転止めで、坂道走行時のふらつき防止。レバーを引くだけで、スリムに、簡単に折りたためるので収納にも便利。
材質フレーム:スチール、本体バスケット:ポリエステル 質量(kg)約7 ストライプグリーン 耐荷重25kg以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53.5×80×98.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53.5×27.5×99.5
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ファンタジーワールド3輪バギー JetPro
大型犬も使用可能なペット用カート。使いやすい機能が充実!収納もたくさんあって、お散歩もらくらく。スポーティーでシンプルなデザイン。適応体重30kg。大きなタイヤは小さな力でもスイスイ操縦でき、色々な場面で大活躍できます。。折りたたみが簡単!組み立て時に工具不要。握りやすいソフトグリップは3段階に高さを調節できます。駐車時に便利な後輪ブレーキで安全性をキープ。前面、サイド面、天面はメッシュ素材で通気性とペットの視界を確保。小物&ドリンクホルダーが収納できるバッグは取り外し可能。
用途ペットの移動に。ペットカート/ペットキャリー/ドッグカート/ドッグキャリー/折り畳み/おでかけカート/犬用/大型犬/ペット用/散歩/お出掛け/おでかけ/折りたたみ/キャリーカート/犬/ペットバギー/リード付/ドリンクホルダー/小物ホルダー/おしゃれ/シンプル/スポーティー 材質カート:スチール/プラスチック、ハウス部:スチール/ポリエステル/ナイロン 質量(kg)13 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)61×82×106 適応体重(kg)30
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットと一緒にお出かけできる、軽くて丈夫なソフトペットキャリーです。トートバッグとショルダーバッグのどちらでも使える2WAYキャリーバッグです。付属のショルダーベルトを使用して肩に斜め掛けすれば両手が使えてとても便利です。お出かけ時のおやつやシーツなどをたっぷり収納できる4つのポケット付きです。天面と側面はメッシュの窓付きで、中の様子が見えます。側面の窓からペットの出入りも可能でおやつもあげられます。中敷きはカバーを外して洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。飛び出し防止リード付きで安心です。
適合猫・小型犬 材質【本体・中敷き】生地:ポリエステル100%(表生地のみPUコーティング)、メッシュ部:ポリエステル100%、中敷き:ポリエステル100%(表生地のみPUコーティング)、本体芯材:ポリプロピレン、本体側面芯材:発泡ポリウレタン【飛び出し防止リード】金具部:亜鉛合金、生地:ポリプロピレン100% 長さ(mm)(ショルダーベルト)最長1240 寸法(mm)(中敷き)470×185 質量(g)900 耐荷重(kg)体重8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×210×310
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペットと一緒に安全で快適なドライブを。折りたためてコンパクトに収納可能。ペットの飛び出しを防止するリードホルダー。内側から開けられないロック式ファスナー。自転車でも安全!バスケットにしっかりと固定できる3カ所のベルト
用途製品名/PET-003S(ドライブペットキャリーS)。目安サイズ(外寸)/幅360x高さ310x奥行270(mm)。製品重量/約1.0kg。目安適用体重:6kgまで(超小型犬~小型犬・猫)。品質表示/ポリエステル(表面撥水加工)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Richell(リッチェル)キャンピングキャリー
中型・大型犬サイズのキャンピングキャリーです。外出時にはキャリー、お家ではハウスとして使えます。お外でキャリー、お家でハウス!。ペットを守る丈夫なハードタイプ。シートベルトに固定できるから、車での安全対策に。プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単。普段からハウスとして慣らしておくことで、来客時や災害時の移動にも安心です。
付属品六角棒スパナ 材質本体・扉ロックケース・ハンドル・軸受け:ポリプロピレン、キャスター:ポリアセタール、ハンドルカバー・扉ロック:ABS樹脂、扉・扉軸:スチール(ポリエステル粉体焼付塗装)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマ3WAYペットカート
カート・キャリー・ドライブボックスの3通りの使い方ができる、3WAYペットカートです。ワンタッチで折りたたみができ、車のトランクにもコンパクトに収納できます。収納袋付きです。マットは暑さ寒さ対策に保冷剤やカイロが入る保温保冷材用ポケット付マットです。ペットの飛び出し防止に飛び出し防止リード2本付きです。前窓オープン可能、そして窓は通気性のいいメッシュ窓になっています。カート下小物入れ、ドリンクホルダーなどの収納も付いています。前輪にベアリング搭載で動きがスムーズ、直径19cm後輪でガタツキにくくします。後輪のブレーキレバーを降ろすと簡単にロックでき安心です。
適合(目安)体重15以内の超小型犬、小型犬、中型犬 質量(kg)6.7 主要材質キャリー:ポリエステル、スチール、ポリプロピレン、ナイロン、ポリアセタール、マット:ポリエステル、ウレタンフォーム、発泡ポリエチレン、カート:スチール、EVA樹脂(ハンドル、タイヤ)、ポリプロピレン(ドリンクホルダー)、カート下小物入れ:塩化ビニル樹脂、ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カート組立時外寸:51×69×100、カート折りたたみ時外寸(キャリーをつけたままの状態): 51×82×26.5、キャリー組立時外寸:34×60×54、キャリー組立時内寸:28×50×45、キャリー折りたたみ時外寸:34×60×14、ドライブボックス組立時外寸:60×34×25
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)