26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製のかわいい犬型のリードフックです。ハズレ止めバネ付きで安心です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN-R80 ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80 LAMP(スガツネ) 動画あり
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製) 材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)85 仕上鏡面研磨 適合ロープ径(Φmm)10以内 吊下荷重N(kgf)196[20](吊下げ方向)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 LAMP(スガツネ) 動画あり
物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30 材質ステンレス鋼(SCS14) 仕上鏡面研磨
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 吊下荷重N(kgf)147(15) 使用荷重(kN)0.15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に 種類スナップフック 寸法T(mm)6
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。 トラスコ品番833-7823 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)153 種類パッドアイ 2018年トラスコ掲載ページ2 0979
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。 種別ウォールフック 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 梱包数20個
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

景観に配慮したスタイリッシュなペット用リードフック
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質サインプレート/アルミ製 寸法(mm)100×200 タイプ壁付型
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Mont Blanc(モンブラン)わんわんスティック
一時的に愛犬を係留できます。 リードをつなぐ場所がない公園、キャンプなどのアウトドアに最適です。 リードをカラビナに引っ掛けるだけのワンタッチ式だから簡単です。 リードをつなぐフック部分が360度回転するので、リードが絡まるのを解消し、愛犬が自由に動き回れます。 ヘッド部はハンマーで叩いてもOKです。 ご使用後は、グリップ部を持つと簡単に引き抜くことができます。
材質カラビナ/スチール 軸径(Φmm)8 全長(mm)370 材質(本体)スチール 材質(グリップ)アセロイド樹脂
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ) 取付高(mm)1000以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28) 取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています) 芯材アルミ 材質(表面)エラストマー 材質(ブラケット)アルミ 最大荷重(kg)10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。 種別プレートフック 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。 トラスコ品番833-7830 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)140 種類パッドアイ 2018年トラスコ掲載ページ2 0979
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

玄関やエントランス、お庭など壁の可能性を楽しく引き出そう。掛ける、吊るす、置く、つなぐ、立てかける。ウォールフック&バーはアイデア次第で使い方自由。シンプルなつくりで、ただの壁が便利な場に早変わり。ここにちょっと掛けられたら助かるのに…という玄関や庭に足せば、毎日の満足度がぐんとふくらみます。【おすすめポイント】。1.玄関の鍵を開ける間のバッグハンガーとして。2.宅配ボックスの固定にもぴったり・・・バーにワイヤーを通してしっかり固定できます。3.フックとバーの一体形状で長傘と折りたたみ傘どちらも掛けられる。4.庭先などでもマルチに使えて便利。5.フックの位置は右でも左でもOK:フックは工夫を凝らした、上下シンメトリーのT字型デザイン。だからフックを左右どちらでも、設置場所に合わせて取付けられます。6.住まいになじむ洗練デザイン:余計なものを削ぎ、使いやすさを極めて、シンプルに仕上げました。こだわりのある家にふさわしい、スマートなデザインです。【特徴】。フックとバーが一体になっているのが、使い勝手のいいところ。2つの形状があるから、例えば、長傘と折りたたみ傘、どちらもサッと掛けられます。ペットのリード掛けや玄関の鍵を開ける間のバックハンガーとして、庭まわり、ウッドデッキでは、ガーデニング用品を掛けても便利です。※リードを掛けル場合は、小型犬のみとなります。
用途エントランスフック・玄関フック・マルチフックとして 傘掛け・バック掛け・リード(小型犬のみ)掛け・ガーデンツール掛け・宅配ボックスのワイヤー固定・自転車のワイヤー固定等にお使いいただけます。 付属品トラスタッピンねじ5×50mm、平座金、コンクリートプラグ 材質アルミニウム合金(アクリル樹脂焼付塗装) 耐荷重(kg)10 高さH(mm)55 奥行D(mm)81.5 幅W(mm)255
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN-R100F ステンレス鋼製ナス環フック(回転式) LAMP(スガツネ) 動画あり
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。左右に90°回転します。使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3703 材質ステンレス 質量(g)350 種類ナス環タイプ 寸法H(mm)60 寸法A(mm)20 寸法B(mm)100 寸法d1(mm)5.5 寸法d2(mm)11 取付け方法壁付け 材質(フック)ステンレス鋼(SCS14) 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)588 吊下荷重N(kgf)588/60
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)ワンちゃんフック Ⅱ
ほねをモチーフにした可愛らしいデザインの愛犬のリードロープを一時的につないでおけるフックです。 T型形状により、ロープが外れにくい仕様となっております。 ZDC製のカラーはホワイトです。
材質ZDC 本体質量(g)90 仕上粉黛塗装 付属品SUS十字穴付皿タッピンM4×30:3本、樹脂プラグアンカー6×30:3本
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

フジテック・ジャパン犬足フック
材質 仕上黒塗装 付属品取付ビス
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ACE(エース/モリギン)ワンちゃんフック HN型
ほねをモチーフにした可愛らしいデザインの愛犬のリードロープを一時的につないでおけるフックです。 T型形状により、ロープが外れにくい仕様となっております。 SUS製ショットブラスト仕上です。
材質SUS304 本体質量(g)130 仕上ショットブラスト 付属品SUS十字穴付皿タッピンネジM4×50:3本
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

犬と猫のしっぽがフックになっています。 首のリボンをお好きなものに替えられます。 レバーハンドルと同じ色で揃えられます。
種類屋内用
1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットアドバンスドギーフックライト
ペット用リードを片手で簡単に固定 ドギーフックライトは、カバーを回転させるだけで、フックが現れる間単な構造でリードを片手で簡単に、ロックすることが出来ます。 取付面から突起物が出ていないので、洋服やバッグが引っかかるのを防ぎます。 カバー素材は、耐衝撃性に優れ軽量なポリカーボネート樹脂。本体はサビに強いので、屋内はもちろん屋外にもご使用いただけます。カラーはホワイト、ピンク、ブラックをご用意。 壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます) 木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
適合中・小型犬用・20kg以下 材質本体:アルミダイガスト、アクリル焼付塗装、カバー:ポリカーボネート樹脂 質量(kg)約0.15 タイプ壁固定 寸法(Φ×mm)95×D41 適合厚さ(mm)リード:10以下
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で簡単操作 ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。 安全設計の収納型フック フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。 壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます) 木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。 コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下 材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂 形状丸型 質量(kg)約0.4 タイプ壁固定 収納寸法(mm)Φ94×D45 適合厚さ(mm)リード:10以下
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットアドバンス丸型ドギーフック・無地
片手で簡単操作 ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。 安全設計の収納型フック フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。 壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます) 木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。 コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下 材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂 形状丸型 質量(kg)約0.4 タイプ壁固定 収納寸法(mm)Φ94×D45 適合厚さ(mm)リード:10以下
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で簡単操作 ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。 安全設計の収納型フック フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。 壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます) 木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。 コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下 材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂 形状角型 質量(kg)約0.5 タイプ壁固定 太さ(mm)対応リード:15以下 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×46×94
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットアドバンス角型ドギーフック・無地
片手で簡単操作 ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。 安全設計の収納型フック フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。 壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます) 木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。 コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下 材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂 形状角型 質量(kg)約0.5 タイプ壁固定 太さ(mm)対応リード:15以下 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×46×94
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットとのお出かけにぴったりのデザイン性と機能性にこだわった2WAYキャリーです。肩掛けとショルダーの2WAY仕様で使い分けができます。普段着にも馴染むシンプルデザインです。顔出しができてペットといっしょにお散歩を楽しめます。メッシュで通気性もよく、暑くなりにくくなっています。フラップを掛けると周りをシャットアウトできるので安心感を与えられます。フラップは取り外し簡単なホックボタン式です。簡単に開閉できるファスナー用ストラップ付きです。
長さ(mm)【ショルダーベルト】最短時:約665(フック込み)、最長時:約1,180(フック込み)、【飛び出し防止リード】最短時:約255、最長時:約500 寸法(mm)約400×200×460(取手含む)、ハンドルカバー:約100×100、中敷き:約375×190 質量(g)1150 耐荷重(kg)(約)5 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×270
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)