こんなお得な商品も!
忌避剤ネコ専用粒剤タイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
忌避成分は、香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸メチルです。
甘い柑橘系の香りで、人に不快感を与えません。
雨に流されにくく約2~4週間効果が持続します。
消臭成分が縄張りの原因となる糞尿臭を抑え忌避効果アップします。
用途花壇、庭、駐車場への糞尿被害防止。
成分香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸エチル、ミカン科植物油など
種別普通物
対象動物犬猫
超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減
付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書
材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム
電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後)
本体質量(g)約236
センサーパッシブ赤外線センサー
使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等
アズワン品番65-2352-33
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)210×50×1.5
とって付きである事から使用後に縛る事が出来、衛生的に保てます。
本来のトイレコーナー用以外にもペットの散歩等にも携帯できます。
用途トイレコーナー用、ペットの散歩等
材質HD
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)180×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
愛犬のフンを直接キャッチできるので街を汚さず、後始末も簡単です。
袋は市販のビニール袋の他、スーパーのレジ袋も装着可能です。
袋の取り付けはクリップで挟むだけなので簡単に装着できます。
柄は伸縮式なのでコンパクトになり持ち運びに便利です。
袋取り付け枠には、袋がすべり落ちにくい様にすべり止めゴムがついています。
柄はアルミパイプを使用し軽量です。また、グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしすべりません。
全長(mm)(最短時)約435~(最長時)595
材質(本体)ナイロン樹脂
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【立入禁止忌避のしくみ】
猫の優れた嗅覚と同じ場所でフン尿を繰り返す習性を利用し、嫌なニオイで近づけないようにするしくみ。
猫が過剰に嫌がる植物由来成分を配合した猫専用忌避剤です。
粒状だから庭などで使いやすく、大容量なので広い範囲にたっぷり使えます。
土壌にやさしいゼオライトを使用しています。
【猫が嫌がる植物由来成分】
シトロネラ:レモンに似た香りのするイネ科の植物
ユーカリ:ミント系の香りのするフトモモ科の植物
用途【使い方】
(1)猫の残したフン尿やニオイを取り除く。フン尿やその周辺の土を取り除き、きれいにする。
※本品の使用前に姉妹品「ネコ専用立入禁止フン尿消臭液」で消臭すると効果的です。
(2)本品を散布する。
フン尿の被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に散布する。
※雨水などにより、忌避成分が流れ効果が弱まった場合は、再度散布してください。
※本品は猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。
(3)本品を保管する。
使用後はキャップをしっかりと締め、直射日光を避けた冷暗所に保管する。
【使用の目安】約1m間隔で小山ができるように50g程度を散布する。
【使用場所】庭・花壇まわり・駐車場など
※植物は枯れるおそれがあるため、あらかじめ目立たない場所で薬害の有無を確認してからご使用ください。
対象動物ネコ
有効成分植物精油(シトロネラ・ユーカリ・カンファ)など
天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
対象動物ねこ
1パック(30g)
¥329
税込¥362
欠品中
文字内容整理整頓 KEEP IN ORDER
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)200×400
質量(g)90
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号7118031
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
整理整頓を促す啓蒙標識です。
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
●犬猫の嫌がる天然ハーブ成分のニオイが忌避効果を発揮、お散歩中の犬猫のフン尿被害、侵入を防ぎます。
●スプレーしたところは乾くと跡が残らないので、使っていることを他の人に気づかれにくく、一戸建てやマンションの玄関や外壁等に使いやすい商品です。
●見えないガード
●オシッコ被害に
※本品は屋外専用です。室内でのご使用はおやめください。
用途犬猫の忌避
対象動物イヌ、ネコ
成分植物精油(シトロネラ、ユーカリ)など
タイプスプレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×184×53
適合場所屋外専用
使用の目安フン尿の被害を受けた場所・侵入口・通り道等に、約15cm離し、数回スプレーする。
使用場所玄関、外壁、ベランダ、道路、電柱など
剤形スプレー
1個(260g)
¥699
税込¥769
当日出荷
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)240×60×2
取付方式穴4
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4
野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減
センサー赤外線(熱感知式)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ネコ
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル
ノズル内径(Φmm)3
取付ねじサイズG1/8
材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル外径(Φmm)6
適合流体空気
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)140×55×1.5
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)3.7
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)スチール
流体空気
ノズル外径(Φmm)約5.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
4分割タイプ2パック入り。
天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでのら猫を忌避。
効果は約2ヶ月。雨にも強く、通り道や侵入口に置くだけ。有効範囲約60cm。
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
対象動物ネコ
1パック(30g×2個)
¥639
税込¥703
欠品中
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン用フレキシブルノズル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3
ノズル取付部G1/8
材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)(先端)7
チューブ径(Φmm)6
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。
ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。
こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。
センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。
1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。
しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。
お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。
車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。
センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減
対象動物ネコ
付属品台座
質量(g)320(台座含む・乾電池除く)
電源アルカリ単二乾電池4本(別売)
モード切替切/超音波A/超音波B
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時)
センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)
電池寿命約120日(1日10回動作時)
設置場所屋内/屋外(防滴構造)
アズワン品番64-8965-84
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード