インテリア性の高いペット用ゲートです。つっぱりタイプでペットに出入りさせたくない場所に設置できます。扉を開いた時のロック機能付きで、開ききると戻らず、その場所で止まります。拡張パーツで最大90cmまで対応できます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、ナイロン、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)4600
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
組立・施工が簡単!あらゆる用途に適合するシンプルなデザイン!
用途防獣フェンス、農・園芸用フェンス、中・小型犬の屋外サークルフェンスとして
材質スチールPVCコーティング加工
質量(kg)0.9
色ブラック
長さ(m)20
質量(1セット)(kg)12
本数11
線材(mm)Φ2.1
高さ(m)1、支柱:1.4
網目(mm)50×100
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色ダークブラウン
取扱説明書(0.88MB)
ペットに入って欲しくない場所の仕切りに最適なペットフェンスです。高級感のあるマットな質感でインテリアにぴったりなデザインです。自立型なので、置くだけで簡単に設置することができます。
材質フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、脚:スチール(エポキシ粉体塗装)・発泡ポリエチレン、線材ジョイント:ポリプロピレン
色ホワイト
トラスコ品番201-1178
種別805671WH01
質量(kg)2
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)154.5×154.5×86
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
場所に合わせて、幅調節ラクラク。中型犬まで対応のハイタイプ登場!
使いやすい床に置くだけのタイプなので、どこでも手軽に間仕切りができます。
ドア付きなので、またがず通れます。側面パネルが動き幅調節できるので、しっかりと間仕切りできます。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
仕様オートクローズ、オートロック、横からのすりぬけ防止
適合小型犬・中型犬
材質天然木、スチール、ポリプロピレン、他
色ブラウン
使用の目安3~20kg
出入りがスムーズに
セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い約5×20cm
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
足が長いので倒れにくい底ゴムがついているので床を傷つけない第三者機関にて耐荷重試験を実施済みだから安心軽くて持ち運びが楽(質量5.9kg)床を傷つけないように底ゴムを装着しているので、屋内、屋外両方でご使用いただけます。
材質アルミ製(カラーアルマイト)
質量(kg)5.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×505×720
猪突猛進ワンちゃんが看板犬に!?。ウェルカムドッグフェンスは扉と扉の枠に取付けて使う小型犬専用の侵入防止柵です。地面にはついていないので掃除もしやすい!玄関から脱走したり・飛び出したりするクセのあるワンちゃんにむけた製品です。
仕様●寸法:幅554mm×奥行72mm×高さ364mm●1セットあたり重さ:1.2kg●材質●▼ステンレス、スチール、POM・ASA等●セット内容:本体、台座、取付けネジ、両面テープ●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-77
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。
用途仮設フェンス設置時の出入口に。
加工ドブメッキ
パイプ径(Φmm)32
プラスチック製の上下2枚のフレームに塩化ビニル被覆鋼管パイプを縦につないだパネルを連結して使用する、丈夫な屋外用パイプ製ペットサークルです。UC-126は、高さ1.2mのドア付パネル1枚とドア無パネル5枚がセットになっています。
材質塩化ビニル被覆鋼管、ポリプロピレン
色グレー/アイボリー
質量(g)33500
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約2400×約2080×約1200(6枚組立時)
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
庭とアプローチを仕切るエッジングや花壇の縁取りに・・・簡単に連結でき、厚みがあるので丈夫です。
用途園芸その他。
材質ポリプロピレン
メッキデザインフェンスⅡは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。
犬とヨットの可愛い絵柄の入ったデザインが目を引きます。
スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。
ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています。
フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています。
用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。
加工ドブメッキ
パイプ径(Φmm)32
1枚のフェンスを平らな地面に設置するのに必要な金具・支柱が全てセットされております。
所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス!
ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!
セット内容フェンス1枚 ・支柱2本 ・ジョイント金具4個
材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
直径(Φmm)31.8(支柱/フェンス/ジョイント金具)
色シルバー
メッキオールネットフェンスです。現場周辺の安全環境を守るフェンスになります。フェンス。
材質ドブメッキ
幅(mm)1800
高さ(mm)1800
パイプ径(Φmm)32
アズワン品番64-6551-10
メーカー商品コード854-7587
1枚
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
ペットに入って欲しくない場所の仕切りに最適なペットフェンスです。高級感のあるマットな質感でインテリアにぴったりなデザインです。
適合超小型犬用(ヨークシャテリア、チワワ、他)
材質フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、脚:スチール(エポキシ粉体塗装)・発泡ポリエチレン、線材ジョイント:ポリプロピレン
質量(g)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×180×400
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
こんなお得な商品も!

ネット 動物侵入防止用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。
ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様薄め液不要
吹付パターン丸吹き
主な用途木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
板厚(mm)3.5
色シルバー
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。
乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など
屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など
ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに
成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル
タイプ硝化綿ラッカースプレー
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主な用途木、鉄、マーキング
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ硝化綿ラッカー
貴方の大切な農作物を守ります。お家や公園のフェンスやブロック塀の上にも設置可能です。犬や猫の侵入も防ぎます。補強ロープは両端と中央に計3本入っています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害対策
再生ポリエチレン100%使用!。「環境にやさしく」を目指した使いやすいプラスチック製メッシュ。糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。
用途鳥よけに、防獣に、グリーンカーテンに、フェンスに、工作・DIYに、インテリアに。花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。
材質再生ポリエチレン
アイデアいっぱい便利なネット
切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。
スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。
お部屋のインテリア収納に。
お家や庭のフェンスに。
つる性植物の栽培に。
ゲートボール等の防球に。
荷物の押サエ用に。
池の落葉受けに。
盗難防止や境界柵に。
引張強度(N)600
約4mmの防風ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
不注意による接触を防ぐガードです。
折りたたみ式ですから収納スペースをとりません。
トラスコ品番820-6659
幅(mm)1100
質量(kg)35
高さ(mm)860
奥行(mm)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合ストーブ)649×444
1組
¥45,900
税込¥50,490
翌々日出荷
お庭の花壇などを囲って、犬・ネコなどの侵入を防ぐ簡易フェンスです。
エスコ品番EA952AD-138
質量(kg)3
寸法(m)1(H)×50
1個
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
防鳥、犬猫よけ、簡易フェンス、池の枯葉よけや観賞魚の保護などに、様々な目的に使用できるネット。ほつれにくいラッセル編のネット。
用途簡易フェンス ハト カラス等の鳥よけや池の観賞魚保護 落ち葉よけや工作 DIYに。
お庭の花壇などを囲って、犬・ネコなどの侵入を防ぐ簡易フェンスです。
吊金具取り付け済み(1m間隔)です。
エスコ品番EA952AD-136
質量(g)380
寸法(m)1(H)×5
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
猪突猛進ワンちゃんが看板犬に!?。ウェルカムドッグフェンスは扉と扉の枠に取付けて使う小型犬専用の侵入防止柵です。地面にはついていないので掃除もしやすい!玄関から脱走したり・飛び出したりするクセのあるワンちゃんにむけた製品です。
仕様●寸法:幅554mm×奥行72mm×高さ364mm●1セットあたり重さ:1.2kg●材質●▼ステンレス、スチール、POM・ASA等●セット内容:本体、台座、取付けネジ、両面テープ●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-76
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。
木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。
ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。
長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。
溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など
成分合成樹脂(アクリル)
タイプ天然樹脂塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性撥水、耐候
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアルキド
18cm菱目で丈夫、視認性の佳い黄色のネットです。猪や鹿の対策にも使用でき、その他ネットとの併用が効果的です。
用途簡易フェンスやイノシシ 鹿 犬への簡易防獣対策として使いやすい防獣ネット。畑や菜園 庭の果樹 などを守ります 。
仕様設置用ロープ取付済み
寸法(m)1.6×20
目合い(cm)18菱目
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
仕様-
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

網 防風用
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
菜園の防風、簡易フェンスにも 1mおきハトメ付き・設置ロープ同梱
用途風よけ、簡易フェンスに
トンネル栽培で鳥よけに
住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ
菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけ
簡易的な雪の吹き込み対策に
約6mmの防風ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
RoHS指令(10物質対応)対応
太糸を使用のご自宅・菜園の簡易フェンス用ネット。
用途手軽に使える簡易フェンスネット。通常のタイプより太い糸を使用しています。
景観に馴染みやすいブラックカラー!
住宅周り、花壇、家庭菜園の犬猫防止に最適。
軒下やベランダのハト、スズメよけや庭の果樹への鳥よけにも。
RoHS指令(10物質対応)対応
約25x20mmの防風・防鳥・防獣ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに・・・
RoHS指令(10物質対応)対応
透光率(%)2×50
関連キーワード
1
2
次へ