26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容コマ(無着色)×1、ひも×1 材質 寸法(mm)Φ60×54 ひも長(m)1.5
1個
273 税込300
当日出荷

1個
255 税込281
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]鉄芯ゴマ 無着色 Φ65
丈夫な編みひもを使用!
ブラウン 材質 寸法(mm)Φ65×60 ひも長(m)1.5 科目生活科・総合学習
1個
282 税込310
当日出荷

1個
246 税込271
当日出荷

ねむりゴマは、アルミニウムの丸棒から削り出して精密に仕上げたコマです。 接触面の状態にもよりますが、上手に回すと4~6分程度回り続けます。回してしばらくすると、コマは完全に直立して、まるで静止した状態のように見えるようになります(この状態を『ねむる』といい、ねむりゴマの由来となっています)。
仕様プラスチックケース入り 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ50×36
1個
18,000 税込19,800
当日出荷

ブラウン 材質 寸法(mm)Φ73×55 ひも長(m)0.6 科目生活科・総合学習
1個
319 税込351
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]木製ゴマ 小 無着色 Φ60
丈夫な編みひもを使用!
ブラウン 材質 寸法(mm)Φ60×57 ひも長(m)1.5 科目生活科・総合学習
1個
255 税込281
当日出荷

1個
228 税込251
当日出荷




1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1個
789 税込868
5日以内出荷


洗浄機使用OK!
食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 種別都羽 容量(mL)300 質量(g)106(82) 色(柄)銀独楽 直径×高さ(mm)100×96(68)
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1袋(2個)
559 税込615
当日出荷

シンプルな構造のジャイロごまを組立てるキットです。 バランスのとれない厚さわずか2mmの板が電源を入れて一方の円板を回転させるとジャイロ効果により直立します。 ジャイロの原理は2足歩行ロボット等にも活用されています。
セット内容塩ビ円板A(Φ120×2mm)×4、塩ビ円板B(Φ100×2mm・軸受付)×4、乾電池ホルダ×4、モーター(RE-140)×4、Oリング×8
1セット
8,298 税込9,128
翌日出荷

1個
491 税込540
欠品中

P82A-15 ケレップ SANEI 動画あり
1個
97 税込107
当日出荷

1個
237 税込261
当日出荷

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ぐんぐん凧
横棒を入れるだけの簡単組み立て!無着色・未組立て(半完成品)。
材質シート:PE、たこ糸:ナイロン 寸法(mm)シート:710×420 糸の長さ(m)たこ糸:30
1個
228 税込251
欠品中

戸成ガチゴマスタジアム
エコ商品
ガチゴマスタジアムは、専用のスタジアム(独楽用の台)と、棒を使って回すコマ2つがついた、対戦型セットです!スタジアムにコマを乗せてスピンの力で相手と対戦できます!
入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。紙風船、染め柄、華材の彩り、扇面や独楽、蛇の目の造形、紅葉、雪、家屋や庭園が織り成す日本の彩匠を収録。収録点数100点。高解像度画像は、A3サイズに対応の4500×3000pixel/4016×2616pixel、低解像度画像は、640×427pixel/640×417pixelで収録。ファイル形式は、JPEG/RGB 24bit(フルカラー)形式。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

鈴木楽器製作所特製ショート唄口
長さが短いためダイナミックスがつきやすく、 明瞭なアタックが特長の立奏唄口です。 メロディオンの唄口差込口は、立奏時に鍵盤をより見やすくするため、鍵盤面に対して角度がつくようになっています。 スズキメロディオン全機種に装着可能です。※付属機種以外のケースには収納できない場合がございます。メロディオン個々の特性を最大限に活かすため、各モデルに適した唄口を設計し付属しています。 付属機種については使用欄からご確認ください。
仕様●材質:ABS●付属機種:PRO-37v3/PRO-44Hv2/PRO-44HPv2/PRO-27S/W-37 アズワン品番67-7976-20
1個
769 税込846
4日以内出荷

TYEF75ELB 小型樹脂台車こまわり君用自在キャスターΦ75 TRUSCO 動画あり
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。 トラスコ品番359-9574 形状自在 車輪径(Φmm)75 質量(g)220 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)20 取付高(mm)93 取付穴径(Φmm)6.5 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 材質(金具)スチール 騒音対策あり
1個
599 税込659
当日出荷

関連キーワード