33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズのラチェットハンドル。 スピンナハンドルと組み合わせて狭いところでの作業に最適。 ソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板ラチェットドライバー モノタロウ 動画あり
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業 取付高(mm)18 先端形状プラス/マイナス 頭部幅(mm)17 商品構成セット品
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長400mmのロングボディなので、奥まったところ、狭いところにも届きます。固く締まったボルトナットも本体が長いので、テコの原理で軽い力で緩めることが可能です(緩めたあとは早回しできます)。緩め作業時に固く締めてあるボルト・ナットも軽い力で緩められます。
用途機械などの整備・分解。 材質特殊鋼 全長(mm)400 質量(kg)1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 空気消費量(L/min)420 最大締付トルク(N・m)35 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

家具の組み立て・メンテナンスに最適な、38pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。 入組点数38 セット内容2wayラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・10・11・12mm)、25mmビット(プラス(No.0・No.1×2本・No.2×2本・No.3×2本)・マイナス(3・4・5・6))、25mmビット(トルクス(T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40))、25mmビット(ヘックス(1.5・2・2.5・3・4・5・6)・ポジビット(PZ1・PZ2))・ケース 材質クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。 狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式 トラスコ品番169-7668 セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー 種類セット品 先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス 商品構成セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。 そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました! スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。 手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。 ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね! ”シン・”の由来は、 新・・・新しいスイベルという意味合い 真・・・真のスイベルという意気込み 震・・・工具業界に激震が走る 進・・・スイベルラチェットの進化形 といったような意味を込めてみました。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AOA-19S1 オフセットアダプター ソケットセット ANEX 動画あり
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応 トラスコ品番776-5665 セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個 質量(g)325 最大トルク(N・m)180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5 アズワン品番65-1969-71
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 ラチェット機構あり 首振りあり 材質クロムバナジューム 歯数72 首振角度(°)180 送り角度(°)5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に 材質
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ 動画あり
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に 材質クロームバナジウム鋼 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本締め可能、狭いところが得意です。
ラチェット機構あり
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番371-5337 取付高(mm)42 種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー 先端サイズNo.2 商品構成セット品
1セット
819 税込901
当日出荷

締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。 歯数72 送り角度(°)5 ラチェット機構あり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番371-5329 セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・3・4・5・6×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー 取付高(mm)42 種類セット品 先端形状プラス/マイナス/六角 商品構成セット品
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
材質(ヘッド部)鍛造製(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済) 全長(mm)225 質量(g)150 使用範囲(mm)9~22 表面処理クロームメッキ
1個
969 税込1,066
当日出荷

ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート 取付高(mm)18 種類セット品 商品構成セット品
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ工業6丁組ラチェットコンビセット
エコ商品
本締め可能、狭いところが得意です。
用途本締めでき狭いところに最適。 ラチェット機構あり トラスコ品番369-2345 セット内容RCW-8、10、12、13、14、17 質量(g)585 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。 ロングタイプなので狭いところでの作業に便利です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理 使用寸法M3~M6 ハンドル長さ(mm)100 全長(mm)250
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

狭いところで便利な薄型ラチェットハンドル。 プラスビットとソケットのセットです。
トラスコ品番371-5345 セット内容(+)ビット:#2×25.4mm/ソケット:H5.5・H7・H8・H10×26mm/板ラチェットドライバー/ソケットホルダー 取付高(mm)42 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

特殊強力アルミ合金製のコンパクトボディーです。コンパクト設計ですので狭いところ、足場の悪い難所でもアクティブに活躍します。ギヤボックスは頑丈な一体構造となっており、軸がぶれる事も無くなりました。チェーンには合金線材を採用しており、定格重の5倍の強度と耐摩擦性を備えています。操作性を追求した早戻機構で、チェーンはワンツーアクションのスムーズ作動です。ギアシンクロ伸縮システムが、作業のスピードアップを実現します。運輸、鉄骨橋梁、建設現場、土木、造船、林業など、あらゆる現場で広く使用されています。
用途運輸、鉄骨橋梁、建設現場、土木、造船、林業などのあらゆる現場での引き締め、締め付け ハンドル長さ(mm)300(ピニオンの中心から) 標準揚程(m)1.5
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本締め可能、狭いところが得意です。
ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番369-1578 セット内容FRC-8、10、12、13、14、17 質量(g)695 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
23,980 税込26,378
当日出荷

狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウ 動画あり
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。
用途自動車関係、一般産業用に。 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))76
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
空気消費量(m3/min)0.3 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))76 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具の組み立て・メンテナンスに最適な、35pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。 入組点数35 セット内容2wayラチェットドライバー・ドライバーハンドル、精密ドライバー(ナイマナス(-1.2・-1.8)・プラス(+00・+000))、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)、6.35mm差込角ソケット(5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、25mmビット(プラス(0・1・2・3)・マイナス(4・6)・トルクス(T10・T15・T20・T30))、ソケットアダプター・ビットホルダー・プラスチックケース 材質クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

13mmラチェットメガネレンチに取り付けると1/4sqラチェットに早変わり! ラチェットハンドル+ソケットの組み合わせよりも高さを抑えられますので狭いところで活躍しますよ!
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 最大締付トルク(N・m)20 トラスコ品番319-6879 全長(mm)168 質量(kg)0.5 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 排気方式後方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷

本品はW3/8寸切りボルト専用です。 フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。 ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください) 本体が90度曲がりますので早回しができます。 軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。 ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに 使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷