33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

手のひらサイズのラチェットハンドル。 スピンナハンドルと組み合わせて狭いところでの作業に最適。 ソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いところでの線材等の切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)120 トラスコ品番828-3778 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)120 質量(g)55 寸法A(mm)120 寸法D(mm)6 寸法E(mm)45 寸法B(mm)24.5 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線0.5 切断能力(mm)軟銅線1 バネ有り(片側固定構造) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

狭いところに便利な先細タイプ。
用途掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)150 バネ有り(片側固定構造) 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)147 質量(g)60 寸法A(mm)147 寸法D(mm)6 寸法B(mm)52.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。
先端形状先曲/ギザ付 材質ステンレス
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。 歯数72 送り角度(°)5 ラチェット機構あり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に 先端ベントタイプ サイズ(mm)150 バネ有り(片側固定構造) 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)146 質量(g)60 寸法A(mm)146 寸法D(mm)6 寸法E(mm)35 寸法B(mm)50.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に 先端先曲がり サイズ(mm)120 バネ有り(片側固定構造) 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)118 寸法A(mm)118 寸法D(mm)6 寸法E(mm)60 寸法B(mm)22.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に 先端ベントタイプ サイズ(mm)150 バネ有り トラスコ品番828-3784 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)148 質量(g)75 寸法A(mm)148 寸法D(mm)6 寸法E(mm)35 寸法B(mm)50.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に 先端先曲がり サイズ(mm)120 バネ有り トラスコ品番828-3779 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)120 質量(g)75 寸法A(mm)120 寸法D(mm)6 寸法E(mm)60 寸法B(mm)22.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途切る・掴む・回す作業に 先端ベントタイプ45°角 サイズ(mm)150 バネ有り トラスコ品番828-3826 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)153 質量(g)66 寸法A(mm)153 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)45 寸法B(mm)38.5 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線1.5 切断能力(mm)軟銅線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。従来のプラスチック用ニッパーと比べ、刃先が細く薄いスリムタイプ。狭いところの作業に最適。
用途切る作業に 材質MARUTOLOYⅠ 寸法E(mm)15 寸法C(mm)51 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ピックアップツール
どんな形でもしっかりキャッチし、狭いところに手が届く。極小ネジ・微小パーツ等の採取に便利!
用途精密機器・基板の修理・組み立てに。 全長(mm)115 トラスコ品番776-8591 寸法(mm)(最大拡がり)22 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

トップ工業6丁組ラチェットコンビセット
エコ商品
本締め可能、狭いところが得意です。
用途本締めでき狭いところに最適。 ラチェット機構あり トラスコ品番369-2345 セット内容RCW-8、10、12、13、14、17 質量(g)585 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

本締め可能、狭いところが得意です。
ラチェット機構あり
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本締め可能、狭いところが得意です。
ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番369-1578 セット内容FRC-8、10、12、13、14、17 質量(g)695 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
23,980 税込26,378
当日出荷

ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。 付属品専用ビットホルダー トラスコ品番380-4030 セット内容8点 刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5、六角2.5、3、4、5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
翌日出荷

ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。 付属品専用ビットホルダー トラスコ品番380-4031 セット内容8点 刃先ヘクスローブT8、10、15、20、25、27、30、40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。 付属品専用ビットホルダー トラスコ品番380-4029 セット内容6点 刃先ボックスH5.5、7、8、10、12、13 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

狭いところに便利な先細タイプ。
用途曲げる・掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)120 バネ有り(片側固定構造) 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)124 質量(g)60 寸法A(mm)124 寸法D(mm)6 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

狭いところに便利な先細タイプ。しっかり掴む・先端溝40°ローレット加工。
用途曲げる・掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)120 バネ有り トラスコ品番828-3794 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)126 質量(g)75 寸法A(mm)126 寸法D(mm)6 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。入り組んでいる狭いところでの線材等の切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)125 トラスコ品番828-3824 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)123 質量(g)51 寸法A(mm)123 寸法D(mm)8 寸法E(mm)60 寸法B(mm)8 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6 切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細タイプ。
用途切る・掴む・回す作業に 先端先細 サイズ(mm)150 バネ有り トラスコ品番828-3825 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)158 質量(g)66 寸法A(mm)158 寸法D(mm)8.5 寸法B(mm)44 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線1.5 切断能力(mm)軟銅線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ストレートタイプなので狭いところで大活躍!! 大変便利です!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 全長(mm)145 質量(g)400 タイプ正回転のみ チャック寸法(inch)1/4(6.35mm) ホース口金取付ねじPT1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところでの線材等の切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)125 トラスコ品番828-3823 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)125 質量(g)51 寸法A(mm)125 寸法D(mm)8 寸法E(mm)20 寸法B(mm)8 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6 切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。 大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。 先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む・回す作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番828-3829 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)145 質量(g)64 寸法A(mm)145 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)45 寸法B(mm)31.4 寸法C(mm)48 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

トップ工業エッジニッパ
三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。刃先はフラット刃ですグリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
用途45°傾斜刃で狭いところでの線材の切断に便利 呼び寸法(mm)120 全長(mm)120 切断能力(Φmm) 銅線1.0 アズワン品番64-3677-62 切断能力(Φmm2) より線VSF1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

AOA-19BAS オフセットアダプター用ビットアダプターショート ANEX 動画あり
オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業に セット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

AOA-19BA オフセットアダプター用ビットアダプター ANEX 動画あり
オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。 セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!! ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。 高張力鋼板の切断に最適!! 狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。
付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具 材質アルミ・スチール他 全長(mm)254(砥石含まず) 質量(g)670 無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)6.4 空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm) エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応 ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
1個
21,980 税込24,178
欠品中

狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。 サイズ30Φ 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 速度67m/s 取付部M7×P0.75
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)